図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
蛍光式リーク検知水用蛍光剤スペクトロニクス翌々日出荷
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など容量(mL)473寸法(cm)21×12.5×7危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイル用蛍光剤スペクトロニクス翌々日出荷
油圧作動油をメインに各種オイル・水に蛍光剤を添加し、
紫外線ランプで漏れ個所をピンポイントで検査する画期的なリーク検知システムです。
用途設備保全:工作機械・産業機械のオイル漏れ・水漏れ検査
※導入の目的例:漏油削減・5S・クリンリネス向上など
製品出荷検査:重機・建機・工作機械・産業機械
油機・エンジン・インジェクター・ポンプ・配管などの各種部品
※導入の目的例:検査精度向上・VA・検査工程の削減・検査時間の削減など寸法(cm)23.5×14.5×8容量(mL)946危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量946mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
新マークスマン レーザーポインター付(接触検査器具)スペクトロニクス5日以内出荷
エア漏れをもらさず発見!簡単・便利な省電力ツール。【マークスマン2】は、エア漏れ個所を簡単に検査できる検知機。人間の耳で聞こえない超音波を可聴化し、7~8m離れた場所からエア漏れの検知が可能。音量はタッチパッドで容易に調節、AGC回路により自動的に感度を補正する。単2電池2本で約165時間使用でき、とても経済的。圧縮エア漏れなどの配管・機械設備の点検や、大型車のエアブレーキ漏れなどによる自動車・大型車のトラブルに威力を発揮する。オプションにて密閉機器の気密検査や、ベアリングの異音の検知も可能。
用途配管・機械設備の点検に圧縮エア漏れなど 自動車・大型車のトラブルにエアブレーキ漏れ、ベアリングの異音検査など
マークスマンⅡ- エア漏れ検知機スペクトロニクス翌々日出荷
ヘデロダイニング技術で漏れ箇所の超音波を可視化、LED表示タイプより精度の高い検査が可能、静かな環境下なら、7m以上離れていても検査可能、スマホのような操作で簡単便利に音量調整、導入コストが安いので、節電、省エネ対策活用で効果大。
EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式スペクトロニクス翌々日出荷
コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。
調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。
内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。
完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。
30000時間のLED寿命。
リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。
蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
オイル用蛍光剤 白色発光タイプスペクトロニクス¥35,980税込¥39,578
1個(473mL)
翌々日出荷
オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 赤色発光タイプスペクトロニクス¥65,980税込¥72,578
1個(473mL)
翌々日出荷
赤色発色の蛍光剤
用途オイル漏れの検知危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(PVE専用)蛍光剤スペクトロニクス¥46,980税込¥51,678
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(PVE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
EZ-Ject用(POE専用)蛍光剤スペクトロニクス¥35,980税込¥39,578
1セット(15mL×6本)
翌々日出荷
EZ-Ject蛍光剤(POE専用)6本
質量(g)200寸法(cm)23×3×16危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09