ドラム缶スパナCRAB TOOL当日出荷
色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
ミニレンチセットCRAB TOOL当日出荷
組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。
用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品
鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
平型メガネレンチCRAB TOOL(2件のレビュー)5日以内出荷
ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
超薄型スパナCRAB TOOL当日出荷
Wナット(ダブルナット)など六角低ナット、管用ナット、板四角ナット(11x13のみ)など薄型ナット専用に開発されたスパナです。
用途ボルト・ナットの締め付けに。厚さ(mm)9×10mm:2.3、10×12mm:2.3、11×13mm:3.2、12×14mm:3.2全長(mm)9×10mm:116、10×12mm:130、11×13mm:135、12×14mm:139商品構成セット品
モーターレンチCRAB TOOL当日出荷
装飾用大型ナットに最適。
用途化粧ナットや軟質材の締め付けに。全長(mm)280質量(g)640口開き(mm)70
ギヤープーラー 3本爪CRAB TOOL5日以内出荷
三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ステンレスコンビレンチCRAB TOOL5日以内出荷
ステンレス製のコンビレンチなのでサビにくく耐久性に優れています。薄型に加工してあるため狭い隙間でも有効に使用できます。
用途ボルト・ナット回しに。セット内容8mm、10mm、12mm、13mm、14mm材質ステンレス硬度HRC(刃部)49~51
極薄スパナCRAB TOOL5日以内出荷
机・イス・台車などのキャスターの調整・交換にも便利。従来品よりも平均40%~最大50%薄く加工し、さらに軽量化。
ナットブレーカーCRAB TOOL当日出荷から5日以内出荷
錆びたり、角がつぶれ、取外すことのできなくなったナットを割って、取り外す工具です。
用途ナットを割って、取り外す工具。材質(本体)炭素鋼(熱間鍛造品)材質(刃)SCM-435
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09