オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (10) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ダウ・東レすべて解除
シリコーンシーラント ダウ・東レ (8件のレビュー) 当日出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。
各種金属(銅系/真ちゅうを除く)、ガラス、タイル、陶磁器、多くのプラスチック等広範囲の基材に対して優れた接着性を示します。
幅広い温度範囲で安定した特性を示します。
無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。
混合作業が不要な1成分形であり、作業性に優れています。
JIS A 5758 G20LM、G30SLM 9030G(SR-1)の性能を持つシーリング材です。
用途 手軽に使える1成分形シーリング材です。
ガラスまわりのシールおよび補修をはじめ各種シール・充填用途に幅広くご使用いただけます。 使用温度範囲(℃) -40~150 タイプ オキシムタイプ JIS規格 JIS A 5758適合品 (クラスG20LM・G30SLM 9030G(SR-1)) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 有効期限 12ヶ月
SE960 ダウ・東レ (3件のレビュー) ¥ 979~税込 ¥ 1,077~
1本(330mL)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。ガラス、金属、プラスチックへの接着性に優れています。
強靭で耐疲労性に優れています。1成分形アルコールタイプの建築用シリコーンシーリング材です。
高透明エラストマー(研究開発用) シルポット(SILPOT) 184 W/C(キャタリスト付) ダウ・東レ (1件のレビュー) ¥ 29,980~税込 ¥ 32,978~
1セット(1.1kg)ほか
5日以内出荷
高透明の2液エラストマー。
硬化前の状態は柔らかいゲル状です。
1μmの隙間にも入り込むことができるため、マイクロサイズのデザインを転写することが可能です。
用途 研究開発用。マイクロ流路成型材。プリント基板保護用シリコーンポッティング材等 仕様 ポットライフ:25℃/80分 質量(kg) 【入目】主剤(1.0):硬化剤(0.1) 硬さ 44(Shore A) (JIS Type A) 難燃性 UL94 V-1 密度 1.04(25℃/(g/cm2 ) 外観 主剤(透明液体)、硬化剤(透明液体) 硬化条件 120℃/20分(標準) 粘度(mPa・s) 3500(25℃) (混合後) 混合比 主剤(100):硬化剤(10)
トーレ シリコーン SH780 ダウ・東レ (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
1液成分形シリコーン系シーリング材
用途 ガラス間およびガラスまわり目地のシール
内装タイル目地のシール
配管取付け部・ダクトまわりのシール
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール
耐候性に優れる
耐熱、耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える
耐薬品性に優れる
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い
肉やせが少ない 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1液型シリコーンシーラント SE-9186L ダウ・東レ ¥ 9,498~税込 ¥ 10,448~
1箱(100g×1本)ほか
8日以内出荷 から 15日以内出荷
1液型のコーティング・接着剤です。流動性、柔軟性、低応力に優れており、速乾室温硬化(加熱による硬化促進も可能)を有します。また、無溶剤で低分子シロキサン低減品です。
用途 PCB及びフレキシブル基板、電子部品のスポット保護など 硬さ (JIS タイプA)25 伸び(%) 340 引張強度(MPa) 1.6 密度 (硬化後)1.02 硬化時間(時間) 5 (20℃/55%) 粘度(Pa・s) 27 危険等級 Ⅲ タックフリータイム(分) 8 (25℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 接着強度(N/cm2 ) (ガラス)92 危険物の性状 非水溶性
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ ¥ 9,698~税込 ¥ 10,668~
1本(120g)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します。
用途 モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど 色 グレー 荷姿 120gチューブ 伸び(%) 235 難燃性 UL 94 V-0 密度(g/cm3 ) 【硬化後】1.18 硬化方式 室温硬化(オーブン不要) 硬度(JIS A) 235 粘度(Pa・s) 23.3 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 引張強度(kg/cm2 ) 22
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781N ダウ・東レ ¥ 30,980税込 ¥ 34,078
1箱(100g×12本)
15日以内出荷
有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。
用途 ガラスまわりのシールおよび補修 タイプ 酢酸型 比重 1.04 外観 ペースト 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ ¥ 9,698~税込 ¥ 10,668~
1本(120g×1本)ほか
12日以内出荷
速乾室温硬化、非腐食性、低分子シロキサン低減品、UL 94 V-0。室温での工程作業の迅速化可能。ソフト・コーティングにより応力に対する信頼性が向上します
用途 モジュール、アセンブリー、回路基板上の部品固定、コーティングなど 伸び(%) 235 難燃性 UL 94 V-0 密度(g/cm3 ) 【硬化後】1.18 硬化方式 室温硬化(オーブン不要) 硬度(JIS A) 235 粘度(Pa・s) 23.3 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 引張強度(kg/cm2 ) 22
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
土木・農業用1成分形シリコーンシーリング材 SE-980A ダウ・東レ ¥ 5,998~税込 ¥ 6,598~
1箱(330mL×1本)ほか
7日以内出荷 から 10日以内出荷
1成分形で耐久性、対候性に優れています。目地補修工法・目地充填工法の品質規格に合格しており、補修頻度を低減します。1成分形で混合作業不要です。マイナス40℃の低温でも常温と同様の伸びや追従性があります。1成分高モジュラスで JIS A 5758、耐久性区分9030に適合しています。農業用水路目地のひび割れに強い、建築・土木用シーリング材です。
用途 農業用水路、機場、ため池等の目地の新設・水漏れ補修シーリング。建築・土木用。コンクリート2次製品の目地シーリング 色 グレー 硬さ (JIS-A)31 荷姿 330mLカートリッジ 密度 1.47 g/cc タックフリータイム(分) 10 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合プライマー プライマーB(250g)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
型取り用途液状シリコーンゴム Dowsil SH 9555 White W/CーK ダウ・東レ 7日以内出荷
流動性・耐薬品性に優れ線収縮率が極めて小さく、寸法精度に優れます。
用途 一般型取り材として。 仕様 一液タイプ/二液タイプ:二液タイプ、危険物品目:シリコーン混和物 トラスコ品番 711-0814 セット内容 主剤1kg、硬化剤100g 材質 液状室温硬化型シリコーンゴム 色 白(主剤/硬化剤) 容量(mL) 1221 使用温度範囲(℃) 200 容量(L) 1.2 容量(kg) 1.1 容量(g) 1100 時間 可使:1.5 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1.1L 硬化時間 24 危険物の性状 非水溶性