折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプールキーストン5日以内出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。仕様排水口、収納バッグ(PE製)付材質PVC質量(kg)9.5容量(L)567寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
ダッシュプール1000 DBP-50キーストン5日以内出荷
水槽を広げるだけで自立します
支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます
折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能
排水口付/収納バッグ付
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1600×500(使用時)質量(kg)12入数(個)1
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
吸水シート ダッシュシート6 10枚キーストン¥2,198~税込¥2,418~
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
パッケージから取り出し、置くだけで水を素早く吸い取ります地下室への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時にも速やかに対応出来ます約5分で6L吸水します使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します脱水を促進するには、濃度15%程度の塩化カルシウム溶液の中に入れてください。1枚につき15分程度で完全に水分を放出します。その後は可燃ごみで焼却処分可能です
用途地下室への浸水天井からの漏水グラウンドの水たまりドアや窓からの雨水の侵入排水管の破損など緊急時の対応材質不織布、高分子吸水材、吸水紙、ポリエチレン寸法(縦×横×高さ)(mm)460×300×3
折り畳み式簡易水槽 ダッシュプール560キーストン3日以内出荷
水槽を広げるだけで自立します支柱や枠を使用しないため短時間で組み立てられます折りたたみ後はコンパクトになり、省スペースに収納可能排水口付き/収納バッグ付き
用途土木・建設工事用、農業用、各種イベント用等様々な用途に活用可能材質ポリ塩化ビニル、ポリエチレン寸法(mm)1200×500(使用時)質量(kg)9.5
吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 10枚入キーストン3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止災害現場の水処理地下道への浸水防止各種工事現場での除水緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡキーストン3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止災害現場の水処理地下道への浸水防止各種工事現場での除水緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡキーストン3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止災害現場の水処理地下道への浸水防止各種工事現場での除水緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)
ダッシュシートキーストン¥37,980税込¥41,778
1セット(100個)
3日以内出荷
置くだけで水を素早く吸収。
用途地下への浸水、天井からの漏水、グラウンドの水たまり、ドアや窓からの雨水の侵入、排水管の破損など緊急時の取水に速やかに対応、素早く吸水します。材質不織布、PET/PE高さ(mm)(吸水前)3、(吸水後)60寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
吸水性土嚢 ダッシュバッグ2キーストン5日以内出荷
速い!:水に反応して数分で膨張します。吸水前はわずか0.2kg。
簡単!:槌の詰め込み作業が不要。扱いが簡単!!
従来の土嚢に比べ保管場所の削減でき、50袋で土砂750kgに相当!!
用途緊急災害補助用品。水に反応して膨張して土嚢袋になります。誰でも扱いが簡単です。仕様吸水時間:2分寸法(mm)吸水前:600×360×5、吸水後:560×310×120質量(kg)吸水前:0.2、吸水後:15保存期間(年)製造日より4(屋内冷暗所保管)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
吸水性土嚢スーパーダッシュバッグ 20枚入キーストン3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止災害現場の水処理地下道への浸水防止各種工事現場での除水緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
吸水性土嚢スーパーダッシュバッグキーストン3日以内出荷
水に浸せばわずか2分で20kgの土のうが完成します吸水後の形状が立方体構造のため止水能力が向上しました四隅に取っ手付きのため持ち運びに便利です一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です使用後、付属の脱水剤で簡単処理できます脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます
用途家屋・車庫などへの浸水防止災害現場の水処理地下道への浸水防止各種工事現場での除水緊急災害時の水害対応補助材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)400×360×15(使用前)、400×360×150(吸水後)質量(kg)0.27(使用前)、20.0(吸水後)
スーパーダッシュバッグキーストン¥32,980税込¥36,278
1セット(20個)
3日以内出荷
水に浸してたった2分で20kgの土のうが完成!
用途スーパーダッシュバッグは水の透過性に優れた不織布を使用することで、吸水時間の短縮を実現。吸水後形状が直方体になるため段積み時の止水効果がより高まりました。四隅に取っ手付きで作業効率も向上。材質吸水性ポリマー、不織布プラスチック、高さ(mm)(吸水前)15、(吸水後)150寸法(縦×横)(mm)400×360(吸水前/後)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09