カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 切削工具・研磨材(31)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,398)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,911)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,584)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターS-200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から6日以内出荷
S-100の性能に更に寿命をプラスした製品。
用途鉄筋入りコンクリートの切断に。タイプ乾式適合材コンクリート
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ2.2DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX200(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から9日以内出荷
用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
道路カッターRCM-12D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-12DDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
6,598税込7,258
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径12(インチ)穴径(mm)27
トカゲ1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.5DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
249税込274
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。切断スピード、耐久性とも非常にバランスの良い切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1.5穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
21,980税込24,178
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
19,980税込21,978
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A材質一般鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
トカゲファイナル DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲファイナルDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
199税込219
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
驚異の薄さでありながら耐久性に優れ、コストパフォーマンスを実現した一品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途ステンレスなどの薄いワークでのご使用をお薦めします。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MA60PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
トカゲREX DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲREXDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
499税込549
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途スレンレス・金属用。厚さ(mm)1品種VCX46PBF最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
トカゲ1.0 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ1.0DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
219税込241
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)1穴径(Φmm)15品種MZ46PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
MAX100 A DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 ADAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用仕様粒度・硬度:30/36R砥材A内径(Φmm)30.5適合材鉄鋼用最高使用周速度(m/s)100
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲハイパー1.5DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
3,598税込3,958
1箱(10枚)
6日以内出荷
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)セグメントカッターSX300(ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
8,998税込9,898
1枚
6日以内出荷
高寿命製品
用途御影石の切断に最適。タイプ乾式適合材御影石
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
22,980税込25,278
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA材質高硬度鋼材タイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
ターボカットデラックス  (ダイヤモンドカッター) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ターボカットデラックス (ダイヤモンドカッター)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
5,798税込6,378
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
刃先の欠けを防止する特殊刃先形状により、鋭い切れ味とロングライフを実現します。
用途コンクリート用
トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲレジェンドDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
2,098税込2,308
1箱(10枚)
5日以内出荷
引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
用途ステンレス・金属の切断粒度46寸法(mm)105×1.0×15硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80
アスファルト・コンクリートカッターSR-V DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)アスファルト・コンクリートカッターSR-VDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
19,980税込21,978
1枚
6日以内出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用)アスファルト・コンクリート兼用厚さ(mm)3高さ(mm)6タイプ湿式内径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリート
道路カッターRCM-14D DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14DDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用厚さ(mm)2.7刃厚(mm)6最高使用周速度(m/s)70外径14(インチ)穴径(mm)27
MAX100 GC DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GCDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
11,980税込13,178
1箱(5枚)
6日以内出荷
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用仕様粒度・硬度:30/36R砥材GC内径(Φmm)30.5適合材コンクリート、石材、鋳鉄用最高使用周速度(m/s)100
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
GP TURBO DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)GP TURBODAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
9,298税込10,228
1枚
6日以内出荷
エンジンカッター用。特殊加工(凹凸)チップ。被削材との接触面積を低減。切削負担の減、切れ味向上。ハイスピード切断実現。レーザー溶着。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断適合材コンクリート、ブロック、レンガ、御影石厚さ(mm)3チップ高さ(mm)7.3穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
DMV700マルチブレード DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DMV700マルチブレードDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
34,980税込38,478
1枚
6日以内出荷
エンジンカッター・油圧・電動・ハンドカッター用。多目的用途に使用できるブレード。従来のダイヤモンドブレードでは切断困難な材質も切断可能に。新製法により、従来の電着製品よりダイヤモンド突出率および耐熱性が高くなり、強い保持力を保ちます。切れ味アップ。ライフ向上。
用途ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などの切断適合材ダクタイル鋳鉄管・モルタルライニング管に最適、その他は金属・鉄・コンクリート・ブロック・レンガ・シャッター・ラジアルタイヤ・鉄パイプ・塩ビ管・アクリル板などチップ高さ(mm)5穴径(Φmm)30.5リング寸法(mm)25.4、22、20
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明