オフィスサプライ (36) 自動車用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: ORICOすべて解除
Bluetooth 5.0 USBアダプタ ORICO (2件のレビュー) 当日出荷
Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途 Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続 付属品 取扱説明書 質量(g) 20 規格 TELEC 適合規格 Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR 対応OS Windows 7/8/10 コネクタ形状 USB Type-A 入力電圧(V) 5(USBポートから給電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.6×16.2×7.0 保証期間 2年間 チップタイプ Realtek社RTL8761AUV 通信距離(m) 20
ケーブルホルダー ORICO 当日出荷
ケーブルを綺麗に止めます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途 USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質 シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×10
ケーブルホルダー ORICO 当日出荷 から 4日以内出荷
シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途 USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×20×12 材質 シリコン
2.5インチ HDD/SSD変換マウンタ ORICO (1件のレビュー) 当日出荷
2.5インチのHDD/SSDを3.5インチの仕様に変換できます。
製品本体にSATA3.0インターフェースを内蔵しているので、ケーブル不要で簡単に取り付け可能です。
6Gbpsの高速転送が可能です。
耐久性の高いABSプラスチックを採用してます。
用途 デスクトップPCのホスト、多台用3.5インチHDDケースなどのデバイスと組み合わせての使用に 質量(g) 88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×101×20 入力 SATA1、SATA2、SATA3 伝送速度(Gbps) 最大6
3.5mm ステレオオーディオケーブル ORICO 当日出荷 から 4日以内出荷
3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(オス)のケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
適合機種 ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器 コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(オス) プラグ 金メッキプラグ
2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO 当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途 内蔵HDD/SSDを外付け用として 色 ブラック 出力 USB3.0(B) 対応OS Windows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×80×15 入力 SATA3.0 対応 2.5インチ ケーブル USB3.0(B to A) ケーブル長(mm) 300 伝送速度(Gbps) 5
2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ ORICO 当日出荷
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。
USB3.1 GEN 1 Type-C TO SATA3.0通信プロトコルを採用しており、5Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途 内蔵HDD/SSDを外付け用として 付属品 USB-C(オス)-USB-A(オス) 色 クリア 質量(g) 52 出力 USB3.1 Type-C 対応OS Windows、Mac、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×79×13 入力 SATA3.0 ケーブル長(mm) 500 伝送速度(Gbps) 5
2.5インチ HDD/SSDケース クリアタイプ USB Type-C 3.1 GEN2 ORICO 欠品中
中身が見える透明ボディで内部の構造とHDDを一目で確認できます。USB 3.1 GEN2 10Gbps通信プロトコルを採用しており、最大6Gbpsまでの伝送速度を実現。
用途 内蔵HDD/SSDを外付け用として 対応 2.5インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×79×13 質量(g) 120 伝送速度(Gbps) 6 入力 SATA3.0 出力 USB3.1 Type-C 付属品 USB-C(オス)-USB-A(オス) 5Gbps仕様、USB-C(オス)-USB-A(オス) 10Gbps仕様 ケーブル長(mm) 500 対応OS Windows、Mac、Linux 色 クリア
カードリーダー付きUSB3.0ハブ 固定式 ORICO (1件のレビュー) 当日出荷
2つのUSB3.0ポートとSDカードリーダーを備えたUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。パソコン、ディスプレイ、デスクにクリップで固定可能です。
用途 データ転送、電源供給 付属品 USBケーブル(100cm) 色 シルバー 質量(g) 500 ポート数 パソコン側:1、周辺機器側:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 89×46×23 対応機種 ノートPC、デスクトップPC インターフェース USB 3.0 動作環境 -20~50℃、85% クリップ幅(mm) 10-32 USBケーブル長(cm) 100 電源供給方式 バスパワー 転送速度(Gbps) 最大5 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A(メス)×2、SDカードリーダー×1
USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m ORICO 当日出荷
USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。
用途 充電、データ転送として USBタイプ USB3.2 GEN2×2 効率 【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3A 色 ブラック 伝送速度(Gbps) USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値) コネクタ形状 Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス) プラグ 金メッキ加工 変換タイプ オス - オス 出力 ビデオ:4K/60Hz ケーブル長(m) 1
USBオーディオ変換アダプタ ORICO 当日出荷
通常のイヤホン、スピーカー、マイク、4極ヘッドホン及びその他の機器をサポートするUSB外付けサウンドカードです。3Dステレオサウンドエフェクトをサポートします。ドライブ、プラグアンドプレイ対応でドライバーのインストールは不要です。マイク、イヤホンミュートスイッチ、音量調整ノブ付き。小型で持ち運び可能で、LEDインジケーターライト付きです。
用途 マイク・ヘッドホン・スピーカー・その他機器をUSBへ変換する。 質量(g) 100 電源 バスパワー 対応OS windows/mac os/Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×35×10 入力 5Vdc/500mAmax インターフェース USB Type-A アダプター型式 パッシブ ケーブル長(cm) 10 特性 なし インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 15-25k ポート 3.5mmミニジャック×3 イヤフォンジャック ヘッドホン部/3.5mmステレオミニ×1、スピーカー部(ライン出力)/3.5mmステレオミニ×1、マイクロホン部/3.5mmステレオミニ×1※ステレオ入力はできません。 変換タイプ オス-メス
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
3.5mm オーディオ分配ケーブル ORICO 当日出荷
オーディオ出力を2分配するケーブルです。3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2です。
適合機種 ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器 ケーブル長(m) 0.25 コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)×2 プラグ 金メッキプラグ
ケーブルホルダー ORICO 4日以内出荷
シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途 USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質 シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×20×12
3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO 当日出荷 から 4日以内出荷
3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
適合機種 ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器 コネクタ形状 3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス) プラグ 金メッキプラグ
USB3.0ハブ スイッチ搭載 ORICO 当日出荷
転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
用途 データ転送、電源供給 仕様 Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4 色 ブラック 質量(g) 160 ポート数 4 対応OS Windows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 136×30×22 動作環境 -20~50℃、85% 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 30 供給電流(mA) 900 転送速度(Gbps) 5 インターフェイス-アップストリーム USB 3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 3.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-A×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A×4
ハードディスクケース データ転送 クローン機能付き 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD対応 5台搭載可能 ORICO 4日以内出荷
2.5インチと3.5インチのSATAハードディスクを5台まで搭載可能なハードディスクケースです。合計50TBの容量対応します。PCを接続せずに、1台から同時に4台にデータをコピーできるクローン機能を搭載してます。工具不要、斜面デザインを採用しHDDの取り替えが簡単です。ホットスワップ機能も対応し、差し込んですぐ使用可能です。
用途 ストレージの拡張、バックアップ 寸法(mm) 212×204×114 色 ブラック 電源 12V/6.5A 電源アダプター 対応OS Windows、Mac OS、Linux 対応 2.5/3.5インチ SATA HDD/SSD 伝送速度(Gbps) 5
USB3.1ハブ 4ポート 10Gbps転送 アルミ製 ORICO 4日以内出荷
USB3.1 Gen2に対応し、充電しながら転送速度10Gbpsでデータ転送。HD動画も数秒で転送可能です。12V2A外付け電源アダプター付きです。32°斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
用途 データ転送、電源供給 ポート数 4 本体寸法(mm) 約93×66×32 インターフェイス-アップストリーム USB3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.1 Gen2(Type-Aメス) コネクタ形状-アップストリーム Type-A(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A(メス)×4 電源(V) 12 電流(A) 2 材質 アルミニウム合金 LEDランプ 青 ケーブル USB Type A(オス)-USB Type A(オス) 対応OS Widows / Mac OS / Linux 色 シルバー/オレンジ USBポート数 4
USB Type-C(オス) Type-A(メス) アダプタ ORICO 当日出荷
広い互換性があり、USB3.0とUSB2.0機器に対応します。OTG機能搭載です。ストラップホール付き
用途 外付けHDD、USBメモリ、マウス、キーボード、ゲームコントロール、カードリーダーなどのUSB機器をTYPE C端子のPCやタブレット、スマートフォンに接続するとき 色 ブラック オス形状 USB Type-C メス形状 USB Type-A(USB3.0)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
USB-A 5ポート カーチャージャー 52W QC3.0×1 USB2.0×4 ORICO 4日以内出荷
シガー部に2ポート(USB2.0-A×2)、延長ケーブル側に3ポート(QC3.0 USB-A×1、USB2.0-A×2)の充電ポートを搭載したセパレートタイプのカーチャージャーです。DC12V/24V入力に対応し普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
色 ブラック 質量(g) 135 電圧(V) DC12/24 電力(W) 52 ケーブル長(m) 1.8 寸法(cm) (カーチャージャー)7.5×4.5×2.5、(3ポート部)8.3×5.8×1.6
USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICO 4日以内出荷
4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
用途 データ転送、電源供給 付属品 USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1 寸法(mm) 56.7×56.7×20 色 クリア ポート数 4 電源供給方式 バスパワー、補助電源ポート ケーブル長(cm) 30 転送速度(Gbps) 最大5 インターフェイス-アップストリーム USB3.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.0 コネクタ形状-アップストリーム micro USB-B(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリーム USB-A(メス)×4
カードリーダー 6 in 1 ORICO 4日以内出荷
microSD/SDカードリーダー、USB2.0のポートを搭載してます。パソコン側はUSB Type-A、micro USB、USB Type-Cに対応します。
質量(g) 21 コネクタ形状 パソコン側:USB Type-A(オス)×1、MicroUSB(オス)×1、USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB 2.0ポート×1、microSDスロット×1、SDスロット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×26×13 対応機種 ノートPC、デスクトップPC インターフェース microSD×1、SD×1、USB Type-C×1、USB2.0×1、MicroUSB×1 動作環境 温度-20度~50度、湿度85% 対応メディア microSD/SDカード、USB2.0 転送速度(Mbps) 最大480(USB2.0) 電源供給方式 バスパワー
HDMIケーブル ORICO 4日以内出荷
HDMI端子を持つ機器同士をつなぐケーブルで、映像と音声をデジタル信号のまま転送します。
用途 主にディスプレイやテレビ、ブルーレイプレイヤー、ゲーム機などとの接続 仕様 3D対応 色 黒 規格 2.0 4KHDビデオケーブル コネクタ形状 HDMIオス 対応機種 HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 シールド 2重シールド 伝送速度(Gbps) 18 対応解像度 4K/60HZ ケーブル種類 スタンダード イーサネット対応 対応
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09