図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用インクカートリッジ Heatless Ink (速乾インク) DI797P(黒)新盛インダストリーズ8日以内出荷
速乾インク(自然乾燥)
幅広い素材に対応した取り扱いやすい自然乾燥タイプ
約2秒で乾く速乾性の黒インク ※素材及び表面処理によっては、結果が異なる場合があります。想定用途での使用可否はお客様にてご判断をお願いいたします。
インク吐出の安定性により印刷(印字)品位の継続性が向上
純正品以外のカートリッジ使用を防止する機能を搭載
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×19×92インク色黒品質保持期間カートリッジ充填日より12ヶ月硬化条件自然乾燥・ヒーター不要使用温湿度範囲15℃~35℃/35%~80% RH (常温・常湿)保管温度(℃)15~35付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚インクHeatless INK(速乾インク(自然乾燥))カートリッジ溶剤インク- カートリッジ : HP45siカートリッジ仕様ヘッドクリーニング : 専用クリーニングペーパー (水は使用しないでください)
ラベルプリンター HALLO neo-7新盛インダストリーズ7日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
ACアダプタ CV-700新盛インダストリーズ6日以内出荷
UV照射器_UVL-500及びUVL-500A、HALLO neo-7シリーズ共用
付属品AC電源ケーブル 1本出力24V/3.8Aコード長さ(m)本体側:約1.4/コンセント側:約1.4入力100VAC/50Hz,60Hz
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
1L用ラベル 強粘着 無地新盛インダストリーズ11日以内出荷
凹凸面、曲面にフレキシブルに対応(ラベル飛び出し式)
商品を傷めないラベル飛び出し型
衝撃に強く、取り扱いが簡単
インクローラーの交換がワンタッチ
汚れを防ぎいつもきれいな見出し
サブスタンプで希望の文字を印字
ダイヤルストッパーで誤回転防止
付属品インクローローラー2個(予備1個、取付け済1個)色白タイプ強粘着寸法(幅W×高さH)(mm)24×12(ラベル)ラベル枚数(1巻当り)1000
UV照射器スタンド STD-500A新盛インダストリーズ6日以内出荷
UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。
印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます
UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。
取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm
高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要
付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
UV照射器 UVL-500A新盛インダストリーズ6日以内出荷
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器
約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合)
DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計
オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ
照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み)
加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯
外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個ピーク波長(nm)紫外線:395
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI131(白)新盛インダストリーズ6日以内出荷
UV-LED Curable INK(UV硬化インク)
耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ
約1秒の照射で効果する白インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合)
※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚/DI131の取扱方法について 1枚インク色白インク溶剤系着色料染料
インクジェットプリンタ HALLO DiPO 専用UVインクカートリッジ DI130(黒)新盛インダストリーズ6日以内出荷
UV-LED Curable INK(UV硬化インク)
耐アルコール性や耐擦過性に優れたUV硬化タイプ
約1秒の照射で効果する黒インク(メーカー推奨オプションである UV 照射器 UVL-500 を使用した場合)
※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
付属品DiPO専用クリーニングペーパー 5枚/SDS(安全データシート)1枚インク色黒インク溶剤系着色料染料
タッチパネル保護フィルム J700新盛インダストリーズ6日以内出荷
インクジェットプリンタ HALLO DiPOシリーズ専用
汚れが付きやすい環境で使われる方におすすめです。
ガイド付ステージ GS-145新盛インダストリーズ6日以内出荷
左右レバーと奥行き調整でプリント位置をより精確に決めることができます。
昇降台 MJ-185に取り付けて使用します。
昇降台 MJ-185新盛インダストリーズ6日以内出荷
商品やパッケージの大きさに合わせてプリントヘッドとの間をの高さ調節
フットスイッチ FS-M1新盛インダストリーズ6日以内出荷
コード長さ(m)約1.4対応機種J165S、J165S-T、J165S-TG、J165U
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165U新盛インダストリーズ8日以内出荷
自由に使える印刷ユニット
<組込用途向けに>
コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。
<オペレーションに沿った印刷環境を実現>
お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-TG新盛インダストリーズ8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。
<立体物向けに>
昇降台(MJ-185)とガイド付ステージ(GS-145)付き、厚さ67mmまでの素材に対応したモデル。
様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。
<印刷は画面タッチかフットスイッチで>
画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。
<印刷サンプル>
充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
※紫外線硬化タイプのインクとなっておりDiPO本体(J165S-TG)とは別に、紫外線照射器が必要になります。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、DiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)・ガイド付ステージ GS-145 (取り付け済み)表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S-T新盛インダストリーズ8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。
<立体物向けに>
昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。
様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。
<印刷は画面タッチかフットスイッチで>
画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。
<印刷サンプル>
充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165S新盛インダストリーズ8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。
<立体物向けに>
155mmの高さ固定モデル。様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。
<印刷は画面タッチかフットスイッチで>
画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。
<印刷サンプル>
充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
インクジェットプリンタ HALLO DiPO J165M新盛インダストリーズ8日以内出荷
差し込めば、あっという間に印刷。
<平面物向けに>
厚さ2mmまでの印刷素材に対応。薄手のものへの印刷に特化したモデルです。
<差し込むだけで自動印刷>
印刷素材が挿入されたことをセンサーが感知し自動で印刷。
画面タッチで印刷できる手動印刷への切り替えも可能です。
<印刷の位置決めも簡単>
左右レバーと奥行き調整で、印刷位置を決めます。
印刷した素材の形状やサイズにあわせ、常に決まった場所へ印刷できます。
<印刷サンプル>
封筒やフィルムなど薄いものに最適です。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・サブプレート表示部4.3インチカラー印字密度最大600dpi
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
AC電源アダプター CV-500新盛インダストリーズ6日以内出荷
HALLO DiPOシリーズ専用
付属品AC電源ケーブル 1本コード長さ(m)本体側:約1.8/コンセント側:約1.4AC電源アダプタ(V)100-240(50/60Hz)