ショベルレーキ 500 P柄金象PROLINE(4件のレビュー)当日出荷
現場の声から生まれた、一本持っていたいツール生コンクリートやアスファルト、砕石などの均し作業から鉄板の清掃などにご使用いただけます。従来の角型ショベルより幅が広いので効率よく作業が行えます。
用途生コンの均し作業。砕石や砂利の均し作業。アスファルトの均し作業。鉄板の掃除作業にも便利です。長さ(mm)【頭部】160全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)【頭部】1.6材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール先幅(mm)【頭部】495肩幅(mm)【頭部】500RoHS指令(10物質対応)対応
かきだし職人 小 350金象PROLINE3日以内出荷
これ1本で完結!スクレーパー&スプーンの両頭仕様。固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。狭い場所や細かな作業に。スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。現場の声を反映した専用ツールです。
用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)350質量(g)150先幅(mm)【頭部】30
ショベル金象PROLINE当日出荷
土木・舗装工事・造園・農業・家庭園芸・除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています。種別角/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)2板厚(mm)1.6頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230
穴明ショベル金象PROLINE(1件のレビュー)当日出荷
頭部穴あけ加工をする事により粘土質土壌での土離れ・土切れに優れます。
用途土木・造園・農業など幅広く使用できます。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.7板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
かきだし職人 大 650金象PROLINE欠品中
これ1本で完結!スクレーパー&スプーンの両頭仕様。固くこびりついた土は「スクレーパー」でしっかりほぐし、ほぐした土は「スプーン」でサッとすくい出す。2つの作業がこれ1本で完了する、効率重視の設計です。狭い場所や細かな作業に。スリム形状でバルブ周辺や隙間にもスッと入り込むから、繊細な作業もストレスなく行うことができます。現場の声を反映した専用ツールです。深いバルブボックスにも対応。「かきだし職人 大」は全長650mm。手が届きにくい深型ボックスなどの清掃にも対応します。
用途量水器ボックスや止水栓ボックスの土の除去に!材質スチール全長(mm)650質量(g)250先幅(mm)【頭部】30
配管職人金象PROLINE翌々日出荷
水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど細い溝等を掘る作業に適します。
用途土木作業種別P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.5板厚(mm)1.7頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150
芝ジョレン金象PROLINE3日以内出荷
泥や砂、土や砂利等のならし作業や芝はがし作業に適します。 頭部は複合材を使用し長切れします。
用途ならしや整地作業全長(mm)1200質量(kg)1.3柄長さ(mm)1200頭部長(mm)185頭部幅(mm)265
ホームショベル金象PROLINE当日出荷
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用できます。
用途軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に適します。種別丸/P柄材質スチール全長(mm)815質量(kg)1.1板厚(mm)1.45頭部長(mm)222肩幅(mm)167
掛矢金象PROLINE(1件のレビュー)5日以内出荷
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:天然木、柄部:天然木形状柄部手元:小判型寸法(mm)頭部胴:90×90柄長さ(mm)600材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)150主な用途打ち込み作業・解体作業
掛矢金象PROLINE3日以内出荷
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します材質頭部:天然木、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)240胴径(Φmm)頭部:120主な用途打ち込み作業・解体作業商品タイプ八角
掛矢 柄金象PROLINE3日以内出荷
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm)900頭部寸法(mm)36×25材質(柄部)樫材質(頭)天然木主な用途打ち込み作業・解体作業手元寸法(mm)27×21
バチツル柄金象PROLINE3日以内出荷
使うほど手になじみます。
材質本樫全長(mm)900頭部寸法(mm)58×35手元寸法(mm)36×28商品タイプ柄のみ
ショベル金象PROLINE3日以内出荷
土木・造園・農業・家庭園芸等幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適します。
用途土木作業種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.8板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
アスファルトタンパー金象PROLINE当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1230質量(kg)5頭部寸法(mm)150×150
AP掛矢金象PROLINE当日出荷
木杭、プラ杭の打ち込み作業や木製物品の解体作業に適します
材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)900材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)245胴径(Φmm)頭部:125主な用途打ち込み作業・解体作業
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
APかるーいゾーショベル金象PROLINE当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
アスファルト平レーキ金象PROLINE3日以内出荷
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業全長(mm)1750板厚(mm)2頭部幅(mm)600頭部高さ(mm)47
SPシカラップ 大金象PROLINE3日以内出荷
床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適頭部に焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼き戻し(弾力性が上がる)の熱処理サビにくいステンレスパイプ(18-8)を採用
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に最適材質頭部:スチール/柄部:ステンレスパイプ/柄尻キャップ:PE全長(mm)1070質量(g)760刃長(mm)120刃幅(mm)90頭部長(mm)120
ガラ入れスコップ 小 パイプ柄金象PROLINE(1件のレビュー)9日以内出荷
土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長485×全幅160×高さ230×板厚1.35質量(kg)約0.75
APショベル金象PROLINE当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。 金象印パイプショベル丸形と比較し、マイナス25%軽量化。 頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
AP手掛矢金象PROLINE当日出荷
木製物品の解体作業や冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
用途木杭、プラ杭の打込み材質頭部:樹脂、柄部:天然木形状柄部手元:小判型柄長さ(mm)450材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部長(mm)160胴径(Φmm)頭部:90主な用途打ち込み作業・解体作業
アスファルト平レーキ柄金象PROLINE(1件のレビュー)3日以内出荷
金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。
材質天然木、グリップ付全長(mm)1350頭部寸法(mm)25×25手元寸法(mm)27×27
両ツル柄金象PROLINE5日以内出荷
使うほど手になじみます。
材質本樫全長(mm)900頭部寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28商品タイプ柄のみ
別製ホームレーキ金象PROLINE(1件のレビュー)翌々日出荷
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した太線レーキ
全長(mm)1270~1450頭部長(mm)400頭部幅(mm)最小230、最大410爪数18mm頭部板厚(mm)1.1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ガラ入れスコップ 大 パイプ柄金象PROLINE(2件のレビュー)9日以内出荷
土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。
用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
スチールレーキ金象PROLINE4日以内出荷
整地作業や集草作業に適します。
全長(mm)1470板厚(mm)1.4頭部幅(mm)270頭部高さ(mm)100
穴掘金象PROLINE3日以内出荷
スチール製の縦穴掘り複式ショベル
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業。材質スチール全長(mm)1400質量(kg)4刃先形状差込形/スコップ形頭部長(mm)240穴径(mm)135頭部板厚(mm)2.3
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01