段ボール結束ツール Tabaneウカイ利器当日出荷
ダンボールを簡単に束ねることができます。従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。強力マグネット付で、保管に便利です。紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。
用途ダンボールなどの結束に。仕様結束最大量目安:ダンボール8~10枚まで(厚みや硬さによって異なります。)使用方法1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。材質ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン寸法(mm)200×20×13色ホワイト/ブラック質量(g)65
BOISUNS ダンボールカッターウカイ利器当日出荷
ダンボール切りを追及したギザ刃と波刃のダブル加工。発泡スチロールの切断も簡単で、切りクズが少ない。背部はペーパーナイフになっており、頑丈で錆に強い。ハイカーボンステンレスを使用しているので、耐摩耗性に優れており確かな切味が持続。粘着性分が付着しにくい フッ素加工。
用途開封からゴミ捨てまでが楽になるダンボールカッター。材質刃部:モリブデンステンレス鋼(フッ素加工)、持ち手部:ポリプロピレン樹脂全長(mm)240色持ち手部:グレー、刃部:マットブルー質量(g)31刃渡り(mm)120
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ミニはさみウカイ利器(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
切れ味と使いやすさのよいミニはさみです。小さいくせにしっかり切れる優れもの!袋の開封、商品タグを切る、新聞の切り抜き、糸を切る等大変便利。携帯電話、キーホルダー、筆入れ、化粧ポーチ等携帯するのに便利。刃は収納すると、飛び出たり開いたりしない安全設計。
材質刃部・バネ部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂質量(g)6.5寸法(cm)4.4×1.6×1全長(cm)使用時:6.5刃渡り(cm)1.8繰り返し・詰め替え対応
ワンハンド爪切りⅢウカイ利器5日以内出荷
手先の細かい動きが困難な方、片手が不自由な方でも簡単に切れます。片手でその指の爪が切れる爪切り。手を乗せて下に押すだけで切れます。以前より安定してお使いいただけるよう改良しました。台付き爪切りとしてもお使いいただけます。
材質刃:浸炭焼入材(クロムメッキ仕上げ)、てこ部:鉄(クロムメッキ仕上げ)、木台・てこ部:天然木、金属枠部:ステンレス材質量(g)480寸法(cm)26×9×5.5、使用時高さ:約9アズワン品番64-8959-70
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ルーペ付き爪切り 職人技ウカイ利器5日以内出荷
倍率4倍のレンズで大きく見えて安心。大きめサイズのしっかりした爪切り。ルーペで見やすく安心。刃幅は広くカーブも緩やか。
材質刃:特殊鋼、てこ部:鉄・ABS樹脂、レンズ:アクリル、刃カバー:ステンレス質量(g)98寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)2.5×10.5×1.8
らくらく台付爪切りⅢウカイ利器5日以内出荷
少しの力で押さえて簡単爪切り。木台を回転させて向きを調整。刃部がやや上向きで、爪を刃に入れやすく深爪しにくい設計。吸盤で固定。吸盤を中心に木台が回転させられます。手に持っているように動かせるから使いやすい。押さえ部が長く大きくなっているから少しの力で楽に切ることができます。
材質刃:浸炭焼入材(クロムメッキ仕上げ)、てこ部:鉄(クロムメッキ仕上げ)、木台・押さえ部:天然木質量(g)285寸法(cm)17.5×8×5、使用時高さ:11.5
UDグリップ包丁ウカイ利器5日以内出荷
ハンドルの向き・角度が調整できる誰にでも使いやすいUD包丁。ハンドル位置を変えられ、上向きと下向きの方向に付け替えも可。
仕様食洗機可材質刃:ステンレス(モリブデン特殊鋼)、ハンドル:ポリプロピレン(抗菌剤入り)、ボルト・ナット:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)、真ちゅう(クロームメッキ)、包丁立て:ABS樹脂(抗菌剤入り)、スティック:耐熱ABS樹脂(抗菌剤入り)質量(g)135ケース入数5寸法(cm)20~28.5、刃渡り:15.5耐熱温度(℃)110洗濯方法乾燥機可
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09