図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
THボトルケージVeno5日以内出荷から6日以内出荷
多様性のあるホールド力を発揮するケージ信頼のミノウラ製 Venoオリジナルボトルケージ。魔法瓶タイプの保温系ボトルやペットボトルなど最大500mlレベルサイズまでをスライド可能なエラストマー製ガイドによってしっかりとホールドする便利なボトルケージ。本体は強靭なジュラルミン製で、ステンレスボディーのボトルなどにもキズをつけずに、スムーズに出し入れできるように前方アール部分には半透明のキズ防止のガードを挿入している。ちょっとしたサイクリングや、ポタリングなどに便利で、ペットボトルに対してもホールド力が高くて安心。
仕様キズ防止ガード付き材質【スライドガイド】エラストマー(BK)材質(本体)ジュラルミン質量(g)60対応Φ65mmボトル
パークステム アヘッドステムVeno6日以内出荷
何にでも合う上品なシンプルデザイン装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。
材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84
ハイスタックステム アヘッドステムVeno6日以内出荷から8日以内出荷
ハイポジションをスマートにディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。
材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"角度(°)75挿入深さ(mm)フォークコラム:75
リリーフバー クロスオーバーハンドルVeno6日以内出荷
多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。
材質6061-T6 アルミ色ブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドルVeno6日以内出荷
街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。
材質6061-T6 アルミグリップ径(Φmm)22.2
ボブグリップVeno6日以内出荷
指先への負荷を軽減するアイデア製品4 本の指先が掛かる先端部分を起毛のように細かく立たせて、指先にかかる負荷を軽減。掌の圧のかかる部分は広めに設定し、フラットハンドルでのリラックスポジションを優しくサポート。
寸法(mm)130色ブラック質量(g)136(1pr)ロックリングブラウン
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
コンケイブワッシャーVeno5日以内出荷から6日以内出荷
多用途性のある飾りワッシャーボルト頭を隠しダイナモライトや吊り金具などをスマートに取付けるワッシャー。
ライトホルダーVeno6日以内出荷
スマートに確実にライトをホールドするフロントライトをハンドル下で固定できる、31.8mm ハンドル径用のホルダー。バンドと肉厚の台座が一体となり強靭で、M6ボルトと共に付属される直径15mmの強力なワッシャーと相まって、しっかりとライトを保持してくれる。
材質アルミ寸法(mm)31.8色ブラック質量(g)35
デイリーペダルVeno6日以内出荷
気を使わない耐久性がある定番モデル毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。
CNC キャリパーレバーVeno6日以内出荷
24.0/22.2mm クランプのブレーキ操作が楽なCNC軽量レバー6066 アルミをCNCで削り出した高級軽量ブレーキレバー。特にリーチを56.2mmと最小にデザインし、小さな掌でもブレーキ操作を楽に行うことができ、キャリパーブレーキとカンティブレーキに使用することができる。
材質6066-T6グリップ径(Φmm)24.0、付属シム使用:22.2リーチ寸法(mm)56.2
CNC VブレーキレバーVeno6日以内出荷
V ブレーキに対応したCNC軽量レバーボディーとレバー全てをCNCで制作するVenoのブレーキレバーシリーズにVブレーキ用が登場。キャリパー同様にリーチを最小の56.2mmとして安全に操作でき、クロスバイクの多くに採用されている Vブレーキユーザーが使用しやすいように設計。
材質6061グリップ径(Φmm)22.2リーチ寸法(mm)56.2
コッタレスクランクVeno6日以内出荷から13日以内出荷
クラシックスタイルのコッタレスタイプダブル対応コッタレスクランク。軸長やスペーサーによってシングルからトリプルまで、応用範囲の広いコッタレスクランク。PCD110/74mm のオーソドックスでシルバーが映えるモデル。
色シルバー(ポリッシュ)寸法PCD(mm)110/74
トップクロウズドステムVeno5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルにアップライトポジションを実現大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。
材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"クランプ径(Φmm)31.8挿入深さ(mm)フォークコラム:44
ライドステム 角度調整可能ステムVeno6日以内出荷
角度調整可能なユーティリティーモデルセンターに空間を設けアダプターによってモニターなどをスマートに収められる。角度も調節可能でフレームとの一体感が生まれるハイスタック設計。
材質6061-T6アルミ幅(mm)中央空間:45寸法(mm)110、コラムハイト:65サイズ1-1/8"質量(g)318角度(°)0~60クランプ幅(mm)65クランプ径(Φmm)31.8
パークシートポストVeno6日以内出荷
アーバンなクロスバイクにもフィットサイド1ボルトスタイルで程よいオフセット20mmを設けたモデル。クロスバイクのアーバンチックなスタイルにもマッチしやすい。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ寸法(mm)27.2、300質量(g)226クランプ径(Φmm)43オフセット20mm
ニヒルシートポストVeno6日以内出荷
サドル下でスマートに個性が光るサイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ寸法(mm)27.2、350質量(g)240クランプ径(Φmm)43オフセット5mm
シェルサドルVeno5日以内出荷から6日以内出荷
後部ホールド感が快適なサドル耐久性のあるバキューム製法のシティークルージングタイプサドル。貝が包み込むような特徴的な座面を持つ形状は、驚く程のフィット感を生み出す。それは長時間座る上質な木工椅子のようであり、裏ベースにもラバーホールドが配置されクッション性も確保。総合的にお尻を支えてくれるようなサドル。
フォローサドルVeno6日以内出荷
スポーティーな外観にソフトな感触耐久性のあるバキューム製法のスポーティータイプサドル。ソフトな一体フォームに加えて裏ベースの中央を大きくラバー構造とすることでいっそうの快適性をスポーティーな外観を損なわずに実現している。トップの形状はお尻に沿うようにデザインされておりフィット感とソフト感を両立させている。
寸法(mm)275×143色ブラック質量(g)373
セットインフラットハンドルバー フラットバーVeno6日以内出荷
コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。
材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)189角度(°)バックスィープ:10グリップ径(Φmm)22.2
ライドバー ノースロードバーVeno6日以内出荷から8日以内出荷
リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドルノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。
材質6061-T6 アルミ幅(mm)620質量(g)317角度(°)バックスィープ:42グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8アングル(°)ライズ:55
セットインライザーハンドルバー ライザーバーVeno5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。
材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2
ボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドルVeno6日以内出荷
ドロップポジションの圧倒的快適性を目指したファーストモデルから、更にトップポジションでの快ツーリング・グラベル、ロングライド・ポタリング・・・・用途の境界線を越えるドロップハンドル適性も追求したセカンドモデルは、加えてステム軸を中心としてリーチとドロップを更に0= ゼロに近づける設計を行った。ドロップハンドル形状の魅力は何と言ってもそのポジションの多様性にあり、それらを失うことなく、カーボンでしか成し得ない複雑な形状で実現したボーダレスなハンドルバー。表面造形も滑らかで手に触れる感触も角がなく、トップはバーテープを巻かずして快適性を得られる。ハンドルセンターのクランプ上にはスマートフォンなどの大きさも収まる幅と高さの空間がある。
材質カーボンモノコック色マット UD質量(g)216(S/M)フレア角度(°)14
コルクロックグリップVeno6日以内出荷
ナチュラル感触で優しいグリップ軽くて柔軟性と弾力性をもつEVA素材にコルクの風合いを採用しながらも内部をプラスチックとアルミロックリングスタイルとしたモデル。ボディーはサイドとセンター付近をボリュームアップした掌にも優しいアナトミカルデザイン。
材質EVA寸法(mm)120質量(g)84(1pr) ※バーエンドキャップ付ロックリングブラウン
ゴードグリップVeno6日以内出荷
リブがクッション性能を高める手に馴染みクッション性の高い細かなリブパターンデザインを採用したグリップ。中央付近の径を太くするエルゴノミックデザインは、掌を快適に保ちハンドリング安定させる。
寸法(mm)130質量(g)98(1pr)ロックリングブラック
ディーティー グリップVeno5日以内出荷から6日以内出荷
振動吸収性に優れたシリコンを使用フィット感に優れた振動吸収性の高い快適なシリコン製のグリップ。実用性とファッション性を両立させたグリップ。
材質シリコン寸法(mm)130質量(g)64(1pr)※バーエンドキャップ付
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明