アルコールチェッカー Excelデータ記録機能付き 記録100件 簡単操作NAVIC(ナヴィック)(2件のレビュー)当日出荷
・付属のUSBケーブルでアルコールチェッカーをPCに接続するだけで、記録されたデータが最大100件までEXCEL出力できます。・メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近100回まで見返すことができます。・アルコールチェックが法令で義務化された事による管理のお悩みを解決します!・検査結果が0.00mg/Lでもしっかりと記録。・計測後に+(プラス)か-(マイナス)のボタンを押すだけで計測直後に即確認できます。・電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。・国家公安委員会が定める表示に対応した分かりやすい画面表示!警告音・警告灯・数値が表示されます。・画面内に現在の日にちと時間が表示されます!決められた時間の計測に役立ちます。・口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。・タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
付属品USB typeC-typeA変換ケーブル/説明書材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)電源充電式本体質量(g)約22.9表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)入力電圧(V)USB 5/1A測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3寿命【センサー】約1000回検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)検知時間(秒)20データ形式CSVメモリー数100回分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×94×15
アルコールチェッカー 50回記録機能付きNAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)当日出荷
道路交通法施行規則改正に対応した充電式のアルコールチェッカーです。
口をつけずに息を吹きこむだけで測定でき、とても衛生的です。
電源を入れ測定し、測定結果が出るまでの一連の動作を約20秒で行えます。
測定結果は数値表示と共に、数値に応じて緑・黄・赤の3色で表示します。
メモリー機能を搭載しており、今まで計測した結果を直近50回まで見返すことができます。
タバコやライターのようなサイズ感で超コンパクト。ポケットにも簡単に収まります。
寸法(mm)23×90×15質量(g)24.5センサー半導体ガスセンサー材質ABS樹脂電源充電式入力電圧(V)USB 5/1A (typeC)付属品USB typeC-typeA変換ケーブル寿命【センサー】約1100回メモリー数50回分使用温度範囲(℃)0~45(結露無きこと)保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)表示方式デジタル表示0.00mg/L及び0.05mg/L~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)、濃度3段階色別表示(緑・黄・赤)測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3検知時間(秒)20使用可能回数最大300(満充電)
マイクロファイバークロス 洗車用タオルNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
洗車などに使用できるマイクロファイバータオルです。手の大きい男性でも使いやすい50cm×50cmサイズ!メーカー長年ガソリンスタンドで務めているスタッフからのこだわりにより、手の大きい男性でも使いやすい50×50サイズに。洗車後の拭き上げ中にタオルのずれにくく、四つ折りににして使用すれば1回で8面も使えます!極細繊維加工でキズが付きにくい!ポリエステルとナイロンから作られた超極細繊維を使用しているため、愛車のボディに優しく、傷もつきにくい!耐久性UP!拭き上げ時の毛落ちの心配もありません。長期間長持ちします!吸水性バツグン!極細繊維で水をしっかりキャッチ!極細繊維の隙間で驚きの吸水力を発揮!使い方は無限大!洗車タオルに留まらず、家事の際も大活躍!家電製品、家具、窓ガラス、鏡、キッチンのお掃除など、幅広いシーンでご活用いただけます。
材質ポリエステル・ナイロン寸法(mm)2×500×500色青質量(g/枚)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
表面保護養生テープ 20cm×100mNAVIC(ナヴィック)当日出荷から5日以内出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。幅(mm)200(20cm)厚さ(mm)0.05色青透明色品名表面保護テープ(養生テープ)長さ(m)100基材ポリエチレン(PE)系フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)横≧180 / 縦≧140
車載特化非常用セット(20点)NAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・車のプロが考えた車載特化の非常用セットです。【特徴】・車で移動中、もしも事故や故障をしてしまったら…いざという時に備えて安心!・車内で邪魔にならないコンパクト設計で座席下やトランクに収まります。さらに裏面には滑り止めがあり、走行中にずり動くこともありません。・備えあれば患いなし!充実の20点セット!・20点が1つのバックに収納されているので、持ち運びも簡単!
セット内容三角停止板、アルミブランケット(160cm×210cm)1個、包帯(8cm×4m)1個、包帯(6cm×4m)1個、パッド付き包帯(8cm×10m)1個、パッド付き包帯(10cm×12m)1個、テープ(2.5cm×5m)1個、止血帯(2.5cm×45cm)1個、ハサミ(15cm)1個、綿紗(10cm×10cm 2枚入)3パック、綿棒(20本入り)1パック、ピンセット(8.9cm)1個、安全ピン(3.2cm)10個、レスキューハンマー 1個、蛍光安全ベスト 1個、携帯ミニトイレ 1個、レインコート 1個、軍手 1個、マルチツール 1個、手動式発電LEDライト 1個寸法(mm)435×60×130
ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材NAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。
セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
手動式発電LEDライトNAVIC(ナヴィック)(1件のレビュー)当日出荷
・手動式発電 LEDライトです。・レバーを繰り返し握るだけでライトが点灯する手動発電式のLED懐中電灯です。・充電も電池も不要なので一つ持っているだけで災害時に役立ちます。・停電時、災害などの非常時、帰宅時の夜道、アウトドアなど様々なシーンで活用できます。
携帯ミニトイレ グレーNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(グレー)です。・色違いにブルーもあります。ポイント1.コンパクト設計バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)ポイント2.大容量 800cc成人男性の1回の平均尿量は200~400cc、つまり2~4回使用可能!ポイント3.強力吸収三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!ポイント4.安心のユニセックスデザイン開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!ポイント5.すぐに使える難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!ポイント6.様々な場面で大活躍高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時もちろんエチケット袋としても使用可能です。
寸法(mm)約130×10×70容量(mL)800
携帯ミニトイレ ブルーNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(ブルー)です。・色違いにグレーもあります。ポイント1.コンパクト設計バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)ポイント2.大容量 800cc成人男性の1回の平均尿量は200~400cc、つまり2~4回使用可能!ポイント3.強力吸収三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!ポイント4.安心のユニセックスデザイン開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!ポイント5.すぐに使える難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!ポイント6.様々な場面で大活躍高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時もちろんエチケット袋としても使用可能です。
寸法(mm)約130×10×70容量(mL)800
洗車用タオル 100枚セットNAVIC(ナヴィック)¥17,980税込¥19,778
1セット(100枚)
6日以内出荷
洗車からコーティングまで、万能タイプのマイクロファイバータオルです!大容量100枚セット!商業施設で使用する方や業者様にオススメです!-特徴-40×40cm 扱いやすいサイズ!細かい場所でも拭きやすいサイズになっています。例:グリル バンパー ドアノブ サイドミラー ヘッドライト等吸水性が抜群!起毛が粗く、硬いコーティングをキレイに拭き取ることが出来ます!ムラがなくきれいな仕上がりに!洗車だけじゃない!家庭内での掃除にも使用可能!家具を磨く、ホコリを取る、靴を磨く、など幅広く対応!例:シンク 窓 鏡 鏡 網戸 パソコン 電子レンジ 冷蔵庫どんなコーティング剤の拭き取りにも使用できる!親水性、撥水性、滑水性、セラミックなどに対応します。厚さのある仕様で耐久性が強い!長期間使用しても硬くなったり変形したり、破れたりしません!
色黄色サイズマイクロファイバーサイズ(cm)40×40枚数100枚危険物の類別非危険物
ステアリングスイッチ対応ホンダ用24PハーネスNAVIC(ナヴィック)当日出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途ホンダ24ピンにオーディオ取付時に使用メーカーホンダピン数(ピン)24P
ステアリングリモコンハーネス20ピンNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(20ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)20P
ステアリングスイッチ対応 スズキ用20Pオーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用メーカースズキピン数(ピン)20P
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ステアリングリモコンハーネス28ピンNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・面倒な配線なくステアリングリモコンが使用できるようになります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。カロッツェリア等プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでご注意ください。
用途トヨタ車のステアリングリモコン(28ピン)を市販のAVナビに接続するときに使用します。メーカートヨタピン数(ピン)28P
日産ナビ取付パッケージ付車 ステアリングスイッチ対応オーディオ取付ハーネスNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用メーカー日産ピン数(ピン)20P
【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセットNAVIC(ナヴィック)6日以内出荷
1. エネルギーコストを大幅削減
従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。
2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全
液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。
3. AC100 / DC 12V対応
AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。
4.手間いらずで楽チン
燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。
用途電源のない地域での電力供給に。セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚質量(kg)46容量88Ah(20HR)電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370関連資料質問集(0.49MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) 大破滅失・免責についての料金目安(0.5MB)取扱説明書(38.92MB)サービス分類レンタル
カーオーディオ/ナビ 取付キットNAVIC(ナヴィック)5日以内出荷から6日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09