図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スチールバンド K2965Mシリーズミナト医科学6日以内出荷から10日以内出荷
上肢、下肢の先端に巻きつけ、負荷錘として使用します。、マジックテープで固定するため、脱着が簡単に行えます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
MH20用オプション品ミナト医科学12日以内出荷
「肌触りが気持ち良い」「柔らかい」「洗濯が可能」というパックになりました。柔らかく肌触りが良い生地を使用した外カバー方式としました。この生地はポリエステル系の、セーム調生地で、洗濯が可能なためいつも清潔に使用できます。取替用カバーもオプションで用意しています。バンド通しを設けていますのでマジックバンドを使った固定も容易です。オプションで首用を用意しています。
LXH1/LX1T用オプション品ミナト医科学12日以内出荷
ブーツをスッキリ収納。▼専用ワゴンの内部には、ブーツやホースをスッキリ収納することができます。▼これまでのようにブーツが床に接触して汚れることがなく、治療後の整理整頓も容易に行えます。効率的なマッサージで血行を促進。▼ブーツ内部には片側5気室、合計10気室のカフをバランス良く配置。▼大腿部から甲部分まで脚全体を優しく包みながら、加圧・除圧を繰り返します。▼このマッサージによって、筋肉の収縮・弛緩と同様の作用でリンパ液や静脈血の還流を促します。▼5気室を同時に加圧・除圧できる独自の空圧コントロールシステムを採用。▼気室構造と相まって、低圧でもマッサージ効果が得られ、患者様に負担をかけることなく症状に適した治療が行えます。2種類のブーツ。▼ブーツLX(標準仕様)とロングブーツ(ロングブーツ仕様)の2種類を用意。▼鼠径部までしっかりとマッサージ治療をする際にはロングブーツがおすすめです。
LXH1用大容量バッテリー LX-H1、LX-H1Tのみ標準付属ミナト医科学12日以内出荷
バッテリー方式により、多様な場所にフレキシブルに移動して治療
従来のエアマッサージ器はAC電源方式のみでしたが、ラクシアはAC電源方式に加えてバッテリー方式をラインナップ。
患者様がいらっしゃる場所まで自由に移動させて使用することができます。
患者様に移動していただく必要がなく、負担をかけません。
病棟では病室から病室へ移動して使用できます。
リハビリ室の中央などコンセントがない場所でも治療できます。
スチールバンド用延長ベルトミナト医科学10日以内出荷
スチールバンド用の延長ベルトです。
仕様●幅×長さ:570×135mm●材質:生地/ナイロン100%、糸/ポリエステル、ベルクロ(マジックカフ)/ポリエステル100%アズワン品番67-3046-15
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09