ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20高さ(mm)7最高回転数(min-1[r.p.m])14500適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ハンドカッター用レーザーブレード理研ダイヤモンド工業当日出荷
使いやすいコンクリート切断用ブレードハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)6タイプ乾式
ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ理研ダイヤモンド工業当日出荷から翌々日出荷
鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)7タイプ乾式適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
ダイヤモンドカッター 電着タイプ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。
◎磁器タイル、陶器タイル
○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター 御影石用理研ダイヤモンド工業当日出荷
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート
○ブロック、レンガ、カワラ外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント LSP理研ダイヤモンド工業翌日出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。
刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。
エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
土木用ダイヤモンドブレード理研ダイヤモンド工業当日出荷
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)20高さ(mm)8適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20
リムマイティブレード理研ダイヤモンド工業翌日出荷から3日以内出荷
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。
工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)色クリアーレッド
ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル理研ダイヤモンド工業翌日出荷から8日以内出荷
プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。
高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。
エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応色メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
タイルカッター理研ダイヤモンド工業当日出荷
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
タイル コンクリート兼用カッター理研ダイヤモンド工業当日出荷
タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイルコンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業翌日出荷
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業翌日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ
○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15