オフィスサプライ (22) ブランド: 秀和システムブランド: iFi Audio(アイファイオーディオ)すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
USB-DAC アンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
つなげば、そこには世界が。数々の受賞歴を誇るDAC&ヘッドフォンアンプを家庭やオフィスで。新たな装いで音楽のあらゆる細部を解き放ちますZEN DAC 3は、768kHzまでのサンプリング・レートをサポートすることで、ハイレゾ・ミュージックの世界への入り口を提供します。この将来にわたって長く使用できる機能によって、ストリーミング・プラットフォームで利用できるすべての音楽フォーマットにフルに対応できることを確保し、あなたに最高のサウンド・クォリティーをお届けします。ヘッドフォンアンプを内蔵し、DACとしてもDAC&プリアンプとしても機能する幅広い対応力を備えたZEN DAC 3をデスク上に置くだけで、そのすべてがまかなえるように作られています。ヘッドフォン、プリアンプ、プリメインアンプ、あるいはまたアクティブ・スピーカーにシームレスにつなげることで、家庭やオフィスのオーディオ・ソリューションを幅広く提供するのです。
仕様 ●DAC:Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown●DNR:【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)●THD+N:【ライン・セクション】<0.0015% @ 0dBFS(4.4mmバランス)、<0.003% @ 0dBFS(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:<0.005% (2V @600Ω)、6.3mmシングルエンド:<0.013% (1.27V @32Ω)●最大出力パワー:【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>70mW @ 600Ω, >300mW @32Ω、6.3mmシングルエンド:>18mW @ 600Ω,>210mW @32Ω●出力(RMS):【ヘッドフォンセクション】4.4mmバランス:>390mW@64Ω、6.3mmシングルエンド:>210mW@32Ω 寸法(mm) 158×115×35 質量(g) 456 消費電力(W) 信号なし ~0.5、最大信号 ~2.5 出力 【ライン・セクション】4.4mmバランス:2V / 6.2V (可変); 4.2V (固定)、RCAシングルエンド:1V / 3.3V (可変); 2.1V (固定) 入力 USB-C 周波数特性 5Hz - 90kHz (±3dB) 出力インピーダンス(Ω) 【ライン・セクション】≦200(4.4mmバランス) ≦100(RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】<1 (4.4mmバランス / 6.3mmシングルエンド) 保証期間 12ヶ月 S/N比 【ライン・セクション】≧ 113dBA @ 0dBFSz(4.4mmバランス / RCAシングルエンド)、【ヘッドフォンセクション】>109dB(A) / 121dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド) 対応フォーマット PCM:768/705.6/384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz、DSD:512/256/128/64、DXD:768/705.6/384/352.8kHz、MQAフルデコード ダイナミックレンジ >109dB(A) (6.2V 4.4mmバランス / 3.3V 6.3mmシングルエンド)
ヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
最も暗い背景で、人は最も小さなディテールを発見する。信じられないパワー。妥協のない明晰さ。今日、世界は忙しく、速く、雑音に満ちている。私たちは音楽の力を知っている。そして、音楽がいかにあなたをこの世から新しい場所へと連れ出してくれるかを。メロディーが気分を高揚させ、ボーカルが涙を誘うような、静かな場所が、そこにある。ZEN CAN 3の比類なき明瞭さは、あなたを生の、ありのままの感情で包み込みます。声のひびき、コーラスのクレッシェンド、ピアノの繊細なささやき-すべての音とニュアンスが、息をのむような正確さで届きます。ZEN CAN 3は、xMEMSベースのIEMからハイエンドのプラナーまで、ヘッドホンを難なく駆動する能力で深夜のリスニング・セッションに火をつけます。全く新しいアナログEQモードにより、外界の混乱から自分を隔離し、エキサイティングなゲームや映画鑑賞に没頭することができます。
仕様 ●DNR:BAL 4.4mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、SE 6.35mm: ≧119dB(A) @ 0dBFS、≧119dB(A)●SNR:BAL 4.4mm: ≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 600Ω)、SE 6.35mm: ≧122dB (1.9V 入力 0dB @ 600Ω)、≧125dB (7.3V 4.4mm 入力 0dB @ 200kΩ)●THD+N:BAL 4.4mm: <0.006% (@ 360mW/2.4V 16Ω)、SE 6.35mm: <0.006% (@ 100mW/1.27V 16Ω)、0.006% (0dB 200kΩ 負荷)●xMEMS専用出力:BAL 4.4mm: >21Vpp, 22Ω, 11V DC バイアス●ヘッドホン出力(RMS):BAL 4.4mm: >11.5V/2000mW (@ 64Ω)、SE 6.35mm: >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●ヘッドホン出力(最大):BAL 4.4mm: >15.1V/385mW (@ 600Ω), >6.2V/1200mW (@ 32Ω)、SE 6.35mm: >7.6V/98mW (@ 600Ω), >7.2V/1600mW (@ 32Ω)●最大入力レベル:SE RCA: 3.8V RMS、SE 3.5mm: 1.92V RMS、BAL 4.4mm: 7.4V RMS 付属品 ACアダプター、RCA-RCAケーブル、6.35mm変換プラグ 寸法(mm) 158×117×35 (6.2×4.6×1.4) 質量(g) 495 (1.09 lbs) 消費電力(W) 信号なし: 約5、最大信号: 約13 出力インピーダンス(Ω) BAL 4.4mm HP: <2、SE 6.3mm HP: <1、<200 応答周波数(kHz) 0.01-200 (-3dB) 出力レベル 4Vrms (0dB 200kΩ 負荷) アナログ入力 SE RCA L/R: 2.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、SE 3.5mm: 1.0V 標準 @ 0dBFS, 1MΩ 入力インピーダンス、BAL 4.4mm: 4.0V 標準 @ 0dBFS, 24kΩ 入力インピーダンス ゲイン 0dB, 6dB, 12dB, 18dB 入力電圧 DC: 5V/2.5A、AC: 100-240V, 50/60Hz
ヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
Go linkの進化した姿、Max。小さな巨人は高みを目指す。真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプGO link Maxは、新たに4.4mmバランス出力を備え、革新的な新機能と、一般的なスマートホンの約10倍以上の出力を実現。あなたのプレイリストに秘められた真のポテンシャルを解き放つUSB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。
仕様 ●DNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●RMS出力:4.4mm:241mW@32Ω、4V@300Ω、3.5mm:100mW@32Ω、2V@300Ω●SNR:4.4mm:130dBA、3.5mm:125dBA●THD+N:4.4mm:≦0.0016% (@32Ω 2.4V)、3.5mm:≦0.0015% (@32Ω 1.27V)●最大対応サンプリングレート:PCM 384kHz、DSD256 付属品 USB Type C to Aアダプター、USB Type C to Lightningアダプター、ユーザーマニュアル、クイックスタートガイド 寸法(mm) 約150×15×10(ケーブル部分のぞく) 質量(g) 約14.5 消費電力(W) 無信号時:最大0.6、最大信号時:最大3.2 入力 USB Type-C 出力インピーダンス(Ω) 4.4mm:0.35、3.5mm:0.7 ケーブル長(mm) 約65 チップセット ESS Sabre ES9219 出力端子 4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド(S-Balanced(R))
ヘッドフォンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
プレミアム・デスクトップHi-Fiヘッドフォンアンプオーディオマニア・グレードのコンポーネントを搭載し、優れたサウンドを実現するIEMおよびヘッドフォンアンプシグネチャー・サウンド。iFiがカスタマイズ。ZEN CAN Signature Standardは、数々の賞を受賞したオリジナルのZEN CANヘッドフォンアンプのアップグレードバージョンです。IEMとヘッドフォン用に設計され、オーディオマニア・グレードのコンポーネントが優れたサウンドを生み出します。
仕様 ●THD&N:バランス:<0.006% (@ 360 mW/2.4V 16Ω)、シングルエンド:<0.005% (@ 100 mW/1.27V 16Ω)●最大入力:バランス:7.4V RMS、RCA:3.8V RMS、3.5mm:1.92V RMS、ゲイン:0dB、6dB、12dB、18dB、周波数特性:10Hz - 200kHz (-3dB) 寸法(mm) 158x117x35 質量(g) 550 消費電力(W) 無信号:~5、最大消費:~12 保証期間 12ヶ月 S/N比 バランス:>121dBA (@ 15.2V)、シングルエンド:>120dBA (@ 7.6V) 入出力 入力:4.4mmバランス、RCAシングルエンド、3.5mmシングルエンド、出力:4.4mmバランスライン出力、4.4mmバランスヘッドフォン出力、6.3mmシングルエンドヘッドフォン出力 入力電圧 5V/2.5A(iPower II付属[AC100-240V]) 最大出力(mW) バランス:>15.1V/385 (@ 600Ω)、>6.2V/1200 (@ 32Ω)、シングルエンド:>7.6V/98 (@ 600Ω)、>7.2V/1600 (@ 32Ω)
ポータブルヘッドホンアンプ iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
レガシーは続くチタニウム・シャドウカラーになり、より多機能になったポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ、hip-dac3の登場。チタニウム・シャドウカラー。最先端を行くイノベーション。暗めなチタンカラーの色調に包まれ、時代を超越したエレガンスかつ現代的な雰囲気を醸し出しますバッテリー駆動のポータブル・ハイレゾDAC/ヘッドフォン・アンプ。その違いは外観にとどまりません。hip-dac3の洗練されたアルミニウム筐体の中には、オーディオ体験を向上させる新機能が搭載されています。2つのUSB-Cポートは、オーディオ用と充電用のケーブル管理を簡素化しています。底面のスイッチにより、iFiのiEMatchテクノロジーが機能し、高感度なヘッドフォンやイヤフォンに最適化され、特にインイヤーモニター(IEM)に有効です。内部には、より優れた周波数特性を実現する新しいメタル・フィルム・コンデンサーなど、回路の強化が施されています。さらに、iFiのGMT回路をアップデートし、新しい水晶発振器との組み合わせによって、位相ノイズをさらに低減し、よりピュアなサウンドをお届けします。
仕様 ●ヘッドフォン出力:4.4mmバランス、3.5mmシングルエンド●出力パワー:4.4mmバランス;400mW@32Ω; 6.3V@600Ω、3.5mm S-Balanced:280mW@32Ω; 3.2V@600Ω●電源システム:USB-C経由で充電(BC V1.2 1000mAまで対応) 材質 hip-case:再使用ポリエステル51%/、ポリエステル49% 寸法(mm) hip-dac3:102(奥行き)× 70(幅)×14(高さ)、hip-case:96×75×19 質量(g) hip-dac3:135、hip-case:18.5 消費電力(W) <2(待機時)、4(最大) バッテリー リチウムポリマー 2200mAh、連続動作時間 約8時間 保証期間 12ヶ月 対応フォーマット DSD256/128/64、PCM(384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1kHz)、MQA(フルデコード) デジタル入力 USB-C 3.0(USB2.0互換)
ストリーマー(ネットワークトランスポート) iFi Audio(アイファイオーディオ) 7日以内出荷
リモコンアプリを加えるだけ高級感のある外観の下には、ZEN Streamの最強ストリーミング技術が隠されています。目的はただひとつ ? インターネットからご使用のDACに、音質を損なうことなく音楽を送ることです。PCM384/DSD256の真のハイレゾ・パフォーマンスをWi-Fi/LAN経由で実現します。リモコンアプリとして加えるだけで、遠隔操作完了です。オープンソース・アーキテクチュアを採用しているので、様々な専用プラットフォームで使用することができ、しかも常にアップデートされるので、将来も安心してご使用いただけます。簡単に使えて、しかもオーディオファイル音質を実現。最高のストリーマーです。
寸法(mm) 158×100×35 消費電力(W) 無信号 ~6、最大 ~10 出力 USB3.0-Aポートx2、S/PDIF同軸RCA 本体質量(g) 578 入力 Wi-Fi / LAN/ USB-HDDなどのストレージ 保証期間 12ヶ月 対応フォーマット PCM384kHz/32bit, DSD256 入力電圧 DC 9V/1.8A-15V/0.8A
4.4mm to XLRバランスケーブル 4.4-to-XLR-cable iFi Audio(アイファイオーディオ) 6日以内出荷
優秀なXLR
最高品質のバランス信号伝送と最小干渉を実現するために作られたiFi 4.4mm to XLRcableは、極太OFHC(無酸素銅)の連続鍛造銅と、銀メッキを用いたトータル・クロス・セクション(断面積)が16AWGの導線を使用して、最高の信号伝送を実現しています。
ヘリックス効果
ケーブルの構造は、特製のヘリックス(螺旋)デザインです。
線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計してあります。
ヘリックス構造によって、独自のシールド効果が実現しています。
RFI/EMIノイズからケーブルを保護し、可能な限り最高にクリーンな伝送媒体を生み出しているのです。
ケーブルをさらに絶縁するために、RoHS(ローズ。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についてのEUによる指令)準拠の優れた誘電特製と極度に柔軟な1500V ACスパーク抵抗を持ったHDポリマーを採用しています。
材質 導体素材:OFHC(無酸素)連続鍛造銅、銀メッキ線、絶縁材:HDポリマー 質量(g) 133 ケーブル長(m) 2(分岐部からXLRコネクターまで1) 構造 線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計したヘリックスデザイン 線径(Φ) 16AWG 絶縁抵抗(MΩ) 100 コネクタ iFi「FINAL」4.4mmコネクター、XLRコネクター シールド ヘリックスデザインによる独自構造 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V) AC 1500
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09