カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(3)
  • オフィスサプライ(25)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(3)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • スタッフ
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LTE/LPWA 小型シングル スタッフLTE/LPWA 小型シングルスタッフ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
4G/LTEや920MHz帯に対応したケーブル付きアンテナ 自由空間の特性が良好で、金属面設置時も特性劣化が小さくなるエレメントを設計。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み。4G/LTEや、920MHz帯のIoT/M2M機器等に直ぐに使用可能。 IP56(コネクタを除く)に対応。耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用。難燃性はV-0グレード。(アンテナ側のSMA-Pのめっきの種類は、端末側のSMA-BJと合わせることを推奨。) 低損失のケーブル付きのため、電波環境の良い場所まで引き回すことが可能。筐体背面にある磁石により金属面への直接取り付けにも対応。
用途このアンテナの持つ良好なアンテナ特性や、金属面に設置した際の劣化の少なさから、多数の案件に採用されています。 自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り材質コネクタ/メッキ:SMA-P/Auメッキ型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)2.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-078-1127
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型) スタッフ920MHz用λ/2ホイップアンテナ(L型)スタッフ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
特定小電力無線用の無指向性L型SMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)164防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz認証マーク技適番号:T13-047-1040
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015) スタッフ小型基板同軸アンテナ(T16-062-1015)スタッフ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 小型なサイズな為、小型端末への搭載も可能となります。グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2.4GHz帯に対応しています。4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSなど多様な用途に適用可能です。 長さを77mmに抑えることで、800-900MHz帯の一部の性能を犠牲にしつつも小型化を実現しています。
用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに小型基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)77×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB)アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690[]ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T16-062-1015
LTE用λ/4ホイップアンテナ(L型) スタッフLTE用λ/4ホイップアンテナ(L型)スタッフ
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
小型端末に適した短い無指向性のL型SMAプラグアンテナ グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4ホイップアンテナです。IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。また、トルクレンチを使用して確実に結栓できる仕様で、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。
形式単一型1/4λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)104コネクタSMAプラグ(L型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数698MHz~960MHz/1428MHz~2700MHz防水IP67認証マーク技適番号:T17-058-1070
LTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ) スタッフLTE対応小型MIMO(4G/LTE対応ツインケーブル付アンテナ)スタッフ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
4G/LTEに対応したツインケーブル付きアンテナ 金属面設置時の特性劣化が小さくなるようにエレメントを設計しています。 1つの筐体に2つのアンテナを組み込んでいるにもかかわらず、メーカーのアンテナ技術により相互の電波干渉を最小限に抑えており、一般的なMIMOアンテナより良好なアンテナ特性を誇ります。 現在日本国内で流通している主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済みです。4G/LTEを使ったIoT/M2M機器等に直ぐに使用いただけます。 屋内外でのあらゆる用途や設置を想定し、IP56(コネクタを除く)に対応しています。 耐候性に優れたPC材(-30~+90℃)を採用し、難燃性はV-0グレードです。
用途自動販売機、エレベータ、遠隔監視装置、宅配ボックス、LTEルータ/GW、精算機・ATM、太陽光発電システム、EV充電ステーション、デジタルサイネージ、各種資産管理端末、HDビデオ送信、産業機器、建機 等付属品裏面に磁石装備/3M製車載対応アクリルフォーム両面テープ入り型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-30~+90℃/PC(V-0)ケーブル長(m)5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×40×20入力インピーダンス公称50Ω材質(ケーブル)コネクタメッキケーブル:SMA-P Niメッキ防塵防水性能IP56相当(SMAコネクタ部は、非防水です。自己融着テープとビニルテープで保護してください。)指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2690()ケーブルコネクタSMA-Pスタンダード認証マーク技適申請用番号:T18-077-1107、T18-077-1108
920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ920MHz用λ/4ホイップアンテナスタッフ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
920MHzに対応した特定小電力無線用アンテナ 良好なアンテナ特性 種多様な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0対応
型式λ/4 モノポールアンテナ(GNDが必要です)外形寸法(mm)L100Φ9(最大外径Φ12)(L字コネクタはL104)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)916~928[]ケーブルコネクタSMA-Pストレート/L型 スタンダード/リバース
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
高性能基板同軸アンテナ(13-023) スタッフ高性能基板同軸アンテナ(13-023)スタッフ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
800-900MHz帯および2GHz帯を対象とした高性能な無指向性ダイポールアンテナ 障害物の裏に回り込みやすい800-900MHz帯の性能を引き出せるよう120mm取りエレメント設計を行っています。 グラウンドプレーンに依存しない設計となっており、高周波コネクタで通信モジュールに接続するだけでアンテナを容易に内蔵化することが可能です。 日本国内のセルラーの主要周波数である800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応しており、4G/LTEや920MHz帯のLPWA、特定小電力や、GNSSといった多様な用途に適用できます。
用途主に、スマートトラッキングデバイスで採用されています。小型GPSトラッカーやペットトラッカーなどの位置情報追跡デバイスに基板ダイポールアンテナを組み込み、位置データの送信や追跡、機器の状態監視に活用されています。 その他、物流管理、農業・酪農用端末、LTEルーター・GW、レンタカー・シェアカー・シェアサイクル等のアンテナとして最適です。型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-40~+90℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)120×20指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.44MB)アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170()ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:13-023
小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022) スタッフ小型基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)(T16-062-1022)スタッフ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な基板アンテナ(同軸コネクタタイプ)です。 GNDが不要で、アンテナ単体で使用可能です。
形式単一型1/2λダイポールアンテナコネクタU.FLケーブル長(mm)130適合温度(℃)-40~+90基板寸法(mm)77×20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.66MB)アンテナ利得(dBi)3適合周波数814MHz~960MHz/1428MHz~2690MHz防水非防水認証マーク技適番号:T16-062-1022
LPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応) スタッフLPWA/GNSS対応 中型アンテナ(ELTRES対応)スタッフ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ELTRESの通信モジュール(CXM1501GR)へ登録済みの標準品アンテナです。 920MHz帯およびGNSS L1用のアンテナをケース内に内蔵していますが、お互いの干渉を考慮した設計になっています。 取り付けは、ねじと両面テープに対応しています。(両面テープのみ同梱。金属面への貼り付けは非推奨のため、裏面にマグネットは付属していません。)
サイズL100mm×W50mm×t30mmコネクタSMAプラグ ×2個(金メッキ)適合温度(℃)-40~+90RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数860~928.0MHz/1575.42~1602MHz認証マーク技適申請用番号:T19-054-1159
板金アンテナ(T18-018-1098) スタッフ板金アンテナ(T18-018-1098)スタッフ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)8×45×5形式単一型1/4λモノポールアンテナコネクタなし(基板実装型)適合温度(℃)-40~+120RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)0~3適合周波数814MHz~960MHz/1575.42MHz~2170MHz防水非防水認証マーク技適番号:T18-018-1098
LTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート) スタッフLTE用λ/4ホイップアンテナ(ストレート)スタッフ
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
698MHz~2700MHzのLTE周波数に対応したλ/4モノポールアンテナ LTE用λ/4ホイップは、小型端末に適した短い長さのアンテナです。 グラウンドプレーンをとることで698~960MHz、1428~2700MHzという幅広いLTEの周波数に対応しています。 屋外での使用を想定しており、耐候性の高いASA樹脂を使用しています。さらに、IP67の防水性能を備えており、難燃性グレードはV-0相当です。また、全数検査された防水性能とトルクレンチを使用して確実に結栓できるという仕様になっており、高い信頼性が求められる用途に最適なアンテナです。 良好なアンテナ特性 国内で流通する主要な通信モジュールにアンテナ追加認証済み 防水/防塵対応 ケースは難燃性グレードV-0に対応
型式λ/4モノポールアンテナ(グラウンドプレーンが必要)外形寸法(mm)長さ100×Φ9(最大外径Φ12)使用温度範囲-30℃~+70℃入力インピーダンス公称50Ω防塵防水性能IP67(出荷前防水検査実施)指向性無指向性アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)698~960、1428~2700ケーブルコネクタSMA-Pストレート
LTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m) スタッフLTE対応小型MIMOアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)スタッフ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
IoT/M2M機器に使用できるMIMO(Multiple Input Multiple Output)アンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)130備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-12以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.2以下認証マーク技適番号:T18-029-1102/T18-029-1103
LTE/LPWA対応小型シングルアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m) スタッフLTE/LPWA対応小型シングルアンテナ(ニッケルメッキ 2.5m)スタッフ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
IoT/M2M機器に使用できるシングルタイプアンテナです。 受信環境に左右されず、3G、LTE、920MHz、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)、特定小電力などに対応(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください。)しています。 ケーブルで引き回せるため、受信感度の低いところでも使用できます。 防水/防塵規格のIP56に適応し、屋外でも使用できます。
用途遠隔監視、決済端末、セキュリティ機器 農業クラウド 屋外使用される無線機器全般型式λ/2ダイポールアンテナ質量(g)80備考RoHS2対応、IP56使用温度範囲-30℃~+90℃ケーブル長(m)2.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×40×20(※同軸ケーブル含まず)入力インピーダンス公称50Ω指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)-10以上使用周波数(MHz)814~960/1428~2170ケーブルコネクタSMA-P(ニッケルメッキ)VSWR3.5以下認証マーク技適番号:T18-079-1127
LTE/LPWA対応 λ/4FPCアンテナ(内蔵/U.FL) スタッフLTE/LPWA対応 λ/4FPCアンテナ(内蔵/U.FL)スタッフ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
各社の3G、LTE、各種LPWAに登録済みの標準品内蔵アンテナで、様々なIoT/M2M機器に使用できます。 エレメント部にはフレキシブル基板を使用しているので、筐体の形状に合わせて両面テープで設置ができます。 アンテナ設置部分をGND(基板など)に対し垂直に立てて設置する設計になっており、基板実装型アンテナと比較して端末(メイン基板)サイズの小型化が可能です。
形式単一型1/4λモノポールアンテナ寸法(長さL×幅W)(mm)50×25コネクタU.FL適合温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下適合周波数814MHz~960MHz/1710MHz~2170MHz認証マーク技適申請用番号:T18-051-1117
LTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナ スタッフLTE/LPWA/GNSS対応2軸ホイップアンテナスタッフ
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
698MHz~2690MHzの広帯域に対応し、最大でおよそ-1dBのアンテナ放射効率を実現する高性能な2軸ホイップアンテナです。 45°と90°に可倒可能な軸付きヒンジのアンテナで、設置状況に応じて角度を調整できます。 各社の3G、LTE、各種LPWA(LTE-M、NB-IoT、Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど)に登録済み(ご使用される前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ登録状況をご確認ください)の標準品2軸ホイップアンテナです。
用途LTEルーター/ゲートウェイ LPWA(Sigfox、ZETA、ELTRES、LoRaなど) 自動販売機(屋内) IoT/M2M セキュリティ寸法(長さL×幅W)(mm)170.6×19.2周波数(MHz)GNSS対応:L1(1575.42)、L2(1227.60)、L5(1176.45)、L6(1278.75)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)+3以下防水性非防水結線SMAプラグ使用周波数(MHz)698~2690VSWR周波数による認証マーク技適申請用番号:T20-030-1184
FPCダイポールアンテナ スタッフFPCダイポールアンテナスタッフ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
小型で高性能な無指向性ダイポールアンテナ 国内で流通する主要な通信モジュールの認証を取得。 800-900MHz帯および1.4~2GHz帯に対応。 100mmという小ささにもかかわらず、幅広い帯域で優れた放射効率を実現。
型式λ/2 モノポールアンテナ(GND不要)使用温度範囲-45~+85℃入力インピーダンス公称50Ω寸法(長さL×幅W)(mm)100×13ケーブル長(mm)140指向性無指向性両面テープ有りRoHS指令(10物質対応)対応アンテナ利得(dBi)3以下使用周波数(MHz)814~960、1428~2170ケーブルコネクタU.FL認証マーク技適申請用番号:T18-051-1141
920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート) スタッフ920MHz用λ/2ホイップアンテナ(ストレート)スタッフ
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
特定小電力無線用の無指向性ストレートSMAプラグアンテナ LPWAで使用される920MHz帯に対応した特定小電力無線用のモノポールアンテナで、LoRa、Sigfox、Wi-SUN、ZETA、ELRTESなどの通信プロトコルに対応しています。 無指向性アンテナで、VSWR2以下の低い反射特性を持ち、平均利得は+1dBi以上です。 IP67の防水性能を備えており、外装樹脂材料には耐候性に優れたASA材を使用し難燃性グレードはV-0相当です。
形式単一型1/2λモノポールアンテナアンテナサイズ(mm)160防塵防水性能IP67(耐じん防浸形)コネクタSMAプラグ(ストレート型)適合温度(℃)-30~+70RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数916MHz~928MHz(グラウンドプレーン不要)認証マーク技適番号:T13-047-1038
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09