オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (11) ブランド: 秀和システムブランド: パーティクルプラスすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
ハンドヘルドパーティクルカウンター パーティクルプラス 33日以内出荷
大粒径(30μm)まで計測可能0.5~30μmの測定粒径変更可能(0.5μmは固定)運用環境の問題となっている粒子の確認等細かく設定することができる。リアルタイムグラフ機能搭載(1秒ごとの測定結果をグラフにて表示)(8000シリーズ特徴)瞬間のパーティクルを検知することができるため、どのタイミング/どの操作にてパーティクルが発生しているか確認可能。バッテリー搭載により連続稼働時間10時間
質量(kg) 1(電池装着時) サイズ W129×D114×H254mm(取っ手含む/プローブ含まず) チャンネル数 6 設定方式 ロケーション設定:1000ロケーション メモリー 45000サンプルレコード ディスプレイ 4.3 in WQAGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量 0.1CFM 粒径(μm) 測定:0.5~30 アズワン品番 64-8882-55
【レンタル】エアクオリティモニタ(校正書付) パーティクルプラス 翌日出荷 から 5日以内出荷
次世代型高機能パーティクルカウンタを内蔵し、10.0μmの大粒子まで測定可能!
パソコンで外部からの機器コントロール、データ収集及び、リアルタイムグラフ描画を行ないます。
仕様 【最大可測濃度】4000000個 / ft3@5%計数損失、【計数効率】0.3μm PSLにて50%/0.45μmPSLにて100%、【アラーム&ビーム】countまたはconcentrationにて1~9999999counts/各粒径別に任意設定/温湿度/CO2(ppm)、【ロケーション設定】1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、【コミュニケーション】USB/Ethernet セット内容 本体・等速吸引プローブ・温湿度センサー・ACアダプター・ゼロフィルターセット・USBケーブル・通信ソフト(IMS ユーティリティ)・取扱説明書(P5 & P7 Series Air Quality Monitors User's Manual)・取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)・収納ケース 型式 Model P7-302AQM 側方光散乱方式微粒子計測器内蔵エアクオリティモニタ 質量(kg) 1.8(電池装着時) 規格 ISO 21501-4、JIS B-9921、ASHRAE62 Ventilation Test 適合 電源 AC110~240V(50/60Hz)ユニバーサルインラインパワーサプライ チャンネル数 最大6ch(ユーザによる可変設定)カウントモード・PMモード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 133×105×210(アイソプローブ及び温湿度計含まず) センサー 【温湿度センサ】付属専用センサプローブ Model EE80122A(0~50℃±0.5℃/15~90%±2%)、【CO2センサ】NDIR(0~5000ppm/分解能 1ppm/accuracy ±1%FS/responce20sec)、【TVOCセンサ】0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec)0~50ppm/min、detection 5ppb、accuracy±1.5%、responce<3sec) 連続使用時間(時間) 約5 光源 半導体レーザ バッテリー リチウムイオン電池 Model EE80003A メモリー 45000サンプルレコード(パーティルデータ/温湿度データを含む) 測定レンジ 0.3μm~10.0μm(0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.5μm、5.0μm、10.0μm) ディスプレイ 4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 吸引流量 0.1CFM(2.83LM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 使用環境 5~40℃/20~95%RH(結露なきこと) 表示単位 ppb(約1秒ごとに3秒間のデータを表示) 充電時間(時間) 4(本体に装着時/フル) モード Automatic、manual、real-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3 ) 保管環境 0~50℃/98%RH(結露なきこと) プロトコル 【ネットワークプロトコル】DHCP 偽計数 1カウント未満/5分間(2カウント未満 / ft3) バッテリー容量(Wh) 55 サービス分類 レンタル
高機能小型パーティクルカウンター PPシリーズ パーティクルプラス 15日以内出荷
リアルタイムで個数濃度・質量濃度換算(μg/m3)を表示します。
連続5時間測定が可能です。
規格 ISO21501-4、JIS B9921 チャンネル数 6 光源 半導体レーザー バッテリー 充電式リチウムイオン電池、ACアダプター(AC100V 50/60Hz)
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス 15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様 (出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品 等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ 254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格 ISO21501-4、JIS B9921 電源 充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数 3段階(可変) 光源 半導体レーザー 吸引流量 0.1CFM(流量自動調整) バッテリー容量(Ah) 3.67 計測範囲 (粒径)0.5~25.0μm 効率 (計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番 3-7595-25 モデル 本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス 15日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
付属品 等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図、温湿度センサー サイズ 254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格 ISO21501-4、JIS B9921 電源 充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数 6段階(可変) 光源 半導体レーザー 吸引流量 0.1CFM(流量自動調整) 効率 (計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% モデル 本体
パーティクルカウンター PARTICLES PLUS 本体 PPシリーズ パーティクルプラス 22日以内出荷
粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様 (出荷時粒径)0.3・0.5・1.0以上μm、(最大粒子個数濃度)4000000個/ft3(計数損失5%)、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品 等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ 254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格 ISO21501-4、JIS B9921 電源 充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数 3段階(可変) 光源 半導体レーザー 吸引流量 0.1CFM(流量自動調整) バッテリー容量(Ah) 3.67 計測範囲 (粒径)0.3~25.0μm 効率 (計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番 3-7595-21 モデル 本体
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09