オフィスサプライ (15) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (12) ブランド: 秀和システムブランド: SFA JAPANすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
サニコム1 雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W) 単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A) 1.0/13.0 プラグ 差込:2極アース付 管径(Φmm) 吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃) 断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 631×205×348 質量(kg) 10 空気容積(L) 約10 起動水位 設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動) 仕様 設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
サニアラーム SFA JAPAN 翌々日出荷
サニアラームはサニスピードプラスに取り付け可能な警報装置。
停電時など、ポンプ内水位が異常上昇した場合に警報でお知らせします。
停電時などの万が一の場合に備えて、サニスピードプラスとあわせて、ぜひご用意ください。単4電池2本使用(別途ご用意ください)。
外部移報端子付き。
電圧(V) 起動:3 音圧レベル(dB) 警報:50 取付穴径(Φmm) 10
排水圧送ポンプ専用洗剤 SFA JAPAN 5日以内出荷
排水圧送ポンプ専用洗剤
SFA排水圧送ポンプのために開発された専用洗剤
液性 中性 成分 リン酸、界面活性剤、ほか 使用量 目安:1回当たり2500mL
サニコンパクトプロ 普通便座モデル SFA JAPAN 5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m) 3 消費電力(W) 100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368×555×480 質量(kg) 28 給水圧力(MPa) 0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様 水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
温水洗浄暖房便座単品 SFA JAPAN 5日以内出荷
定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 660 年間消費電力量(kWh/年) 159 区分 省エネ:貯湯式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 466×520×143 質量(kg) 便座本体:約4.2 電源コード(m) 1.2 使用圧力範囲(MPa) 使用可能水道範囲:0.78(流動)~0.735(静止時) 機能 【温水洗浄】洗浄ノズル:ツインノズルセルフクリーニング機能付、水勢調節:5段階調節、温度制御:マイコン制御、3段階調節 (約 34/37/40℃) 及びヒーター 「切」 吐水量(L/min) 洗浄/ビデ:0.72~1.08 タンク容量(L) 温水:0.8 消費電力(W) 温水ヒーター:600、便座ヒーター:50 安全装置 【温水洗浄】温度ヒューズ、サーモスタット、 水位センサー、 温度検知センサー、【暖房便座】温度ヒューズ、温度検知センサー、【その他】温度ヒューズ、バイメタル 温度制御 【暖房便座】マイコン制御、3段階調節 (約34/37/40℃) 及びヒーター 「切」 脱臭機能 触媒脱臭 運転制御方式 【脱臭機能】マイコン制御
サニシャワープラス 排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W) 100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア 最大:2.0/2.4 管径(Φmm) 吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×166×145 質量(kg) 4.0 起動水位 設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L) 3 仕様 設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
サニポンプGR 排水ピット用粉砕機能付グラインダーポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。
小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。
また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3 /h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液 汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W) 単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア 最大:7.5/7.5 管径(Φmm) 呼び径30(VP管) 耐用温度(℃) 流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm) 265×382 質量(kg) 13 水深(m) ポンプ水没最:5 最大揚程(m) 10 仕様 起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
サニコム2 大型雑排水圧送ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W) 単相100V・750(50Hz)/850(60Hz) 定格電流(A) 1.0/13.0 プラグ 差込:2極アース付 管径(Φmm) 吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。 耐用温度(℃) 断続的に90(上限5分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 484×489×405 質量(kg) 26 空気容積(L) 34.5 最大揚程(m) 8 仕様 設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
サニキュービック2クラシック 圧送粉砕揚水ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W) 単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm) 吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃) 70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 597×510×495 質量(kg) 32 起動水位 設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L) 50 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
サニアクセス3 排水圧送粉砕ポンプ SFA JAPAN 5日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W) 100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 494×169×265 質量(kg) 6.4 最大揚程(m) 5 起動水位 設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L) 12 仕様 設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター SFA JAPAN 5日以内出荷
サニキュービック2クラシック設置時には必ず通気管を水まわり設備のあふれ面より高く上げ、外気開放して頂くようお願い致します。通気管を外気開放することが難しい現場では、この専用カーボンフィルターを取り付けて頂くことで、通気管からの臭いを軽減することができます。ポンプ本体の通気口からVP/VU40の管を立て、その先端を付属品のゴムジョイントに差し込み、ホースバンドで専用カーボンフィルターを固定します。
サニコンパクトプロ 温水洗浄暖房便座付きモデル SFA JAPAN 5日以内出荷
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。
排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。
また、奥行はわずか555mmの省スペース。
洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m) 3 消費電力(W) 100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ 差込:2極アース付 管径 吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 368×555×480 質量(kg) 本体:23、温水洗浄便座:4.2 給水圧力(MPa) 0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様 水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09