オフィスサプライ (33) ブランド: 秀和システムブランド: Soundcoreすべて解除
Anker PowerConf Soundcore 欠品中
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
オーディオ出力 3W 通信規格 Bluetooth 入力 USB-C 5V:2A 出力 USB-A 5V:2.1A 接続方式 Bluetooth、USB-C 連続通話時間(時間) 最大約24 色 ネイビー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約124×124×28 質量(g) 約340 付属品 本体、USB-C&USB-Aケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) Bluetooth ver5.0
Soundcore Liberty 4 Pro Soundcore 当日出荷
進化したウルトラノイズキャンセリング 3.5:7つのセンサーが環境音やノイズを1分間に180回検知し、シーンごとに最適なノイズキャンセリングを行います。A.C.A.A 4.0による究極の音質:低音域用と中高音域用のアップグレードされた2基ドライバーを搭載。それぞれのドライバーに最適な音の信号を送る技術により、高音から低音まで明瞭で歪みの少ない音質を追求しました。直感的な操作:イヤホン本体に感圧&スワイプセンサーを実装。またケースに搭載されたタッチバーとスクリーンで各種モード設定が可能に。アプリを介さず直感的に操作いただけます。長時間再生:イヤホン単体で最大10時間、ケース込みで最大40時間の音楽再生が可能 (通常モードの場合) 。また5分間の充電で約4時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。
セット内容 Soundcore Liberty 4 Pro、充電ケース、イヤーチップ(6種)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約65×62×30(充電ケース) 質量(g) 約5.5(イヤホン本体 片耳)/約62(充電ケース含む) 接続方式 Bluetooth 5.3 防塵防水性能 IP55 充電時間(時間) 約1(イヤホン)/約3(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3.5(充電ケース※ワイヤレス充電使用時) イヤホン形状 カナル型 再生時間(時間) 通常モード:約10(イヤホン本体のみ)/約40(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:約7.5(イヤホン本体のみ)/約30(充電ケース使用時) 充電端子 USB-C/ワイヤレス 対応コーデック SBC/AAC/LDAC
Soundcore C40i Soundcore 当日出荷
イヤーカフ型で、耳を塞がない快適な装着感:アクセサリー感覚で使える、耳に挟むタイプの新しいイヤホン。蒸れや聞き疲れを軽減しながら、どこでも気軽に音楽をお楽しみいただけます。イヤーカフキャップによる抜群の安定感:付属品のイヤーカフキャップを使用すれば、さらに安定感が増し、身体を動かしたり汗をかいたりした時でも安心。クリアで迫力のあるサウンド:12mm × 17mmのドライバーとチタンコーティングされた振動板により、迫力のある重低音とクリアなサウンドを実現しました。直感的に操作できる、ボタンコントロール:ボタンコントロールを採用。運動中や移動中に手が当たっても、誤作動を防ぎます。
セット内容 Soundcore C40i、充電ケース、USB-C & USB-A ケーブル、M / L イヤーカフキャップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm) 約29×24×18 (イヤホン本体 片耳) 色 メタリックグレー 質量(g) 約5.8 (イヤホン本体 片耳) / 約51.6 (充電ケース含む) 接続方式 Bluetooth 充電時間 約1時間 (イヤホン) / 約2.5時間 (イヤホン本体+充電ケース) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能 IPX4 (イヤホン本体) 再生可能時間 最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大21時間 (充電ケース使用時) 通信規格 Bluetooth 5.3 イヤホン形状 イヤーカフ型 充電端子 USB-C 対応コーデック SBC / AAC
Soundcore Liberty 4 NC ブラック Soundcore 当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容 Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g) 約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳) 接続方式 無線 寸法(cm) 約5.7×5.7×3.0 充電時間(時間) 約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間 ・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時) 防水性 IPX4 Bluetooth Bluetooth 5.3 充電端子 USB Type-C / ワイヤレス充電 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Mini 3 Soundcore (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。
アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。
アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。
イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。
驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。
(※音量と再生する内容によって多少異なります。)
IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。
USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。
端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。
安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
入力電圧(V) 5V:1A オーディオ出力 6W 通信規格 Bluetooth 防水性 IPX7 色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約72×72×84 質量(g) 約230 付属品 USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth ver5.0
Soundcore Space One Soundcore 当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節します。電車内やカフェなど場所を問わず音楽をお楽しみいただけます。最大55時間の音楽再生:通常時は最大55時間、ノイズキャンセリングの使用時は最大40時間の音楽再生が可能です(※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。スムーズな通話:電話がかかってきた時も内蔵マイクでハンズフリー通話が可能です。また、AIノイズリダクション機能を搭載したマイクが周囲の雑音を除去し、通話相手にあなたの音声をより大きくクリアに伝えます。5段階の外音取り込み:5段階の強度調整が可能な外音取り込みモードにより、会話や公共施設のアナウンス等の外音をお好みの強度で取り込みながら音楽を楽しむことが可能です。マルチポイント対応:同時に2台の機器と接続することが可能です。また、Bluetooth接続を都度切り替える必要がなく、スマホで音楽、PCでWEB会議などの使い分けをスムーズに行うことができます。※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。
セット内容 Soundcore Space One、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g) 約265 寸法(cm) 約16.2×9.2×18.6 充電時間 約2時間 再生可能時間 最大55時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)、最大46時間 (LDAC使用時)、最大35時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時) 通信規格 Bluetooth 5.3 プロファイル AVRCP、A2DP、HFP 充電端子 USB-C 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Select 4 Go Soundcore 欠品中
音楽をどこへでも持ち出せる、コンパクト設計×長時間再生:手のひらサイズのコンパクト設計に加えて、最大20時間の長時間再生が可能。自宅やアウトドアなどお好きな音楽をどこでも楽しめます。パッシブラジエーター搭載の迫力サウンド:5Wのフルレンジスピーカー1つとパッシブラジエーター1つを搭載コンパクトながら迫力のサウンドを実現。アウトドアでも安心のIP67防塵・防水性能:IP67の防塵・防水性能なのでキャンプや水辺でのアウトドシーンなどでも砂や埃、水濡れを気にせず安心して使用可能。Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。より細かな周波数帯を選択してカスタマイズできるので、お好みに合わせた音楽視聴が可能です。
セット内容 Soundcore Select 4 Go、USB-A & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート 色 ブラック 質量(g) 約265 出力 オーディオ:5W 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能 IPX67 サイズ(mm) 約121×83×49 再生可能時間 最大20時間※再生時間は音量や音源によって異なります 通信規格 Bluetooth 5.4 充電端子 USB-C 対応コーデック SBC / AAC
Soundcore Sport X20 Soundcore 当日出荷
伸縮可能なイヤーフックでぴったりフィット:柔らかい質感のイヤーフックにより、激しい運動中も外れにくく、快適で軽い付け心地を実現。耳に合わせ、イヤーフックの角度や伸縮の調整が可能です。スポーツやアウトドアシーンでも安心:IP68の防塵防水規格とSweatGuardテクノロジーにより、雨や運動時の汗などを気にせず安心してスポーツやアウトドアにご活用いただけます。アクティブノイズキャンセリング搭載:トレーニングジムでの使用時に嬉しいノイズキャンセリング機能を搭載。搭載されたマイクが周囲の雑音を低減。外音取り込みにも対応。長時間再生・短時間充電:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、付属の充電ケースを合わせて使えば最大48時間の音楽再生が可能です。また、5分間の充電で約2時間の音楽再生が可能です。
セット内容 本体、充電ケース、イヤーチップ5種、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド&安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約65×61×29 質量(g) 約55 充電時間 約3時間 防塵防水性能 IP68 再生可能時間 通常モード:最大12時間 (イヤホン本体のみ) / 最大48時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリング使用時:最大7時間 / (イヤホン本体のみ) 最大28時間 (充電ケース使用時)、通話:最大6時間 通信規格 Bluetooth 5.3 充電端子 USB-C
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Soundcore Space Q45 Soundcore 当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーカップにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能です。また、充電切れの際には5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能です。
仕様 ●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時) セット内容 Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g) 約295 充電時間(時間) 約2 再生可能時間 ・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時) Bluetooth Bluetooth 5.3 充電端子 USB Type-C 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Liberty 4 Soundcore 当日出荷
繊細でリッチなサウンド (独自ドライバー x ハイレゾ再生)さらに進化したAnker独自ドライバー「A.C.A.A 3.0」搭載。2つのダイナミックドライバーにより、細かなサウンドも明瞭に聞こえる繊細でリッチな音質を実現。高音質コーデック・LDACに対応し、通常のコーデック(Bluetooth A2DPのSBC、328kbps,44.1kHz時)と比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することができます。3Dオーディオによる360°の音響体験Anker独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供します。また、ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、つねに音楽に囲まれた感覚を体験できます。音楽モードとムービーモードの選択が可能です。ウルトラノイズキャンセリング 2.0Anker独自技術のウルトラノイズキャンセリング 2.0により、周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、環境に左右されることなく音楽への没入感を極限まで高めます。ヘルスモニタリング心拍モニタリング、ストレスチェック、姿勢リマインダー、ワークアウト機能等をご利用いただけます。
セット内容 SoundcoreLiberty4、充電ケース、イヤーチップ(4種類)、USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm) 約59×57×29 質量(g) 約55(充電ケース含む)/約6(イヤホン本体片耳) 接続方式 無線 充電時間(時間) 約1(イヤホン)/約2(充電ケース※USB-Cケーブル使用時)/約3(充電ケース※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間 通常モード:最大9時間(イヤホン本体のみ)/最大28時間(充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大7時間(イヤホン本体のみ)/最大24時間(充電ケース使用時)、LDAC使用時(通常モード):最大5.5時間(イヤホン本体のみ)/最大16.5時間(充電ケース使用時) 通信規格 Bluetooth5.3 防水性 IPX4 充電端子 USBType-C/ワイヤレス充電 対応コーデック SBC/AAC/LDAC
Soundcore Liberty 4 NC Soundcore 当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容 Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、カスタマーサポート 質量(g) 約5 (イヤホン本体 片耳) / 約60 (充電ケース含む) 寸法(cm) 約5.7×5.7×3.0 充電時間 約1時間(イヤホン) / 約3時間(充電ケース USB-Cケーブル使用時) / 約3.5時間(充電ケース ワイヤレス充電使用時) 保証期間 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 防塵防水性能 IPX4 再生可能時間 通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)、ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)、LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時) 通信規格 Bluetooth 5.3 充電端子 USB-C / ワイヤレス 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Space One Pro Soundcore 当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング2.0:環境音やノイズを毎分180回検知し最適なノイズキャンセリング強度にリアルタイムで自動調整することで、通勤通学の電車の中やカフェ等のあらゆるシーンで圧倒的な静けさと没入体験をもたらします。リッチで歪みの少ない、クリアなサウンド:三層構造の複合振動板を採用した大型ドライバーが忠実に音を再現します。3Dオーディオで、臨場感のあるサウンドを。ハイレゾ再生、LDACにも対応。ずっとつけていたくなる、心地良さ:なめらかな触れ心地の低反発クッションと、細部まで調整可能な独自構造のヘッドバンドで、快適なつけ心地を。新世代のコンパクトさ:独自のFlexiCurve構造で、折りたたみが可能。従来のヘッドホンの約50%のコンパクト設計を実現しました。※折りたたみ機能がないヘッドホンと比較した場合の自社調べ
セット内容 Soundcore Space One Pro、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約162×89×191 色 ミッドナイトブラック 質量(g) 約287 充電時間 約2時間 再生可能時間 最大60時間 (ノイズキャンセリングOFFの場合)、最大40時間 (ノイズキャンセリングONの場合)、最大50時間 (LDAC使用時)、最大30時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングONの場合)、通話:最大25時間 (通話かつノイズキャンセリングONの場合) 通信規格 Bluetooth 5.3 プロファイル AVRCP、A2DP、HFP 充電端子 USB-C 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Space Q45 Soundcore 当日出荷
快適な装着感と洗練されたデザイン:一新されたマットなコーティング素材、アルミニウム合金のヒンジ、低反発クッション採用のイヤーパッドにより細部まで洗練されたデザインと快適な装着感を実現。ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてご使用のシーンに最適な強度のノイズキャンセリングを自動で起動します。LDACに対応、ワイヤレスでもハイレゾ再生:従来のコーデックの最大約3倍のデータを伝送。音楽の細部まで忠実に再現された高音質を楽しむことができます。最大65時間再生・短時間充電:最大65時間の音楽再生が可能で、5分間の充電で約4時間の音楽を再生することができます (再生可能時間は音楽再生時の時間であり、音量や使用環境によって異なります)。
仕様 ●Bluetoothプロファイル:AVRCP、A2DP、HFP●周波数応答:20Hz-20KHz (Bluetooth接続時)20Hz-40KHz (LDAC 990kbps音源かつBluetooth接続時)20Hz-20KHz (AUXケーブル接続時) セット内容 Soundcore Space Q45、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、ハードトラベルケース、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g) 約295 充電時間(時間) 約2 再生可能時間 ・最大65時間 (通常再生時)・最大50時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)・最大45時間 (LDAC使用時)・最大37時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングモード使用時) Bluetooth Bluetooth 5.3 充電端子 USB Type-C 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Liberty 4 NC ホワイト Soundcore 当日出荷
ウルトラノイズキャンセリング 3.0:イヤホンが外部のノイズを検知・除去するだけでなく、耳の形を瞬時に計測し、これまで取りこぼしていたノイズまで除去。パーソナライズされたノイズキャンセリングを提供。更にアップグレードした基礎性能:高感度センサー・大口径ドライバー・遮音性を高めたチャンバーの搭載により基礎性能がパワーアップ。より多様な雑音を効果的に打ち消すことができるようになりました。最大50時間長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大10時間、付属の充電ケースを合わせて使うと、最大50時間の音楽再生が可能です。また10分間の充電で約4時間分の音楽再生が可能です。日常使いに最適な機能性:スマホやPC等の2台の端末に同時に接続できるマルチポイント接続・6つのマイクと AIによるクリアな通話・IPX4防水規格など様々な機能に対応しており、オンライン会議や勉強、運動など様々なシーンでご使用いただくことが出来ます。
セット内容 Soundcore Liberty 4 NC、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 質量(g) 約60 (充電ケース含む) / 約5 (イヤホン本体 片耳) 接続方式 無線 寸法(cm) 約60×25×40 充電時間(時間) 約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約3.5 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時) 再生可能時間 ・通常モード:最大10時間 (イヤホン本体のみ) / 最大50時間 (充電ケース使用時)・ノイズキャンセリングモード:最大8時間 (イヤホン本体のみ) / 最大40時間 (充電ケース使用時)・LDAC使用時:最大6時間 (イヤホン本体のみ) / 最大30時間 (充電ケース使用時) 防水性 IPX4 Bluetooth Bluetooth 5.3 充電端子 USB Type-C / ワイヤレス充電 対応コーデック SBC / AAC / LDAC
Soundcore Mini 3 Soundcore 当日出荷
コンパクトボディで迫力のサウンド:マグカップほどの小さいサイズながら、Soundcore独自のBassUpテクノロジーにより、低音をより力強く、より鮮明に響かせます。アプリでイコライザーをカスタマイズ:Soundcore Mini 2では非対応だったSoundcoreアプリに対応。アプリを使って利用シーンやお好みに合わせてイコライザーをカスタマイズすることができます。イコライザーはデフォルトモード、ボイスモード、トレブルブーストモードまたはバランスモードから選択できます。驚きの連続再生時間:1回の充電で最大15時間の音楽再生が可能です。(※音量と再生する内容によって多少異なります。)IPX7の防水規格:IPX7対応により、キャンプなどのアウトドアや浴室内、キッチンなどでも水濡れを心配することなく安心して音楽を楽しむことができます。USB-Cポート採用:スマートフォンやノートPCなどで広く採用されているUSB-Cポートを採用。端子の形状が対称なため、向きを気にせず簡単に充電できます。安定した接続を実現:Bluetooth 5を採用し、より安定した接続を可能にします。
付属品 USB-C&USB-Aケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル 質量(g) 約230 出力 オーディオ:6W 入力 5V = 1A 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) 防塵防水性能 IPX7 サイズ(mm) 約72×72×84 通信規格 Bluetooth 5 Bluetooth ver5.0
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
Soundcore 3 Soundcore 当日出荷
ベストセラーモデルがさらに進化:人気モデル「Anker SoundCore 2」の使いやすさはそのままに、サウンドの品質と機能性をアップグレード。ドライバーの出力を12W→16Wに強化すると共に、低音から高音まで全ての音域で高音質を追求しました。またSoundcoreアプリ対応やUSB-Cポートの採用等、機能面も拡充しました。チタニウムドライバー採用:軽さと強度を兼ね備えたチタニウムドライバーを採用。音の歪みを最小限に抑え、曲の細部まで忠実に再現します。デュアルパッシブラジエーターを搭載:リアルタイムで低音を強化するSoundcoreの独自技術BassUpテクノロジーに加え、デュアルパッシブラジエーターにより深みのある低音をお楽しみいただけます。Soundcoreアプリ対応:Soundcoreアプリを使用すると、イコライザーをプリセットの4種類から選択またはお好みに合わせてカスタマイズできます。また、アプリからはBassUpのOn Off 切り替えが可能です。
セット内容 本体、USB-C & USB-A ケーブル、リストストラップ、 クイックスタートガイド、安全マニュアル 色 グレー 質量(g) 約500 出力 オーディオ:16W 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) 防塵防水性能 IPX7 連続再生時間 最大約24時間 サイズ(mm) 約174×57×59 通信規格 Bluetooth 5 Bluetooth ver5.0
Soundcore Motion X600 Soundcore 当日出荷
驚くほどの立体感、「空間オーディオ」技術:Anker独自の空間オーディオアルゴリズムと、5つのドライバーにより、空間全体を包み込むような立体音響を実現。映画館やライブ会場にいるような没入感のある空間オーディオを楽しむことができます。ハイレゾ音源再生にまで対応:LDACコーデックを搭載し、通常のコーデック (※) と比較し、最大約3倍の情報量を送信することが可能なため、ワイヤレス接続でも原音に近いクリアな音楽を再現。※Bluetooth A2DPのSBC (328kbps,44.1kHz時)こだわりを尽くした、洗練されたデザイン:高級感を演出する、3Dメタルメッシュを採用。シンプルで洗練された、デザインを目指しました。またハンドル裏にはグリップ感を上げる 凹みラインを施こすなど、細部にまでこだわりを込めました。細やかな音質調整を可能にする、Proイコライザー機能:従来のSoundcoreアプリからイコライザー機能が進化。音楽をより細やかに好みに合わせて聴くことができるよう、より細かな周波数帯を選択して、カスタマイズすることが可能になりました。
セット内容 Soundcore Motion X600、USB-C & USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート 色 スペースグレー 質量(g) 約1930 出力 オーディオ:50W (ウーファー15W x 2、ツイーター5W x 2、フルレンジ10W x 1) 接続方式 ワイヤレス / AUXケーブル接続 (別売り) 充電時間 約6時間 (USB-C) 防塵防水性能 IPX7 サイズ(mm) 約310 × 81 × 170 再生可能時間 最大12時間※音量を50%に設定し、空間オーディオ機能とBassUP機能をOFFに設定した場合 通信規格 Bluetooth 5.3 対応コーデック SBC / LDAC / AAC
Soundcore Q20i Soundcore 当日出荷
アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
セット内容 Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm) 約176×185×80 色 ホワイト 質量(g) 約246 再生可能時間 最大60時間 (通常再生時)、最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時) 通信規格 Bluetooth 5.0 充電端子 USB Type-C 対応コーデック AAC / SBC
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09