メッキンバッグ(A.C/E.O両用ロールバック)ホギメディカル翌々日出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。ロールタイプですので、内容物に合わせてカットできます。オートクレーブ・EOガス滅菌用のインジケーターが施されています。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PP(ポリプロピレン)フィルム
サージカルマスク(3層タイプ) MM-71ホギメディカル欠品中
バリア性・通気性に優れています。
縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
仕様タイオン材質スパンレース不織布アズワン品番8-3132-01ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99%、微粒子ろ過効率(PFE)/99%
サーレムクルム(R)ホギメディカル(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
5層構造で強度に優れています。厚手タイプは高強度原反使用で、大物・重量物にも適しています。
仕様EOG・オートクレーブ・γ線・電子線・プラズマ滅菌可材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド・メルトブロー
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
サージカルマスク(3層タイプ) MM-76ホギメディカル翌々日出荷
バリア性・通気性に優れています。
縫製穴の無いウルトラソニック加工です。
仕様イヤーループ材質スパンレース不織布アズワン品番8-3132-02ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99%、微粒子ろ過効率(PFE)/99%
メッキンバッグ(ヒダ付・ガゼットロールタイプ)ホギメディカル翌々日出荷から6日以内出荷
内容物が見える片面フィルムタイプです。フィルムにヒダを付けたガゼットタイプですので、厚みのある物にも対応できます。滅菌物に合わせてカットして使用できます。
仕様滅菌インジケーター/オートクレーブ・EOG目盛目盛付き(HM-1106・1107・1108)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき)ホギメディカル¥28,980~税込¥31,878~
1箱(2箱)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ吸水/防水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器
オイフテープ OTシリーズホギメディカル翌々日出荷から33日以内出荷
術野とドレープとの空隙防止や固定等に使用できます。
仕様ラテックスフリー、電子線滅菌済(個包装)、撥水加工材質基材/スパンレース不織布、粘着材/アクリル系
ポバックホギメディカル¥20,980~税込¥23,078~
1箱(200枚)ほか
7日以内出荷
直接汚染物にふれる危険がなくなり、作業中の感染防止に、また周囲への汚染の拡散も防止可能。完全溶解温度70℃ウォッシャーステリライザー、洗浄プログラム100℃、10分以上の条件でご使用ください。
メッキンガウンホギメディカル7日以内出荷
ANSI(アメリカ規格協会)と、AAMI(米国医療機器振興協会)が定めた医療用ガウン&ドレープの素材選定指針のレベル4とレベル3に適合。
電子線滅菌済。
ハイブリットメッキンバッグ ロールバッグAC・EO IDサンドホギメディカル7日以内出荷
オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌の両方に使用できるメッキンバッグでプロセスインジケーターをフィルムに挟み込ませたタイプ。
片側がフィルム製で、内容物 が容易に確認可能。
使用用途に合わせて自由にカットできるロールタイプ。
インジケーターの転写や消毒剤による変色不良を防止。
タフポットホギメディカル7日以内出荷
タフポンジ(R)入りのディスポーザブルポットで、フタは開閉自在なキャップとして使用可能。無公害で、耐薬品性に優れたPE(ポリエチレン)製です。
タフティック(消毒スポンジ)ホギメディカル¥14,980~税込¥16,478~
1セット(2箱)
7日以内出荷
薬液を多量に吸っても液だれの心配がなく、塗心地が良く、ゴシゴシ添付可能。各種薬液に適合で一度に大量に塗れます。スポンジであるためリントの心配は不要。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40029医薬品医療機器等法一般医療機器
プロティガ手術用ガウン AAMIレベル4 MG-BVBシリーズホギメディカル¥37,980~税込¥41,778~
1箱(24枚)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
使用しているBVB素材は3層構造で快適な着用性を実現した、AAMIレベル4相当の手術ガウンです。中央のフィルムは、湿気拡散型の快適性とウィルスバリアー性(AAMI PB70レベル4適合)を兼ね備えたモノリシックフィルムです。外側のスパンボンド不織布は外からの水をはじく性能、内側のスパンボンドは肌触りがよく、着用者の快適を守る役目を果たします。AAMIレベル4相当の手術ガウン
材質BVB(3層構造(スパンボンド不織布・フィルム・スパンボンド不織布))仕様【マスク】付
プロティガ手術用ガウン AAMIレベル4 MG-BVBシリーズホギメディカル¥37,980~税込¥41,778~
1箱(24枚)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
使用しているBVB素材は3層構造で快適な着用性を実現した、AAMIレベル4相当の手術ガウンです。
材質BVB(3層構造(スパンボンド不織布・フィルム・スパンボンド不織布))
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
メッキンドレープ(撥水・丸穴開き)ホギメディカル4日以内出荷から8日以内出荷
高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
仕様電子線滅菌済(個包装)材質スパンレース不織布タイプ撥水タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00061I40016医薬品医療機器等法一般医療機器