乾式ドライブレード中口径スタンダードタイプ日本ダイヤモンド4日以内出荷
1.高安全性
レーザーによる溶接の為、チップの溶接強度が高まり、切削熱によるチップとびを解消。安全な作業をお約束します。
2.高付加価値
レーザー溶接は、ダイヤを傷めません。だから乾式切断には、威力を発揮、鋳鉄管の切断も可能です。ダイヤ層を最後まで使用できますからさらに、お得です。
用途コンクリート二次製品・U字溝・レンガ・ヒューム管・石材・ALC・瓦・陶製品・鋳鉄管 等の切断
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
乾式ブレード エコノミータイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷
市場のニーズに対応したエコノミーブレード。
コンクリート二次製品など。
レーザー溶接。
用途エンジン機用チップ厚さ(mm)2.8チップ高さ(mm)6
ハンドホーン日本ダイヤモンド当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
砥粒ダイヤモンド形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T
乾式ブレード スタンダードタイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷
通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。
モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。
切粉の排出効果向上。冷却効果向上。
初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
乾式ブレード デラックスタイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷
高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。
エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。
レーザー溶接。
湿式ブレード エコノミータイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷
基板首下摩耗対策にDeepチップを採用。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ高さ(mm)6
ダイヤモンドホイール日本ダイヤモンド(1件のレビュー)5日以内出荷
主に超硬の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、等の銅との同時研削にも適しています。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法100D×38T×7U×3X×31.75H砥粒ダイヤモンド形状11V9色青
CBNホイール日本ダイヤモンド当日出荷
主に高速度工具鋼の研削に適しています。乾式重研削用ボンドであり、サーメット等の難削材にも使用出来ます。心地良い研削音で綺麗に削れます。
寸法100D×38T×5U×2X×31.75H砥粒CBN形状11V9色赤
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
湿式ブレード デラックスタイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷から30日以内出荷
プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。
基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27
湿式ブレード セミデラックスタイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷
切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。
基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる
メーカーオリジナルPE加工チップを使用。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ厚さ(mm)3チップ高さ(mm)6
湿式ブレード スタンダードタイプ日本ダイヤモンド3日以内出荷
基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途アスファルト・コンクリート兼用軸径(Φmm)27チップ数4チップ高さ(mm)6