ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)当日出荷
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフブルク ヴェヒター当日出荷
ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSAブルク ヴェヒター当日出荷
TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト色黒桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)ブルク ヴェヒター当日出荷
暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。
用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9色ゴールド桁数ダイヤル:4
ヴェヒター 指紋認証南京錠ブルク ヴェヒター当日出荷
登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。
用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)32鍵2本付属ツル径(Φmm)7
ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠ブルク ヴェヒター当日出荷
ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50色黒桁数ダイヤル:4
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロブルク ヴェヒター当日出荷
高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール色黒桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプブルク ヴェヒター当日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプブルク ヴェヒター当日出荷
独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロックブルク ヴェヒター当日出荷
ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。
用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール色ゴールド
ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークルブルク ヴェヒター(1件のレビュー)当日出荷
ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5色シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロックブルク ヴェヒター当日出荷
カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ヴェヒター スナップ+ロック 715/90SBブルク ヴェヒター当日出荷
盗難防止用のケーブルロックとして携帯用に最適です。ケーブルは自動巻き上げです。スーツケース、二輪車、スポーツ用品などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品管理などに。トラスコ品番525-4917材質本体:亜鉛ダイキャスト幅(mm)67色ブラック高さ(mm)24奥行(mm)95ケーブル径(Φmm)3
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)ブルク ヴェヒター当日出荷
ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプブルク ヴェヒター当日出荷
つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6鍵付属:2本
ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)ブルク ヴェヒター当日出荷から翌々日出荷
鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプブルク ヴェヒター当日出荷
ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマントブルク ヴェヒター当日出荷
鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-4237材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)40寸法B(mm)23寸法C(mm)22つる径(Φmm)7.5鍵付属:2本
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマブルク ヴェヒター当日出荷
樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。15000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。
用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6979材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)57寸法B(mm)28寸法C(mm)25.4つる径(Φmm)9.5鍵付属:2本
ヴェヒター キーキャビネットブルク ヴェヒター当日出荷
扉部の管理シートで鍵の管理ができます。病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。フックとフックの間は30mmの間隔があります。付属の鍵で開閉できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09