ツールランヤード 1.3mPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。スチール製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9895材質ポリエステル幅(mm)25色黄自然長(mm)550最大長(mm)1300
ベルト付きツールポーチPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ポケットやループでツールを整理整頓できます。付属フックにランヤードやツールを装着できます。ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。ハンマーの収納に便利なループ付きです。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9875材質ポリエステル幅(mm)25色グレー高さ(mm)25奥行(mm)9
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
バックパック 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。リュックサックのように背負う事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9861材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
ドライバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
溶着されており高い防水性能があります。紫外線に対して耐性があり野外活動に重宝します。水を入れて運ぶことができます。バックルによって確実に閉じる事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
大型バックパックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド幅(mm)360高さ(mm)630奥行(mm)220容量(L)45
ツールバック 17LPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
底面は樹脂によって強化されており丈夫です。ポケットがたくさんあり整理整頓しやすいです。丈夫なハンドル付きで持ち運びに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。
トラスコ品番381-9865材質ポリエステル幅(mm)270高さ(mm)270奥行(mm)210容量(L)17
ツールランヤード 1.3m ストラップ付PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。樹脂製のリング付きです。縫製は丁寧に施されており丈夫です。
トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25色黄コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300
ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。縫製は丁寧に施されており丈夫です。シンプルなランヤードです。
トラスコ品番381-9869材質ポリエステル色黒自然長(mm)870コード長さ(cm)120最大使用荷重(kg)1最大長(mm)1200最大使用質量(kg)1
バックパック 雨蓋付き 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。雨蓋が付いており雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9894材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)33
リフティングバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
吊り下げ用のストラップが4本ついており安定します。バックルによって確実に閉じる事ができます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ストラップは丈夫なポリエステルを使用しております。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC) ストラップ:ポリエステル
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ベルト用フック スチールリング 下掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9887材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング下掛け
ベルト用フック スチールリング 横掛けPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。
トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40色黒タイプリング横掛け
ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75色赤高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150
ツールリール用ベルトPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
6か所のフックでランヤードやツールを装着できます。ベルトは調整可能です。
トラスコ品番381-9860材質ポリエステル幅(mm)70全長(mm)120色黒
電動工具用ツールホルダPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
面ファスナーによってあらゆるサイズの電動工具に装着できます。スチール製のリングが付いておりランヤードにしっかり装着できます。
トラスコ品番381-9881材質ポリエステル幅(mm)40色黄/黒
電工バケツPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
底面はプラスチックで補強されています。本体とストラップのつなぎ目はスチール製のリングで補強されています。使用しないときは小さく収納できます。引き裂きに強い素材です。
ロープバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。カラビナをかけて収納できるフック付きです。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。
トラスコ品番381-9893材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)380色黄高さ(mm)600奥行(mm)190容量(L)40
バックパック 吊り下げ用D環付き 33L 黄PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。ジッパー付きでしっかりと閉じる事ができます。吊り下げ用のD環が付いております。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。ショルダーストラップは調整可能です。リュックサックのように背負う事ができます。
トラスコ品番381-9864材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)300色黄高さ(mm)600容量(L)30
ショルダーバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
小物用バックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
ビスなど小物の収納に便利です。大きく開口するので取り出し易いです。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)130高さ(mm)260奥行(mm)130
ツールバックPROTEKT(プロテクト)[安全保護具]当日出荷
透明のPVC素材なので中身が分かり、使用する工具を取り出し易いです。頻繁に使用する工具を外側のループに収納できます。コードストッパーによって口を閉める事ができます。腰から吊るすことができるストラップ付きです。
トラスコ品番381-9877材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)160色黄/クリア高さ(mm)310奥行(mm)160
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09