オフィスサプライ (15) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (6) 農業資材・園芸用品 (20) ブランド: 秀和システムブランド: ニッショウ機器すべて解除
鳥よけ スプレー ニッショウ機器 (1件のレビュー) ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1本(270mL)ほか
3日以内出荷
鳥がとまるところにスプレーするだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けスプレー。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、スプレーした周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。樹木、トリのとまる手すりや柵などにスプレーするだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分 特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油 保証期間 製造日より1年間
鳥よけジェル ニッショウ機器 3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。
成分 特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油 容量(mL) 500(チューブ入り) 保証期間 製造日より1年間
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器 ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1本(270mL)ほか
3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!殺菌効果で安全な環境を保つ!天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。
鳥よけジェル ニッショウ機器 3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分 特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油 容量(mL) 120(チューブ入り) 保証期間 製造日より1年間
鳥よけジェル ニッショウ機器 3日以内出荷
鳥がとまるところにジェルを塗るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも環境にも優しい鳥避けジェル。効果は1~3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、ジェルを塗った周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。畑の支柱やトンネル、屋上や柵・手すりなど鳥がとまったり寄ってくる場所に塗るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。乾燥後は水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分 特殊香料、辛み成分、アルコール、天然精油 容量(mL) 360(120ml×3本セット、チューブ入り) 保証期間 製造日より1年間
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
鳥よけ シート ニッショウ機器 3日以内出荷
鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません。
成分 PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油 寸法(mm) 60×130 保証期間 製造日より1年間 入数 8枚入り
SPエポ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器 14日以内出荷
『SPエポ』は、建築補修の多くの場面に使用される接着剤、シール剤及びマスチックコート剤です。二成分を混合後、パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填等の補修材として最適です。特に錆びて穴だらけの金属の場合、錆転換剤(ニッショウマグネタイトRC)を併用することにより錆の再発を抑制し強固な構造性能を維持し再生します。また、部分的にボロボロに朽ちた木材も補修可能です。柔軟性があり接着性が強く摺動部への使用が可能です。
用途 金属、コンクリート及び木材の凹凸、腐食部の再生補修に。 仕様 硬化前:引火性なし、硬化後:引火性なし 使用方法 パテ状・ヘラ、コテ 使用温度範囲(℃) -40~120 内容量(g) 主剤A液:300、硬化剤B液:100 密度 混合後:1.18kg/L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 作業温度範囲(℃) 5~40 硬化時間 48時間(at 20℃)温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります 燃焼性 硬化前:可燃性、硬化後:可燃性 可使時間(時間) 3(at 20℃)※温度によって変化します 危険物の性状 非水溶性
マグネタイト-RC 刷毛塗タイプ 200g ニッショウ機器 14日以内出荷
『マグネタイトRC 刷毛塗タイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途 建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。 使用方法 刷毛塗り 内容量(g) 250 pH 5 密度 1.01 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 作業温度範囲(℃) 5~40 燃焼性 引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性 危険物の性状 水溶性 施工量 標準100(g/m2 ))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
PPラギングクロス 1m×1m 施工用 ニッショウ機器 14日以内出荷
『PP ラギングクロス』は、特殊プロピレン繊維と低融点のポリエチレン樹脂が一体化した三軸メッシュで、コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に適用されます。モルタル及びエポキシ樹脂等のコンポジットの芯材として最適です。強靭、耐薬品性に優れている、適用温度範囲が広い、軽くて薄い、目合が広いという特性があります。
用途 コンクリート構造物の補強・補修、金属構造物の補修及び床、壁、モルタル等の亀裂・クラック防止、剥落防止工事に。 厚さ(mm) 0.2 構造 三軸、交点熱接着 / 芯材:PP / 表面PE 複合モノフィラメント構造 / 連続繊維シート 引張強度(N/25mm) 367 密度 2.8(本/25mm) 外観 白色の三軸連続繊維シート 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 作業温度範囲(℃) 0~40 燃焼性 引火性:非引火性、可燃性:発火点 201℃ 目合い(mm) 10 繊度(dtex) 850
猫よけ 忌避剤 50g ニッショウ機器 4日以内出荷
猫よけ 忌避剤は、猫の優れた嗅覚に働きかける成分を配合した猫用忌避剤です。容器の中蓋を取り外し、そのまま設置するか上蓋に通した紐で吊り下げるだけで簡単です。
用途 猫の忌避剤に。 仕様 効果持続期間:約1ヶ月 成分 エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類 内容量(g) 50 使用の目安 猫が出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。 使用場所 屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください) 使用期限 製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェル 屋外用 50g ニッショウ機器 4日以内出荷
ネズミよけ 置くだけ・吊るだけジェルは、ネズミが嫌う天然ハーブ臭を配合したネズミよけジェルです。天然由来なので安全性が高く、人にも環境にも配慮しております。ネズミの体にはダニやノミが付着しており、排泄物にも有害な菌が含まれます。ネズミが住宅や店舗などに病原菌をまき散らし様々な感染症を引き起こす恐れがあります。ネズミの通り道に置く・吊るだけの簡単仕様です。
用途 ネズミの忌避剤に。 仕様 効果持続期間:約1ヶ月 成分 エタノール、植物性香辛料、植物性精油、チオフェン類 内容量(g) 50 使用の目安 ネズミが出現する所に約1m置きに1個。雨に弱いので雨が当たる場所では付属の傘を取り付けてください。 使用場所 屋外(臭いが強いので屋内では使用しないでください) 使用期限 製造後6ヶ月(本製品は受注生産しています)
ネズミよけジェル 120ml ニッショウ機器 4日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途 ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。 内容量(mL) 120 寸法(cm) 17×Φ4.5×6.6 使用期限 製造後6か月 対象動物 ねずみ 効果 1~3か月
鳥よけカプセル 140g ニッショウ機器 当日出荷
容器型の防鳥製品です。野鳥に不快感を与える成分が周りに広がることで、設置した周辺箇所に野鳥を寄せつけない、環境に優しい忌避剤です。鳥類全般の忌避にお使いいただけます。
用途 ベランダ、家庭菜園、ゴミ集積所、樹木などでの鳥類全般の忌避に。 成分 エステル系香料、紫外線吸収剤、植物系精油、アルギン酸塩など 寸法(mm) 直径72×68 使用期限 製造後6か月 対象動物 カラス、鳩 効果 半径1.5mほど/1~3か月
鳥よけプレート ニッショウ機器 3日以内出荷
カラスがとまる所に置くだけでカラスがこなくなる、カラスにも人にも環境にも優しい忌避剤。効果は6ヶ月~12ヶ月持続。カラスに対し、強い粘着成分による不快感。特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所に鳥類を寄せ付けません。ゴミ集積所、ベランダの柵、手すりなどカラスが寄ってくる場所に蓋をとって置くだけ。カラス避けとしてお使いください。粘着性が強いのでハトなど小型の鳥類は捕まってしまう恐れがあります。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラスを殺傷することはありません。
成分 特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分、天然精油 保証期間 製造日より1年間 サイズ(mm) 280×150×18(プラスチックケース入り)
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器 3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!殺天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。車に常備するのに最適な小型タイプ。
成分 有機酸、殺菌成分 容量(mL) 30(スプレーボトル入) 保証期間 製造日より1年間
鳥よけ シート ニッショウ機器 3日以内出荷
鳥がとまるところに貼るだけで鳥がこなくなる、鳥にも人にも優しい忌避シート!効果は1ヶ月から3ヶ月持続。野鳥に不快感を与える香り成分・辛み成分により、設置した周辺に野鳥を寄せ付けない忌避剤です。ベランダの柵、手すり、屋根、庇、など鳥が寄ってくる場所に貼るだけ。カラス・ハト・ムクドリ・トンビ・ヒヨドリなど鳥類全般に効きます。水に流れにくいため屋外でも使用可能。天然由来成分で環境にも優しくカラス、ハトを殺傷することはありません
成分 PEFシート、特殊香料、辛み成分、樹脂、天然精油 寸法(mm) 500×500(PEFシート) 保証期間 製造日より1年間
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
エポキシマスチックⅡ 400ml(A液&B液) 施工用補修材 ニッショウ機器 14日以内出荷
『エポキシ マスチックⅡ』は、エポキシ樹脂を主成分とし、二成分(A,B成分)を混合して使用する接着剤です。硬化後、硬く強靭な接着性が得られ金属の接着に最適です。パテ状で垂下性がなく、金属及び木材等の穴埋め、隙間充填に適用されます。また、無溶剤で、化学反応で硬化する為 肉やせがなく硬化後の変形がありません。ボロボロに朽ちた木材も再生できます。耐熱、耐水、耐薬品性に優れており、下地が濡れている面にも接着します。
用途 金属、コンクリート、木、陶磁器、硬質プラスチック等の硬質材に。 その他 【混合後の状態】マスチック状(パテ状) 耐熱温度(℃) 80(目安) 密度 主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.10kg/L 塗布方法 ヘラ、コテ 危険等級 Ⅲ 強度 接着強度(せん断接着):5MPa / 引張強度:20MPa / 圧縮強度:80MPa / 線膨張係数:5×10-5/℃ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 作業温度範囲(℃) 5~40 硬化時間 24時間(at 20℃)、温度20℃未満の場合、硬化時間は長くなります 耐寒温度(℃) -30(目安) 燃焼性 硬化前:非引火性、硬化後:可燃性 可使時間(時間) 3(at 20℃)※温度によって変化します 危険物の性状 非水溶性
マグネタイト-RC スプレータイプ 250g ニッショウ機器 14日以内出荷
『マグネタイトRC スプレータイプ』は、赤く錆びた鉄を元の状態に戻し、再び錆びないよう塗膜化する新発想の転換剤兼塗布剤です。塗布後、10~30分で赤錆を黒錆にすばやく転換します。乾燥後は外部からの酸素や水蒸気を遮断します。黒錆びに転換した後も還元能力を維持する安定した防錆被膜です。
用途 建築用地の鉄鋼の錆転換及び防錆に。 使用方法 スプレー塗布 内容量(g) 250 pH 5 密度 1.01 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 作業温度範囲(℃) 5~40 燃焼性 引火性液体 引火点:21℃ / 乾燥後 可燃性 危険物の性状 水溶性 施工量 標準100(g/m2 ))を滑らかに塗布してください(被着体及び施工目的によって異なります)
Uボンド 400g 施工用補修材 ニッショウ機器 14日以内出荷
『Uボンド』は、ポリイソシアネートとポリオールの付加反応を利用した無溶剤反応型接着剤です。主剤と硬化剤の二液タイプで混合した後すばやく反応し、短時間で接着体に強い接着性が得られ、コンクリート、木材および金属の接着、シールに使用されます。また、無溶剤で化学反応で硬化するため肉やせがなく硬化後の変形がありません。硬化反応速度が3~4時間(20℃)で実用強度が得られます。
用途 コンクリート、木、陶磁器、金属、各種プラスチック等の接着およびシール材に。 硬さ (ショア―A)50 可使時間(分) 40分(ポットライフ at 20℃)※温度によって変化します。 密度 主剤A液:300g、硬化剤B液:100g、混合液:1.38kg/L 塗布方法 ヘラ、コテ、カートリッジ 線膨張係数 6×10-5/℃ 危険等級 Ⅲ 強度 接着強度(せん断接着):3~5MPa、引張強度:1.6MPa 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 作業温度範囲(℃) 5~40 硬化時間 3~4時間(at 20℃)※20℃未満の場合、硬化時間は長くなります。 燃焼性 硬化前:非引火性、硬化後:可燃性 危険物の性状 非水溶性
ネズミよけジェル 500ml ニッショウ機器 9日以内出荷
ネズミが嫌いな天然ハーブ臭を放つ防鼠ジェルです。容量が多めになっています。塗布した場所にネズミを近づけさせません。使い方もネズミの通り道に塗布するだけなので簡単です。天然由来成分で製造されているので、安全性が高いだけでなく環境にも配慮している商品です。食物提供場所、飲食店、食品工場などでも使用できます。
用途 ネズミの発生で困っているところでのネズミの忌避に。 内容量(mL) 500 寸法(cm) 29×Φ6×8.6 使用期限 製造後6か月 対象動物 ねずみ 効果 1~3か月
鳥よけシート 30×500mm 4枚入 ニッショウ機器 5日以内出荷
4枚入りの防鳥シートです。粘着面に着地したカラスや鳩に不快感を与えます。特殊香料や辛み成分により忌避効果を発揮します。カラスや鳩の忌避にお使いいただけます。屋根、ベランダ、屋上、手すり等、カラスや鳩がよくとまる場所に用いると効果的です。
用途 ベランダや非常階段の手すり、エアコンの室外機の上や下、屋根など、カラスや鳩が常駐しているところでのカラスや鳩の忌避に。 成分 アクリル系樹脂、エステル系薬剤、植物性精油など 寸法(mm) 30×500/枚 使用期限 製造後1年 対象動物 カラス、鳩 効果 1~3か月
鳥よけネット ニッショウ機器 3日以内出荷
軽くかけるだけで、カラスがこなくなる! ネットからゴミがはみだしていても効果あります!ネットとして物理的にトリを寄せ付けない他に、野鳥に不快感を与える、特殊香料と辛味成分による感覚神経を刺激。紫外線吸収効果による野鳥の視界を迷彩することにより、設置周辺箇所にカラス、ハトを寄せ付けません。忌避成分は天然由来成分で環境にも優しく鳥類を殺傷することはありません。
成分 ポリエチレンネット、特殊香料、辛み成分、樹脂、紫外線吸収成分 寸法(m) 2×2(ふちあり) 保証期間 製造日より1年間
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器 3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分 有機酸、殺菌成分 サイズ 4L 容量(L) 4 保証期間 製造日より1年間
鳥よけネット(1m×1m) ニッショウ機器 6日以内出荷
鳥よけネット(1m×1m)は紫外線吸収効果を付与させることで鳥類の視覚をかく乱させます。鳥類が嫌がる特殊香料成分によりネット周辺にも効果があります。防鳥用品として鳥類全般の忌避にお使いいただけます。鳥が寄り付く、止まる場所(ゴミ集積所や樹木など)が使用場所となります。ネットの長さ(縦と横)の1.5倍程度が忌避範囲です。※時間とともに効果は小さくなります。
用途 鳥類忌避、鳥の侵入防止、カラスによるごみ散乱などの防止に。 成分 アクリル系塗料、紫外線吸収剤、天然ハーブ、特殊香料、植物性精油 色 緑 長さ(m) 1 幅(m) 1 目合い(mm) 4 効果 忌避:約3~6カ月(紫外性吸収効果約1年)※使用環境にとって変化します。
ねずみ除け 置くだけ・吊るだけジェル ニッショウ機器 3日以内出荷
ねずみの侵入で困っている場所に容器を置くだけ、簡単。吊るしてもOK!ねずみを殺傷せずに追い払う!環境に優しい忌避剤です。食品香料由来の成分なので安心・安全。餌場のしつこいねずみをシャットアウト。
使用範囲 1個あたり10m2 分 内容量(g) 80(1個あたり10m2 分) 対象動物 ねずみ 効果 約6~12週間(使用環境により異なります)
鳥さん避けテク クリーナー ニッショウ機器 3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!
鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。
殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。
スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!
成分 有機酸、殺菌成分 保証期間 製造日より1年間 対象動物 鳥類
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明