オフィスサプライ (16) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1,052) ブランド: 秀和システムブランド: パナソニックコネクトすべて解除
Z-IIチップ パナソニックコネクト (31件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1パック(10個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
全長(mm) 45 適合ワイヤ ソリッド 板厚・材質 薄板~厚板・軟鋼 溶接 ハンドロボット 仕様 Nタイプ
溶接ワイヤー パナソニックコネクト (10件のレビュー) ¥ 8,098~税込 ¥ 8,908~
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。
CO2 での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途 自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。 JIS規格 JIS Z 3312、YGW16 タイプ 軟鋼および490N/mm2 (50キロ)級高張力鋼 種類 ソリッド(ワイヤ) 溶接方法 マグ溶接(Ar-20%CO2 ) RoHS指令(10物質対応) 対応 ワイヤー種類 ソリッド
CO2Rチップ パナソニックコネクト ¥ 1,498~税込 ¥ 1,648~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 33日以内出荷
適合ワイヤ ソリッドワイヤー 板厚・材質 薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
トーチキャップ パナソニックコネクト (2件のレビュー) 当日出荷
適合 レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
溶接ワイヤー パナソニックコネクト (5件のレビュー) ¥ 9,398~税込 ¥ 10,338~
1巻(10kg)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途 自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合 軟鋼および490N/mm2 (50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類 ソリッド(ワイヤ) 温度(℃) 0(試験、一例) 吸収量 124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格 JIS Z 3312、YGW12 伸び(%) 29 引張強力(N/mm2 ) 531 降伏点(N/mm2 ) 425 溶接方法 マグ溶接(CO2 ) ワイヤー種類 ソリッド
TIG細径ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
全長(mm) 50 電流(A) 150~300用 主な適合トーチ YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクト (2件のレビュー) ¥ 9,598~税込 ¥ 10,558~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
電流(A) 150~300 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW 全長(mm) 47
TIG標準ガスレンズコレットボディー パナソニックコネクト (1件のレビュー) 当日出荷 から 23日以内出荷
全長(mm) 50 電流(A) 150~300用 主な適合トーチ YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□
TIGランタナ パナソニックコネクト ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。
インシュレーター パナソニックコネクト ¥ 7,998~税込 ¥ 8,798~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 4日以内出荷
TIG細径ガスレンズノズル No-5GAL パナソニックコネクト (1件のレビュー) 当日出荷
内径(Φmm) 8 全長(mm) 41.5 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIGロングノズル パナソニックコネクト (1件のレビュー) 当日出荷
全長(mm) 82 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
TIG細径ガスレンズノズル No-7GAL パナソニックコネクト (2件のレビュー) 当日出荷
内径(Φmm) 11 全長(mm) 41.5 外径(Φmm) 16/18.8 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
TIG細径ガスレンズノズル No-6GAL パナソニックコネクト 当日出荷
内径(Φmm) 9.5 全長(mm) 41.5 主な適合トーチ レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
パナクーラントG パナソニックコネクト 4日以内出荷
防腐・防食に優れ、バクテリアをはじめ微生物の発生を防ぎ、長期間安定した冷却効果が得られます。
冬期間の凍結防止はもちろんのこと、フルシーズンでご使用いただけます。
不凍液と水との配合が不要。(そのままで使用してください。)
1年間効果的にご使用いただけます。
仕様 切断・エコロTIG溶接用 容量(L) 10 温度(℃) -20~+90 使用期間 1年
CO2テーパーレスRチップ パナソニックコネクト ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1箱(10個)ほか
当日出荷 から 6日以内出荷
ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。
好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。
耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。