オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (2) 測定・測量用品 (13) 作業工具/電動・空圧工具 (2) メカニカル部品/機構部品 (2) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (7) その他 (2) ブランド: 秀和システムブランド: ND精工すべて解除
精密石定盤 ND精工 (1件のレビュー) 翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質 花崗岩
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 翌日出荷 から 32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質 花崗岩 ケース 無
精密4直角マスター ND精工 翌日出荷 から 32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質 花崗岩 ケース 専用ケース有
光学ブレッドボード ND精工 翌日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。
黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。
高い安定性、強度、硬度を保有。
常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
用途 花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。 材質 花崗岩 寸法(mm) 300×450×40 質量(kg) 24 精度 JIS00級 平面度(μm) 2
精密直角定盤 ND精工 翌日出荷 から 32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。 材質 花崗岩
精密方形ブロック ND精工 翌日出荷 から 32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質 花崗岩
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
汎用型積分球用蓋 ND精工 46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途 汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。 付属品 止めネジ 名称 蓋(カバー)
汎用型積分球用SMAコネクター ND精工 46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途 汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。 付属品 止めネジ 名称 SMAコネクタ
汎用型積分球用FCコネクター ND精工 46日以内出荷
汎用型積分球用アクセサリー
用途 汎用型積分球用のアクセサリーです。本体は別売りです。 付属品 止めネジ 名称 FCコネクタ
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工 翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 寸法(mm) 400×60×35 等級 JIS00級
NIS高反射率積分球 ND精工 46日以内出荷
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途 積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
UVレーザーマーカー ND精工 ¥ 1,398,000~税込 ¥ 1,537,800~
1台
41日以内出荷 から 61日以内出荷
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途 熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。 繰返し精度(mm) ±0.003 加工範囲(mm) 110×110/140×140/200×200 保証期間 ご購入日より1年間 最小スポット径(Φmm) 0.02 レーザー波長(nm) 355 電源仕様 AC 100V 50/60Hz レーザー 方式:UVレーザー 最大速度(mm/sec) 7000
レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工 ¥ 1,098,000~税込 ¥ 1,207,800~
1台
61日以内出荷
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途 木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 繰返し精度(mm) ±0.015 保証期間 ご購入日より1年間 レーザー波長(nm) 10600
3Dクリスタル&ガラスインナー彫刻機 ND精工 ¥ 3,998,000~税込 ¥ 4,397,800~
1台
61日以内出荷
レーザー光を集光させた高いエネルギーを用いてクリスタル&ガラスを貫通し、中にデザインを描写する小さな白い点をたくさん作ることで立体的な図柄を彫刻することです。
用途 クリスタル、ガラスなど透明な材料の内部2D/3Dデザインを刻印できます。 付属品 専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 質量(kg) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 外形寸法 900×650×1200mm 加工範囲(mm) 300×400×130(厚み) 冷却方式 空冷 解像度 800-1500 dpi 保証期間 ご購入日より1年間 レーザー波長(nm) 532 レーザー 方式:3D Green Laser
CO2レーザーマーカー ND精工 41日以内出荷 から 61日以内出荷
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途 紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。 電源(V) AC100(50/60Hz) 繰返し精度(mm) ±0.01 加工範囲(mm) 110×110/140×140/200×200/250×250/300×300 線幅(mm) 最小:0.10 保証期間 ご購入日より1年間 レーザー波長(nm) 10600 レーザー 方式:CO2レーザー 最大速度(mm/sec) 7000
レーザークリーナー ND精工 ¥ 3,998,000~税込 ¥ 4,397,800~
1台
46日以内出荷
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途 金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去 付属品 標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 外形寸法(mm) 679×567×818 電源(V) AC100 50/60Hz 連続使用時間(時間) 常温8時間/高温4時間以内 冷却方式 空冷 保証期間 ご購入日より1年間 レーザー波長(nm) 1064 レーザー パルスファイバーレーザー 有効照射幅(mm) 最大10~215 総質量(kg) 70
FIBER/MOPAレーザーマーカー ND精工 ¥ 1,098,000~税込 ¥ 1,207,800~
1台
41日以内出荷 から 61日以内出荷
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途 金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。 付属品 専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ 繰返し精度(mm) ±0.006 加工範囲(mm) 100×100/150×150/200×200 線幅(mm) 最小:0.015 冷却方式 空冷 保証期間 ご購入日より1年間 レーザー波長(nm) 1064 電源仕様 AC 100V 50/60Hz 最大速度(mm/sec) 7000
発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工 8日以内出荷
光源の発光タイミングを簡単に確認できます。
高速現象への対応
広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。
光入力が容易
光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。
オシロスコープへの接続が容易
BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
仕様 暗電流:0.1 nA 寸法(mm) ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4 質量(g) 150、ペン型POFプローブ:50 感度 受光:0.52 A/W at λp 波長(nm) 最大感度(λp):760 波長範囲(nm) 感度:320~1000 受光素子 シリコンPINフォトダイオード 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×42×30
回折型拡散板 ND精工 8日以内出荷
拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。
回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。
レンズと同等の効果
光源の選択の自由
高い透過率
配光制御
用途 光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。 材質 LSD:ポリカーボネイト 厚さ(mm) LSD:0.25 適合波長(nm) 365~1600 仕上 アルミアダプタ:黒アルマイト処理
NIS高反射率積分球 シリーズ ND精工 46日以内出荷
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途 全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。 材質 球体:AL
RIS耐光積分球 シリーズ ND精工 46日以内出荷
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途 全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。 材質 球体:AL
RIS耐光積分球 シリーズ ND精工 46日以内出荷
積分球は、光源の光学特性の計測を行うため測定ツールです。積分球は、球の内面に高反射率を有する拡散反射面で構成され、球内で点灯した光源の光束及び、球内に入射された光束を幾度も反射させ、その壁面の照度を一定化させ、その一部の光を測光することで、光源の光学特性を測定するためのツールになります。
均一で高い反射率による白色反射面。
万一拡散面が汚染、劣化した場合にも再生、メンテナンスが可能です。
支持台、ソケットなど積分球アクセサリーの変更より、各種の光源が使用可能です。
検査、選別装置に合わせて積分球のサイズ、形状を自由に設計可能です。
硫酸バリウム100%で白色反射面を作成(特許取得)。
機械振動などに耐えうる機械強度を有しています。
生産現場の環境下でも堅牢性、長期安定性、耐候性に優れます。
用途 全光束システムで、光源の光など光学特性を計測する。
拡散性物体の透過率、反射率を計測する。
均一光源に組んで、カメラなどを校正する。 材質 球体:AL 測定方法 2π
精密石定盤架台セット ND精工 32日以内出荷
精密石定盤 架台セット石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
用途 花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。 材質 定盤:花崗岩、架台:スチール 質量(kg) 定盤:338、架台:60 定盤寸法(mm) 1000×750×150 ベース寸法(mm) 架台:1050×820×700
コンパレータースタンド ND精工 翌日出荷 から 32日以内出荷
ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
用途 精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。 等級 JIS00級 平面度(μm) 2 測定台 花崗岩
精密平行ブロック(2本1組) ND精工 ¥ 139,800~税込 ¥ 153,780~
1組(2本)
32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途 主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。 材質 花崗岩 ケース 無
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明