カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(5)
  • 測定・測量用品(10)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5)
  • 空調・電設資材/電気材料(8)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • テクトロニクス&フルーク
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
モバイルサーマルカメラ テクトロニクス&フルークモバイルサーマルカメラテクトロニクス&フルーク
79,980税込87,978
1個
当日出荷
付属品マニュアル・梱包箱トラスコ品番635-2082幅(mm)60高さ(mm)33.5使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)11.2精度読み値の±2%または±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度23 ℃ ±5 ℃時)保護等級IP56解像度赤外線赤外線:256×192ピクセル温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~550画素数256RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)3.81フレームレート25Hz測定視野角(°)56°H×42°V校正証明書なし画素数(垂直)192
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズテクトロニクス&フルーク
24,980税込27,478
1セット
10日以内出荷
耐久性に優れたコンパクトな温度計放射温度計の利点温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001温度範囲(℃)-30~650表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)
自動車向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク自動車向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
13,980税込15,378
1セット
46日以内出荷
自動車用の1.5m長のテスト・リード・セット頑丈な銅製の鋸歯状アリゲータ・クリップは絶縁線も確実に挟み込み、ねじ山/裸線/端子用ねじを捕捉開口部12.7mm熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能IEC1010-2-031CATI30V準拠、最大電流10A
アズワン品番64-7720-77
空気圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク空気圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
179,800税込197,780
1セット
41日以内出荷
仕様【正圧】0~4100kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチメスアズワン品番64-7718-52負圧性能(kPa)0~-95.83
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタル テクトロニクス&フルーク【レンタル】ポケットサイズ・サーモグラフィー PTi120 レンタルテクトロニクス&フルーク
3,698税込4,068
1台
翌日出荷から4日以内出荷
FlukeConnectAssetTaggingを使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを120×90赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル)で得られます。最大1mから落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~150℃。
サービス分類レンタル
ポケットサイズ・サーモグラフィー テクトロニクス&フルークポケットサイズ・サーモグラフィーテクトロニクス&フルーク
88,980税込97,878
1台
33日以内出荷
Fluke Connect Asset Tagging を使用して、熱画像を自動的に整理してファイルに保存します。測定データを 120×90 赤外線解像度のピクセル(10,800ピクセル) で得られます。最大 1m から落下しても耐えられる丈夫な仕様です。付属ソフトウェアで熱画像と可視画像の重ね合わせが可能。温度測定範囲:-20~400℃。
仕様●データ保存および画像キャプチャ、Memory(メモリー):内蔵フラッシュ・メモリ(2GB 以上)、画像のキャプチャ、確認、および保存:片手操作による画像のキャプチャー、確認、および保存が可能、画像ファイル形式:非放射分析(jpeg)、または完全な放射分析(.is2)、非放射分析(.jpeg) ファイルには分析ソフトウェアは不要、Software:Fluke Connect(R) デスクトップ・ソフトウェア-フル解析/レポート・ソフトウェア(Fluke Connect システムへのアクセス機能付き)、ソフトウェアのエクスポート・ファイル形式:JPG、IS2、測定レンジ:-20℃ ~ 150℃●電池、バッテリー(充電式):充電式リチウム・イオン・バッテリー、電池寿命:連続 2 時間以上(WiFi 未使用)、バッテリー充電時間:1.5時間未満、バッテリー充電システム:Mini USB コード(本製品と PC の接続用)、省電力機能:自動シャットダウン:5 分、10 分、20 分、なし質量(kg)0.233量(バッテリー含む)精度ターゲット温度または 0℃:確度:±2℃ または ±2%、オンスクリーン放射率補正:あり、オンスクリーン背景(反射) 温度補正:あり温度測定範囲(℃)(-10℃ 未満では校正なし)-20~400保護等級IP54機能IFOV(空間分解能):7.6 mRad、赤外分解能:120×90mm(10,800 ピクセル)、視野角:50°(H)×38°(V)、距離対スポット比:130:1、フォーカス・システム:固定フォーカス、最短焦点距離50.0cm、USB:PCへの画像の転送に使用する Mini USB、WiFi機能:あり相対湿度95%、結露なし測定波長(μm)8~14 (長波)バッテリー容量(Ah)1.8言語表示対応言語:チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語保管温度(℃)-40~+70アズワン品番64-0997-17特性中央点の温度:あり、スポット温度:ホット・スポットおよびコールド・スポット・マーカー、安全性:EN 61010-1:CAT なし、汚染度 2、EN 60825-1: クラス 2、EN 60529、EN 62133(リチウム電池)、電磁両立性:EN301 489-1 V2.1.1 EN301489-17 V3.1.1、US FCC:CFR, Part 15C、耐震/耐衝撃:2G(IEC 68-2-6)、25G(IEC 68-2-29)、画像品質、IR-Fusion テクノロジー対応。赤外線画像に可視画像の全体的な構図を追加可能、AutoBlend モード連続ブレンディング(0% to 100%)、タッチスクリーン・ディスプレイ、3.5 インチ(横長)320×240 LCD、堅牢なエルゴノミクス・デザイン、温度分解能(NETD):60 mK、フレーム・レート:9 Hz、カラー・パレット、標準パレット:6(アイアンボウ、ブルーレッド、高コントラスト、アンバー、ホット・メタル、グレースケール)作動温度(℃)-10 ~ +50落下耐久(m)落下試験:1寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)8.9×12.7×2.5
放射温度計 -30℃~+500℃ テクトロニクス&フルーク放射温度計 -30℃~+500℃テクトロニクス&フルーク
17,680税込19,448
1台
11日以内出荷
【レンタル】産業用超音波カメラ ii910 テクトロニクス&フルーク【レンタル】産業用超音波カメラ ii910テクトロニクス&フルーク
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
測定対象に向けて集音し漏れ箇所を可視画像化するモニタ一体型カメラです。圧縮空気や真空の漏れ箇所を迅速にピンポイントで特定ができます。エアーリーク・ガス漏れの箇所をすばやく可視化できます。操作が簡単なので漏れ箇所の検出時間を短縮する事ができます。搭載された 64 個のマイクで精度の高い検知・発見が可能です。7 インチのタッチスクーリーン搭載で直感的な操作が可能です。空気だけではなく、各種ガス漏れの検知も可能です。加圧・陽圧だけでなく、負圧・陰圧の検知も可能です。検知周波数域の可変が可能で、周囲の音に左右されない検知が可能です。検知周波数域の絞込みで、工場稼働中でもリーク箇所を検知・発見できます。リーク箇所を改修する事により、省エネ・省コストを実現します。使用電気量を減らす事により、SDGs への貢献・環境保護にもつながります。離れた距離から放電を検査でき、設備を止める必要がありません。3000V 以上の設備から部分放電を検出することが可能です。高電圧機器の部分放電を保守する事でエネルギーの節約、コスト削減、事故防止に貢献します。空気中で起こるコロナ放電を検知する事が可能です。絶縁材料表面で起こる表面放電を検知する事が可能です。架空配電線・碍子の部分放電を地上から検出する事が可能で高所も効率良く検査ができます。モールド変圧器などキュービクル内の変圧器の部分放電検知も可能です。タービンやモーターの固定子の劣化状態を視覚的に確認可能で作業効率が向上します。エアーリーク・ガス漏れ検知に関して、ii910 は ii900 と比較してより小さい漏れ、遠い箇所の漏れを検出する様に感度が向上しています。
仕様●バッテリー充電時間:3 時間●動画フォーマット:MP4 動画長さ30秒●周波数帯域:2~100kHz●最小フレームレート:25FPS●画像の保存容量:内蔵メモリー、画像 999ファイルまたは動画20ファイル保存可能●画像フォーマット:JPG or PNG●音圧感度:最大10メートルより 689.7kPa時に0.005cfmの漏れを検出(周囲状況により異なる)●音響画像処理:SoundMap(TM)ライブ画像と可視画像を合成寸法(mm)186×322×68分解能1280×800(1,024,000 ピクセル)相対湿度10~95%(結露なきこと)電池充電式リチウムイオン電池ディスプレイ7 インチ LCD(バックライト付)、太陽光の下でも判読可能。視野63度±5電池寿命6 時間検出距離(m)5~120(使用状況により異なる)保管温度(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)作動温度(℃)-10~+40サービス分類レンタル
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
工業マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
68,980税込75,878
1セット
41日以内出荷
アズワン品番64-7720-98
電子マスターテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電子マスターテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
52,980税込58,278
1セット
4日以内出荷
アズワン品番64-7720-97
自動車用テストリード テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードテクトロニクス&フルーク
65,980税込72,578
1セット
46日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTP40自動車用バック・プローブ・ピン5本セットTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC385SuperGrip(TM)ワニ口クリップC280SuperGrip(TM)フック・クリップTP81とTP40は定格60VDC:その他はすべて定格1000VVATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-96
自動車用テストリードキット テクトロニクス&フルーク自動車用テストリードキットテクトロニクス&フルーク
51,980税込57,178
1セット
4日以内出荷
TP81絶縁体突刺型プローブTL224SuperGrip(TM)シリコン製テスト・リードTP220SuperGrip(TM)テスト・プローブAC220プランジャー式ワニ口クリップAC285SuperGrip(TM)ワニ口クリップTP81は定格60VDC:その他は全て定格1000VCATIII、600VCATIV
アズワン品番64-7720-95
電話工事向けテスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク電話工事向けテスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
電話工事用5方式のマルチポイント・テスト・クリップを持った、1.5m長のテスト・リード・セット熱に強いシリコン絶縁テスト・リードは低温でも柔軟-80℃~150℃まで利用可能マルチポイント・テスト・クリップは検査する機器により次の5方式で接続可能平型の端子用U型先端ねじ山/裸線端子用の切れ目のある開口部ねじ山/線巻端子用の鋸状歯細線突刺し用剣山型端子太線突刺し用の針
最大電流(A)8アズワン品番64-7720-75
高エネルギー環境用テストリードセット テクトロニクス&フルーク高エネルギー環境用テストリードセットテクトロニクス&フルーク
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
アークフラッシュによる爆発の危険性を減らす絶縁チップ・プローブ通電中の電流に手を触れずにすむプローブ・エクステンダー絶縁テスト・チップ・プローブ、プローブ・エクステンダー、TL224テスト・リード各1対が付属プローブとリードはCATIII1000V、CATIV600V10A、エクステンダーは、CATIII1000V10A
アズワン品番64-7720-74
工業用テスト・リード・セット テクトロニクス&フルーク工業用テスト・リード・セットテクトロニクス&フルーク
22,980税込25,278
1セット(2本)
4日以内出荷
AC220、TP220、TL222各2個から構成4mmバナナ・コネクターが使用可能な全ての機器に適応
使用温度範囲(℃)-20~55最大電流(A)10汚染度(使用環境)2アズワン品番64-7720-68
ボルト・ライト テクトロニクス&フルークボルト・ライトテクトロニクス&フルーク
6,098税込6,708
1個
当日出荷
非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト90~600VACを検出CATIV600V定格二重感度青はAC電圧ソースに近いことを示します赤はソースの場所であることを示します動作温度0℃から50℃超高輝度白色LED単4電池付属
アズワン品番64-7720-42
プローブ・ライト・キット テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キットテクトロニクス&フルーク
20,980税込23,078
1セット
31日以内出荷
L200プローブ・ライト、TL71テスト・リード及び、C75ソフト・ケースのセット
寸法(mm)347×195×59アズワン品番64-7720-39
プローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キット テクトロニクス&フルークプローブ・ライト・キット及びプローブ延長用キットテクトロニクス&フルーク
10,980税込12,078
1セット
46日以内出荷
テスト・プローブにフィットし、約20cmプローブ延長可能白色LED灯により、接触面を照らす
アズワン品番64-7720-38
ミニ・ハット・ライト テクトロニクス&フルークミニ・ハット・ライトテクトロニクス&フルーク
9,998税込10,998
1セット
46日以内出荷
堅牢な高輝度キセノン光源使用帽子に取り付け可能、防水型
アズワン品番64-7720-35
プローブ・ライト テクトロニクス&フルークプローブ・ライトテクトロニクス&フルーク
9,998税込10,998
1個
46日以内出荷
大半のフルーク製テスト・プローブに取り付け可能焼きつかない白色LEDを採用
寸法(mm)226×100×20寿命120時間アズワン品番64-7720-34
圧力バルブキット テクトロニクス&フルーク圧力バルブキットテクトロニクス&フルーク
189,800税込208,780
1個
46日以内出荷
接続ねじNPT1/8オスアズワン品番64-7718-51圧力レンジ(MPa)【開放】5~40
圧力ポンプ テクトロニクス&フルーク圧力ポンプテクトロニクス&フルーク
159,800税込175,780
1個
46日以内出荷
仕様【正圧】0~1MPa接続口径NPT1/8メスアズワン品番64-7718-50
低圧力テスト・ポンプ テクトロニクス&フルーク低圧力テスト・ポンプテクトロニクス&フルーク
199,800税込219,780
1セット
46日以内出荷
仕様【正圧】0~689.4kPa接続口径NPT1/8オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-49負圧性能(kPa)0~-89.6
水圧式テストポンプ テクトロニクス&フルーク水圧式テストポンプテクトロニクス&フルーク
269,800税込296,780
1セット
91日以内出荷
仕様【正圧】0~68.9MPa接続口径NPT1/4オス、BSP1/4インチ・メスアズワン品番64-7718-47
水圧式テストホース テクトロニクス&フルーク水圧式テストホーステクトロニクス&フルーク
149,800税込164,780
1セット
46日以内出荷
接続口径NPT1/4メス、BSP1/4インチ・オス耐圧(MPa)69アズワン品番64-7718-46
ループ電流校正器 FLUKEシリーズ テクトロニクス&フルークループ電流校正器 FLUKEシリーズテクトロニクス&フルーク
124,800税込137,280
1台
8日以内出荷から31日以内出荷
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明