スピルフリーファンネルLisle(ライル)(3件のレビュー)当日出荷
クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。
豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。
延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。
ストレッチベルト脱着ツールLisle(ライル)(3件のレビュー)当日出荷
多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。
ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。
プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。
ホースリムーバープライヤーLisle(ライル)(12件のレビュー)当日出荷
燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ホースピンチャーLisle(ライル)(5件のレビュー)当日出荷
フューエルライン&バキュームラインのストッパーとして使用します。
適合径(Φmm)約0~24RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーブレードスクレーパLisle(ライル)(1件のレビュー)当日出荷
フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。
また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。
スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。
中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。
クリーパーLisle(ライル)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。
肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
オイルフィルターレンチLisle(ライル)(24件のレビュー)当日出荷
底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。
用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式Lisle(ライル)(2件のレビュー)3日以内出荷
緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。
用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラーLisle(ライル)(3件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。
用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
クリーパーLisle(ライル)翌々日出荷
6個のキャスターでスムーズに移動できる、軽量・丈夫な樹脂製クリーパーです。肩の部分に逃げがあり、作業時の自由度が高い構造です。
材質樹脂色橙キャスター数6RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ストラップレンチLisle(ライル)5日以内出荷
円筒形または長方形のオブジェクトを緩めたり、締めたりします。
ハンディーで自己締めのストラップレンチはスリップしません。
タイミングベルトスプロケットまたはベルトプーリーの取り付けまたは取り外しに最適です。
1インチから6 5/8インチまでの範囲。
ストラップの引っ張り強さは1350 PSIですハンドルは優れた強度を提供するガラス充填ポリプロピレンで作られています。
オイルフィルターレンチLisle(ライル)当日出荷
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)104.7~112.7全長(mm)約240RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー(タコ棒)Lisle(ライル)(1件のレビュー)3日以内出荷
両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。
用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードブーツバンドクランプツールLisle(ライル)(3件のレビュー)3日以内出荷
ブーツバンド専用クランプツール。
先端からバンドを通して稼動部に巻きつけ、反対側から5/8インチソケットレンチ又はモンキーレンチ等で回して巻き取る事によって締め付け可能です。
全長(mm)約200差込角(inch)5/8RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ケガキLisle(ライル)(2件のレビュー)3日以内出荷
材料面へのマーキングに便利なツールです。
用途金属等、材料面のマーキングに全長(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチLisle(ライル)(3件のレビュー)3日以内出荷
ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)60.3~66.7仕様首振りグリップ全長(mm)約220RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチLisle(ライル)3日以内出荷
保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。
用途オイルフィルターの交換に使用範囲(mm)88.9~98.4全長(mm)約230RoHS指令(10物質対応)対応