断線に強い延長コードハート電機サービス(5件のレビュー)当日出荷
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂定格125V 15A 1500W差込口1個口RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート付電源タップ(急速充電対応)ハート電機サービス当日出荷
AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。
AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。
プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。
出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A定格AC100V50/60Hzコネクタ(USB)Aタイプ×2口RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDマルチライトハート電機サービス当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。
幅(mm)41色ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDスリムライトハート電機サービス当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、113gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V1800mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約7時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)249幅(mm)325厚さ(mm)10色ブラック×ブルー質量(g)113電源リチウムイオン充電池3.7V1800mAh入力micro-B 5V1Aフック○充電時間(時間)約4光束(Lm)High(360)/Low(180)/Flashing(360)使用場所屋内外マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約3、Low:約7、flashing:約2.5※調光具合や使用環境等により異なる
LEDクリップライトPROハート電機サービス当日出荷
コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。
色ブラック×オレンジ使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色LED:昼光色保護等級IP65色温度6500K点灯方式3段階(Low-Mid-High)使用場所野外耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LEDUSB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)
賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2mハート電機サービス(1件のレビュー)当日出荷
使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
色ホワイトスイッチ個別スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力AC100V15A合計1500W機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付プラグ形状スイングプラグ
高出力3.4AUSBポート付スイッチACタップハート電機サービス当日出荷から4日以内出荷
USB2ポートは合計3.4A(1400W)まで使用可能です。スマートフォンとタブレットの同時充電も可能。
スイングプラグを採用しており狭い場所での使用にもおすすめ。
ACタップ(4個口)はそれぞれスイッチ付きだから使わない電化製品の待機電力のムダをカット。
雷サージ軽減フィルター、ホコリ防止シャッター付きで安全にご使用いただけます。
出力AC:100V14A(合計1400W)定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V3.4A(最大)素材耐熱難燃性ABS/PC樹脂、プラグ部耐熱ユリア樹脂、PBTコンセントAC×4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2
LED充電式スリムライトハート電機サービス当日出荷
コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。
長さ(mm)195幅(mm)26厚さ(mm)10色ブラック×ブルー質量(g)約71電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh入力micro-B 5V1Aフック○充電時間(時間)約1.5光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)使用場所屋内外マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)
充電式LEDツインネックライトハート電機サービス当日出荷
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
色ブラック×ブルー質量(g)約222電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh幅(cm)15(ネック部)長さ(cm)28(1本あたり)入力USB-C 5V1A保護等級IPX4充電時間(時間)約4充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300厚さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
LANケーブルCAT6ハート電機サービス4日以内出荷から7日以内出荷
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
充電式LEDフォールディングスタンドライトハート電機サービス4日以内出荷
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)80色ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5
高出力3.4A USBポート付き電源タップハート電機サービス当日出荷
コンセントに直挿しタイプのコンパクトな電源タップです。折り畳みプラグを採用で持ち運びにも便利です。
高出力合計3.4AUSBポートはスマホとタブレットの同時充電も可能です。
雷サージ軽減フィルター、熱に強い難燃性ABS/PCを採用で安心してご使用いただける設計です。
出力14A合計1400W定格AC100V50/60Hz定格出力(USB)DC5V合計3.4A素材耐熱難燃性 ABS/PC樹脂コンセントAC×3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A×2
充電式フォールディングスタンドライトハート電機サービス4日以内出荷
三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き
幅(mm)160色ブラック高さ(mm)192(最長)質量(g)4500奥行(mm)120入力8.4V3A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
フォールディングソーラーパネルミニ21Wハート電機サービス6日以内出荷
太陽光を効率よく電力に変換。最大18W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
色オレンジ質量(g)約680出力【USB】USB-A×2ポート合計5V3.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:221×35×233、使用時:673×20×233保護等級IP65最大消費電力(W)18交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン3枚
フォールディングソーラーパネルミニ28Wハート電機サービス6日以内出荷
太陽光を効率よく電力に変換。最大24W出力対応。単結晶シリコンソーラーパネル4枚を採用し、約22パーセントの高交換効率を実現しています。コンパクトにおりたためて携帯性も抜群。防滴仕様なので突然の雨でも安心して使用できます。吊り下げ穴、自立スタンド搭載です。
色グリーン質量(g)約880出力【USB】USB-A×2ポート合計5V4.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:218×40×236、使用時:880×20×236保護等級IP65最大消費電力(W)24交換効率約22%RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)単結晶シリコン4枚
LANケーブルCAT6A フラットハート電機サービス4日以内出荷
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回しのしやすいより線を採用。ケーブルを薄くフラットにすることで狭い場所にもフィットする設計です。
爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れトラブルを防ぎます。
色ブラック規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09