コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。
木工用造作ビス おさえ上手ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷
大きな頭でガッチリ固定!補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に最適なコーススレッド。
金具の色に合わせられるように、白頭・黒頭・ユニクロめっき色の頭のカラーバリエーション。
薄板にも対応した13mm・17mm・21mmのミニサイズもご用意。
ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことができる。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。注)長さ13・17mmは空回り防止のため、足割ではない。
用途木工用表面処理ユニクロ材質SWRCH18A呼び径(mm)4.2適合ドライバープラス#2
コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。
用途木工用材質スチール表面処理ユニクロ適合ドライバープラス#2
軸細コーススレッドダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13件のレビュー)当日出荷
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減。木割れしにくい!長さ13・16mmは空回り防止のため、足割ではありません。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
用途軸部が細く打ち込みやすい木工用ビス材質スチール表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
ステンレス線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
サビに強いステンレス製針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質ステンレス(SUS304)
マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ステンレス 寸切ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
上から下までねじ部で頭のないボルトです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途軽工作品に、建設・設備関連に、天井吊など多用途
丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
波板取付ビス(木下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(18件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな針金です。日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質鉄・亜鉛メッキ
やわらか針金(バインド線)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
芯径が細く被覆してしているので、柔らかく曲げやすい。結束する場合は本体にキズがつきにくい。
用途手で曲げられます。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。材質鉄:PVC被膜長さ(m)20被覆黒
軸細コーススレッドBK(スチール)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。
フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。
足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用適合ドライバープラスNo.2仕様フレキ頭表面処理パーカー処理胴部スクリュー
真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
銅線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)当日出荷
熱伝導率に優れた銅製針金です。日曜大工に最適な少量タイプ
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。材質銅
メッキ 結束線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)当日出荷
結束した場所がわかりやすいメッキタイプです。
使いやすいU字タイプ。
線径(Φmm)0.8(鉄線)質量(g)200番手#21材質/処理なまし鉄線/電気亜鉛メッキ
アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
フックボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29件のレビュー)当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
HP ユニクロ ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
丈夫なピアノ線です。鉄線や真鍮線よりも非常に硬くて丈夫です。
用途ガーデニングから工作材料など様々な場面でご利用いただけます。材質SWC
マグネットくっつくシートダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
アイアンシートの上に化粧シートを重ねた磁石の付くシートです。粘着式で簡単に磁石の付く壁になります。はさみやカッターで簡単にカットが出来ます。
波板取付ビス(鉄下地用)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。ねじの呼びM5長さ(mm)25六角対辺(mm)8適合板厚(mm)1.6~3.2材質(パッキン)EPDM材質(座金)ポリカーボネイト材質/処理鉄/ラスパート適応下地鋼製(3.2mmまで)線径(mm)5
ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
なまし 鉄線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な25Kg巻きです。
用途結束や補修など、現場で使用。材質鉄質量(kg)25
パイプボルトセットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パイプボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、パイプボルトの引っかけ部分をパイプに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板と丸パイプの接合に!材質(本体)スチール下穴径(Φmm)6.0~6.5表面処理ユニクロ材質(スポンジ)EVA線径(mm)1/4