タイガー ポイズンリムーバー 透明カップ2個付Richbond当日出荷
虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。
皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。
一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。
両側使える吸込カップ2ケ付。
透明カップの為、吸引状態が目視で確認できます。
ストラップ穴付で、携帯に便利。
仕様●カラー:ホワイト●本体サイズ:92×70×23mm●重量:35g●材質:本体:PP/カップ:PCアズワン品番67-6653-62
サクションX ポインズンリムーバーRichbond当日出荷
国際特許取得!ロック付きポイズンリムーバー。
虫刺されなどによる、かゆみや腫れを和らげることができます。
皮膚下にとどまっている毒液を吸引することで、不快な症状を取り除きます。
一般的なかゆみ止めクリームや軟膏が、清涼感などで不快な症状をまぎらわすのとは異なり、根本的な症状の原因である、毒液を取り除きます。
両側使える吸込カップ2ケ付。
ストラップ穴付で、携帯に便利。
国際特許番号:DM/204126
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プロテクトゴーグルRichbond6日以内出荷
めがねの上から装着可能。粉塵・切り屑だけでなく、飛沫からも目を守る、特殊空気孔を採用。曇り止め・UVカット機能有。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
POLARIS 防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付Richbond5日以内出荷
蓄光ボディのオイル入コンパス付きホイッスル。暗闇の中でも光るので、いざという時の備えにおすすめです。※蓄光とは、太陽光に一定時間あてるだけで、発光します。繰り返し、何度も光るので、防災用品として人気が高いです。ホイッスル110デシベル完全防水 耐水60M
材質プラスチック樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×10×48
POLARIS 防水・蓄光 ホイッスルコンパス クリップ付Richbond5日以内出荷
胸ポケットに付けて、いつでも方向が確認できる。北半分が蓄光のため、夜間でも方角がわかるオイル入コンパス。ホイッスル:117デシベル完全防水 耐水60M
材質プラスチック樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×27×54
角源 折込鋸Richbond8日以内出荷
植木の剪定や高所作業、お出かけ先での作業に。持ち歩き、収納に便利な折りたためる、のこぎりです。手の小さい女性の方でも使いやすい設計です。ガーデニング、キャンプ、アウトドア、薪割りなどに。収納ケースや大型家具の解体に。お掃除、片付けの際に活躍する小型ののこぎりです。保管に便利なジッパー付ビニール袋がセットです。日本製です。『角源』は、国産折込鋸のブランドです。力がいらず、軽い使い心地で、定評があります。家庭用だけでなく、業務用・プロの方にもおすすめです。
仕様●本体サイズ:425×30×15mm●刃の形状:茨目●持ち手:本目立、天然木柄●材質:鋼、木材アズワン品番67-7971-24
FIRE-FOX USB充電・赤外線センサー付きコンパクトLEDヘッドランプRichbond8日以内出荷
両手をフリーな状態で視界を照らしたいときに便利なヘッドランプ。
赤外線センサーモードでセンサーに手を近づけると、スイッチに触れずにライトを消したり、点けたりすることができます。
USBケーブルが付属されています。
仕様●本体サイズ(mm):約32×55×32●重さ:40g●防水性能:IPX5●明るさ:220ルーメンス(白色・強)●連続使用時間:白色/約3時間30分(強)、約4時間50分(弱)●材質:ABS樹脂アズワン品番67-5727-84
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09