図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スロープレベル トライEbisu Diamond6日以内出荷
水平・鉛直・2勾配表示ができるスロープレベルトライがさらにコンパクトになり登場。1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。測定基準面がV溝付なので、パイプ等の測定がやりやすい。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできる。
用途1mにつき1cmの勾配と、1mにつき2cmの勾配を図ることができ、水平にも対応。仕様パイプ測定可能・ABS樹脂カバー・2勾配測定可能・4本線アクリル気泡管材質カバー:ABS樹脂寸法(mm)70×29×27色シルバー、気泡管:グリーン精度±2.50mm=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°計測内容水平・鉛直・勾配1/50・1/100気泡管4個
スコープレベルEbisu Diamond8日以内出荷から9日以内出荷
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。仕様水平、0~2°測定可能色気泡管:グリーン測定範囲前後左右精度±0.2°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリア直径(mm)30
ベーシックレベル・シルバー マグネット付Ebisu Diamond当日出荷
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5色【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ケガキレベルEbisu Diamond4日以内出荷から5日以内出荷
サイドキャップがフラットなので、直角部分のケガキができる。拡大レンズ付で大変見やすく、精度の調整機溝付でなので調整が可能。蓄光付なので、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光するので見やすい。垂直気泡管が付いているので、柱や壁面の鉛直出しが行え、こちらにも精度の調整機溝付が付いているので調整可能。測定基準面がV溝なので、パイプ等の測定も可能。
用途直角部分のケガキやパイプ等の測定に。仕様アルミ合金押出材硬化処理・4本線アクリル気泡管・蓄光付色シルバータイプ多用途用精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°仕上アルマイト・カラー塗装
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
丸型気泡管Φ30Ebisu Diamond4日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金色気泡管:グリーン測定範囲前後左右高さ(mm)14質量(g)19タイプ丸型気泡管・取付タイプ径(Φmm)たち壁:33感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)ブラック外径(mm)47穴径(mm)3径(mm)穴ピッチ円:40気泡管径(mm)30
丸型気泡管Φ30Ebisu Diamond4日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。
用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)色気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)7タイプ丸型気泡管・機器取付用感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×11×30直径(mm)30
丸型気泡管Φ30Ebisu Diamond10日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石色気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)10タイプ丸型気泡管・磁石付感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×12.2×30マグネット1面直径(mm)30
ソリッドレベルαEbisu Diamond9日以内出荷から10日以内出荷
コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)
用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09