カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • オフィスサプライ(16)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(44)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(8)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(6)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • 農業資材・園芸用品(62)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ムサシ
  • モノタロウ(5,914)
  • ホンダ(316,332)
  • MAZDA(マツダ)(217,156)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,750)
  • トヨタ(140,402)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,924)
  • ニッサン(88,116)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,629)
  • スズキ(68,887)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,772)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,585)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(30)
  • 以上(41)
  • 以上(42)
  • 以上(44)
価格
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(112)
  • 10,000-50,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式マルチLEDライト 6W小型 ムサシ充電式マルチLEDライト 6W小型ムサシ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)45消費電力(W)6電源Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵)電球(W)6、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61フックフック充電時間(時間)2設置場所屋内アズワン品番65-0295-50マグネット強力マグネット明るさ(Lm)強:500、中:350、弱:140USBタイプtype-C電球の種類LED充放電回数(回)500
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっしムサシ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラック ムサシ充電式スーパーフラッシュライト 6Wブラックムサシ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所屋内外兼用保護等級IP65マグネットフック/マグネット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×72質量(g)45明るさ(Lm)100/350/650電池寿命(時間)1/1.5/3/5バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)2USBタイプType-C消費電力(W)6寿命設計寿命4万時間取扱説明書(2.39MB)電球の種類LED
スーパーハンド型伸縮式 ムサシスーパーハンド型伸縮式ムサシ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃ムサシ(51件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000刃長(mm)54切断能力(mm)15トラスコ品番387-8121質量(kg)1.2材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
センサーライト用強力マグネットベース ムサシセンサーライト用強力マグネットベースムサシ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネットで簡単取り付け
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)75耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85取扱説明書(1.48MB)
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」 ムサシネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし」ムサシ(25件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。 ネコを傷つけずスマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。 こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。 センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。 1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。 しかし、「猫しっし」にはネコを慣れさせないようにするため、2種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。 お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。 車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。 センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防滴構造だから屋外でも設置可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減対象動物ネコ付属品台座質量(g)320(台座含む・乾電池除く)電源アルカリ単二乾電池4本(別売)モード切替切/超音波A/超音波B本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×108×227(台座取付時)センサー探知範囲最大約90°、最遠7m(付属台座取付時)電池寿命約120日(1日10回動作時)設置場所屋内/屋外(防滴構造)アズワン品番64-8965-84
充電式3灯ワークライト ムサシ充電式3灯ワークライトムサシ
8,798税込9,678
1個
当日出荷
充電式3灯ワークライトコンパクトで大光量フックと強力マグネット付き明るさ3段階、選べる光色3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g)665使用温度範囲(℃)-10℃~40※充電時:0℃~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×79×211色温度(K)約6400(昼光色)、約3900(白色)連続点灯時間High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間防塵防水性能IP54充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)High/2000、Mid/1200、Low/700取扱説明書(1.68MB)演色指数(Ra)Ra85USB端子:Type-C
7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128バッテリー電圧(V)3.6センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°/最遠8m(取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ設置方式ねじ止め検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用バッテリー容量(mAh)2400時間設定点灯:10秒(100%/50%/フラッシュ)電球の種類LED
14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×3灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。4800ルーメンの明るいライトを搭載した3灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)580消費電力(W)全灯:43、常夜灯:1.2、投光器:30電球(W)14×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:4800、常夜灯:75、投光器:3600電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz保護等級IP44機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×157×139センサー感知方式人感(赤外線)設置方式ねじ止め、バンド設置場所屋外ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m灯数3時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)電球の種類LED
E17 LED電球用可変式ソケット ムサシE17 LED電球用可変式ソケットムサシ(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
直進性の強いLED電球はそのまま斜めにつけると光が広がりにくいのですが、このソケットを取り付けると下方向にムラなく効率よく照らせます。上下に移動、最大30°首振りが可能です。330°横回転できるため真下に向けることができます。
口金E17トラスコ品番412-6114幅(mm)73高さ(mm)30質量(g)30奥行(mm)38アズワン品番64-8965-61適合ランプE17 LED電球
充電式除草バイブレーター ムサシ充電式除草バイブレータームサシ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き電圧(V)直流 7.2バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約4付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂消費電力(W)(充電器)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)モーター直流マグネットモーター7.2V使用時間(分)約25(無負荷の使用時)バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)充電器出力DC9.5V、400mA充電器入力AC100V(50/60Hz)ストローク幅(mm)8ブレード幅(mm)50充放電回数(回)約250
除草バイブレーター ムサシ除草バイブレータームサシ(15件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き消費電力(W)80電源コード(m)0.2無負荷ストローク数(min-1)約2500ストローク幅(mm)10材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)幅(mm)85全長(mm)約300質量(kg)0.9高さ(mm)175電源(V)AC100(50/60Hz)連続使用時間(分)約20電源タイプAC電源式アズワン品番64-8900-76
7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライト ムサシ7.5W×2灯スライド型LEDセンサーライトムサシ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。シンプル機能モデル
用途ライト部がスライド方式で照射方向が真下や真横に自由に調整できます。〈br〉シンプル機能の新定番コンセント式センサーライトです。玄関、カーポート、庭や畑、勝手口や通路など色々な場所で活躍します。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。〈br〉2灯式。明るさ1600ルーメン。質量(g)425電源コード(m)約1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式夜:周囲が暗い時のみ点灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用取扱説明書(2.77MB)時間設定点灯:30秒電球の種類LED
高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ すご腕プッシュカット3段式アンビル刃ムサシ(1件のレビュー)
9,588税込10,547
1個
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造によって女性や年配の方でも楽に切れます。3段式でコンパクトに収納できます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。3段式でコンパクトに収納可能です。 17個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(17段階調節)高い所の枝や果実もしっかりつかみます。別売鋸取付可能。
全長(m)1.4~3.0(17段階伸縮)切断径(mm)20(生木)材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.5機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)
12.5W スライド型LEDセンサーライト ムサシ12.5W スライド型LEDセンサーライトムサシ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×2灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。3200ルーメンの明るいライトを搭載した2灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)605消費電力(W)全灯:29、常夜灯:1.1、投光器:18電球(W)14×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:3200、常夜灯:50、投光器:2400電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)
高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃ムサシ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
NO380用のこぎり替刃です。
用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。刃長(mm)225トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11アズワン品番64-8965-81
ネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」 ムサシネコを寄せ付けない ネコよけセンサー「猫しっし ソーラー」ムサシ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
猫のフン尿被害や侵入被害でお困りの方、忌避剤やトゲマット等、様々な方法を試してみたけど効果がイマイチな方へお勧めします。ネコを傷つけずにネコ対策。スマートでシンプルなデザイン、庭に溶け込むカラーなので見栄えがきになる場所に置いても違和感がありません。こだわりのガーデニングや建物、ホテルや店などの商業施設にもマッチします。センサーがネコの接近をキャッチし変動する超音波を放射し、追い払います。1種の超音波だと、ネコも慣れて再び近寄って来ます。しかし、「猫しっしソーラー」にはネコを慣れさせないようにするため、3種類の強力な変動超音波を内蔵し、切替可能。お気に入りのお庭を、丹精込めた花壇や家庭菜園を猫から守ります。車のタイヤやボンネットへの侵入防止、ひっかき傷防止にも役立ちます。センサー感知範囲は最大約90°、最遠約7m。防水構造だから屋外でも設置可能です。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電して使用することも可能です。
用途ネコのフン尿被害を軽減する付属品台座・台座固定ねじ・USBケーブル (Type-C、充電用、長さ約95cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)390モード切替超音波A/超音波B/AUTO充電時間6時間 定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×110×142電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m 範囲約25m2(付属台座取付け時)、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.6W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約1000回(1日10回動作として100日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約180回/ 冬 平均1日約100回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2MB)対象動物ねこ電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
除草バイブレーター用ハンドル ムサシ除草バイブレーター用ハンドルムサシ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250幅(mm)85高さ(mm)165アズワン品番64-8900-77
高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ すご腕プッシュカット2段式アンビル刃ムサシ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
てこの原理を応用し、腕で押し切る新構造で女性や年配の方でも楽に軽く切れます。 従来品と比較し約1/4の力で押し切ることが出来ます。 刃は「アンビル刃」という形状です。包丁とまな板の原理で最大20mmの生木をカット出来ます。 1.75m~3.0mまで伸縮可能。14個の穴が開いており、木の高さに応じて細かな調節が可能。(14段階調節)キャッチ機能が付いているので切った枝や果実を落とさずキャッチ出来ます。別売りのノコギリを取付け可能です。
全長(m)1.75~3.05(14段階伸縮)切断径(mm)20(生木)材質切刃:フッ素樹脂加工、アンビル:グラスファイバー樹脂、キャッチ:グラスファイバー樹脂、ポール部:アルミパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト、グリップ:エラストマー樹脂質量(kg)約1.35機能可動式キャッチ機能、腕で押し切る新構造ハンドル、まっすぐ切れるアンビル刃、スライド式スポンジグリップ
充電式マルチライト投光器型 ムサシ充電式マルチライト投光器型ムサシ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
現場の手元に
用途コンパクトながら 1000LM の大光量折りたたみ式だから持ち運び安いUSB 給電機能つき(スマホなどに電力供給)安全確保の光として(点滅/フラッシュ)取り付け方はスタンド、マグネット、カラビナフックと別売の三脚に対応仕様充放電サイクル:300回質量(g)245電球(W)メインライト12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×30×92バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh充電時間(時間)5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-130取扱説明書(1.39MB)再生材使用使用
センサーライト用サッシ・薄板用ベース ムサシセンサーライト用サッシ・薄板用ベースムサシ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
窓枠などサッシや薄板に挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)180耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×79×85取扱説明書(1.73MB)
充電式除草バイブレーターミニ ムサシ充電式除草バイブレーターミニムサシ(7件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーターミニサイズのコンパクトモデル ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。
付属品充電器質量(g)550電圧(V)7.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時)連続使用時間(分)約50(無負荷時)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2充電時間(時間)約4電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(3.13MB)ブレード幅(mm)30
除草バイブレーター替刃84mmノーマル ムサシ除草バイブレーター替刃84mmノーマルムサシ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84対応機種除草バイブレーター(WE-700)
3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×2灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。質量(g)280電球(W)3.5×2 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)800機能【点灯切替】昼・・・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・・・周囲が暗い時のみ点灯、OFF・・・電源オフ電源バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×157×119設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯時間設定:10秒(100% / 50% / フラッシュ)バッテリー寿命充放電サイクル150回
充電式マルチライト折りたたみ型 ムサシ充電式マルチライト折りたたみ型ムサシ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
折りたたみ式で持ち運び便利
用途2WAY ライト(メイン:作業灯/サブ:スポットライト)強力マグネットで固定できる吊り下げフックつき安全確保の赤色点灯モード付コンパクトなボディに、ランタンと懐中電灯の2つの機能を搭載。さらに、スマートフォンなどへの給電が可能な モバイルバッテリー機能 も備えた多機能ライトです。仕様充放電サイクル:300回質量(g)140電球(W)メインライト5 全光束400~30ルーメン、スポットライト 0.4 全光束30ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×141バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/2200mAh充電時間(時間)3.5設置場所屋内/屋外(保護等級IPX4)再生材使用率(%)RWL-120取扱説明書(1.44MB)再生材使用使用
センサーライト用フェンス挟み込みベース ムサシセンサーライト用フェンス挟み込みベースムサシ
899税込989
1個
欠品中
フェンスに挟んで取り付けいただけます。
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)76耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×14×85取扱説明書(1.82MB)
センサーライト用クリップベース ムサシセンサーライト用クリップベースムサシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリップで挟んで簡単設置
用途センサーライトの新しい取付方法のご提案。質量(g)300耐荷重(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×129×169取扱説明書(1.76MB)
ムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリ ムサシムサシ 高枝切鋏 専用ノコギリムサシ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋏では切断できない箇所を専用の鋸を使用して切断して頂きます。
用途取替え部品
ガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラック ムサシガーデンソーラーセンサーライト7.5W丸型 ブラックムサシ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライトしっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。
用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)700電球7.5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×503点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)取扱説明書(2.11MB)
充電式マルチLEDライト 5W丸型 ムサシ充電式マルチLEDライト 5W丸型ムサシ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらサイズ、使い分けできる2つの充電式ライト 充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能メインLEDライトの明るさは2段階、サブライトの明るさは2段階調整可能です。USB充電式。可動式スタンドと強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に最適
材質正面レンズ:透明PC、本体:ABS、スタンド:ABS、フック:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム質量(g)150消費電力(W)5電源Li-Ion 3.7V 1800mAh(内蔵)電球(W)5、LED/1、LED(設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×35×120フックフック充電時間(時間)3.5設置場所屋内アズワン品番65-0295-51マグネット強力マグネット明るさ(Lm)(メインライト)強:350・弱:100/(サブライト)強:80・弱:20USBタイプmicro USB電球の種類LED充放電回数(回)500
充電式ポールバリカン18V用バッテリー ムサシ充電式ポールバリカン18V用バッテリームサシ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
充電式ポールバリカン18V(PL-5001・PL-5002)専用のバッテリーです。
適合機種PL-5001・PL-5002質量(g)380バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式蓄電池タイプリチウムイオン電池アズワン品番64-8901-07
除草バイブレーター用替刃ノコギリ ムサシ除草バイブレーター用替刃ノコギリムサシ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750)質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52アズワン品番64-8900-84最大切断径(Φmm)60
高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム3段式 アンビル刃ムサシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ポールスリム3段式 アンビル刃の重量は、従来製品のNo.333に比べて約30%減の約1kg。長時間の使用にも疲れずお使いいただけます。 アンビル刃を採用しているので切れ味バツグン!刃にはフッ素樹脂加工がされているので、サビやヤニに強く、切れ味・耐久性共に優れています。 ポールの伸縮は3段式。ポールの長さを18段階(約1.4m~約3.1m)で伸縮できるので、ちょっと手の届かない場所の花摘みから高い枝までカットすることができます。 またコンパクトに収納できるため、物置でも邪魔にならず、また車のトランクにも保管いただけます。 手びきノコギリが付いているので、はさんでカットできない太い枝にはポールに取り付けてお使いいただけます。またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 可動式キャッチ機能が付いているので、カットした細い枝や太い枝、果実を落とさずつかむことができます。
全長(m)1.4~3.1(18段伸縮)切断径(mm)15(生木の場合)材質(切刃)フッ素樹脂加工、(アンビル)グラスファイバー樹脂、(キャッチ)グラスファイバー樹脂、(ポール部)アルミパイプ、(ハンドル)アルミダイキャスト、(グリップ)スポンジ樹脂本体寸法(mm)1400×78×48本体質量(kg)約1機能可動式キャッチ機能、ノコギリ付き(手びき可能)、スライド式スポンジグリップアズワン品番64-8901-37
5W スライド型LED充電式センサーライト ムサシ5W スライド型LED充電式センサーライトムサシ
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。保護等級IP44センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ電球の種類LED
スリムバリカン用 10.8V Li充電器 ムサシスリムバリカン用 10.8V Li充電器ムサシ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
コードレス充電シリーズのバッテリー用充電器です。
バッテリー電圧(V)10.8適合機種LiB-15入力容量550mA出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~120出力電流(mA)DC1500入力周波数(Hz)50/60アズワン品番64-8901-08
PL3001・PL3002他用バッテリー ムサシPL3001・PL3002他用バッテリームサシ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
コードレス充電シリーズの共通の替えバッテリーです。
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(mAh)1500充電時間(分)約60適合機種PL-3001/PL-3002/LiH-1350/LiG-1160/LiS-1175バッテリーリチウムイオン電池アズワン品番64-8900-87
14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライト ムサシ14W×1灯 マルチアーム式LEDセンサーライトムサシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
明るさ、センサーの基本性能を追求したコンセント式センサーライト。1600ルーメンの明るいライトを搭載した1灯式。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途センサーモード、ほんのり常夜灯モード、投光器モード、フラッシュ発光(点滅)モードの4つの点灯モードを切り替え可能。防犯機能、照明機能の両方を備えています。質量(g)420消費電力(W)全灯:14、常夜灯:1、投光器:11電球(W)14×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)方式【探知】焦電型赤外線センサー全光束(Lm)全灯:1600、常夜灯:25、投光器:1200電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz機能【点灯切替】昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗いときのみ点灯、Flash:周囲が暗いときのみ5秒点滅してから点灯、Lamp:周囲が暗くなるとほんのり常夜灯本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80x157x139設置場所屋外(保護等級 IP44)ライトセンサー探知範囲最大140° 最遠12m 取り付け高さ2.5m時間設定【点灯】5秒~5分 / 常時点灯(投光器モード)