洗濯機置台 キャスター付き ドラム式対応 44~69cm伸縮 耐荷重150kgSunRuck取扱い終了
お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。付属品本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4質量(kg)1.9耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440~690×440~690×100
ラジエントヒーター 卓上調理器 電気調理器 卓上コンロ 遠赤外線 加熱 IH非対応対応 火を使わない 安全設計 コンパクト 簡易調理 保温 飲食店 オフィス 事業所 卓上調理向けSunRuck欠品中
ラジエントヒーターは、トッププレートを加熱して調理を行う電気式の卓上調理器です。遠赤外線加熱方式により、鍋やフライパンの材質を選ばず使用でき、IH非対応の調理器具にも対応します。火を使わないため安全性に配慮されており、卓上での調理や簡易加熱、保温用途に適しています。コンパクト設計で設置場所を選ばず、飲食店の卓上調理や補助調理、オフィスや事業所の休憩室での簡易調理など幅広いシーンで活用できます。操作はシンプルで日常的に使いやすく、電気式のため換気環境に制限がある場所でも使いやすい点が特長です。卓上調理環境を手軽に整えたい場面に適したラジエントヒーターです。
用途ラジエントヒーター 卓上調理器として、卓上調理 電気調理 加熱調理 保温用途に。飲食店 オフィス 事業所の休憩室、イベント時の卓上加熱、火を使わない安全な簡易調理用途に適しています。適合(使用可能な鍋)揚げ物調理の場合:鍋底直径15cm以下/鍋物・温め調理場合:鍋底直径17.5cm以下質量(kg)1.3定格電圧50/60Hz幅(cm)23定格消費電力(W)1000電源コード(m)0.7温度調節範囲(℃)200~700(トッププレート温度)高さ(cm)7.5奥行き(cm)23
サイクルハウス 2台用 自転車置き場 簡易ガレージ 自転車保管 雨よけ カバー 屋外用 省スペース タイヤ ガレージ用品 ガーデニング用品 季節用品 収納 物置代わり 事業所 施設 住宅向けSunRuck5日以内出荷
サイクルハウスは、自転車を屋外で保管するための簡易タイプの自転車置き場です。雨や直射日光、ホコリから保管物を守り、屋外設置でも使いやすい設計となっています。フレームとカバーを組み合わせた構造で、設置や移動が比較的容易な点が特長です。自転車の保管に加え、タイヤやガレージ用品、ヘルメットや空気入れなどの関連用品の収納にも活用できます。また、ガーデニング用品や季節用品など、屋外で一時的に保管したい物の収納スペースとしても便利です。住宅の敷地内はもちろん、事業所や施設の敷地内での簡易保管スペースとしても使用しやすく、限られたスペースで効率的に収納を行いたい場面に適したサイクルハウスです。
※ 本製品は簡易的な雨よけを目的とした構造であり、完全防水ではありません。
※ 強い雨風や長時間の降雨時には、内部に水が浸入する場合があります。
用途サイクルハウスとして、自転車置き場 自転車保管 雨よけ対策、タイヤやガレージ用品の保管、ガーデニング用品や季節用品の収納、屋外での簡易ガレージ 物置代わり用途に適しています。セット内容フレーム(組み立て)×1、テント生地×1、土地固定用クイ×4、コンクリート地面固定用クイ×4セット、ゴムバンド×13、取扱説明書質量(kg)8.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×179×156収納の目安自転車2台内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116×175×153寸法(幅W×高さH)(cm)【開口部】95×130
ゴミ箱 ステンレス ダストボックス 45L 3分別 ペダル式 蓋付き 衛生的 開閉 足踏み式 15L×3 分別可能 キッチン リビング オフィス 店舗 事業所向け 大容量 取出し可 内部丸洗い可SunRuck5日以内出荷
SunRuck(サンルック)ステンレスダストボックス SR-MHS292 は、45L(15L×3)容量の3分別ゴミ箱です。足踏み式ペダルで蓋を開閉でき、直接手を使わず衛生的に操作できます。生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなどを1台で効率よく分別でき、省スペース化に貢献します。本体は錆びにくいステンレスと耐久性のあるPP を採用し、日常使用に強い構造です。内部のボックスは取り外し可能で、丸洗いできるため清潔な状態を保てます。両手がふさがっているときでも蓋の開閉が容易で、キッチンやバックヤード、オフィス、店舗など幅広いシーンで活躍します。表面は光沢仕上げでインテリア性もあり、設置場所を選びません。取扱説明書が付属し、設置・運用も簡単です。
用途分別ゴミ箱 ダストボックス 45L 3分別として、生ごみ プラスチック 缶 ビン ペットボトルの分別に最適。キッチン オフィス 店舗 事業所のバックヤードや休憩室での大容量ごみ箱として衛生管理や分別収納に活用できます。材質ステンレス、PP形状角質量(kg)6.6色シルバー容量(L)45(15×3個)幅(cm)60高さ(cm)48.5奥行き(cm)37商品タイプ本体+フタ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フィットネスステッパー 静音 足踏み エクササイズ 昇降運動 計測メータ付SunRuck5日以内出荷
外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すき間時間の有効活用にも。室内で気軽に有酸素運動ができます。踏むだけかんたん、ステップ運動で、ランニングなど通常の有酸素運動に比べ、着地による関節への負荷も少ないため、リハビリにも最適です。通常のステップ運動になれたらジョギング感覚でのトレーニングがおすすめ。腕を振ることで上半身も同時に鍛えることができます。DVDを鑑賞しながら、読書をしながら、家事の合間など、すき間時間の有効活用にも。運動量の目安がわかる 計測メーター搭載。付属のトレーニングバンドで上半身もしっかりとトレーニングすることができます
用途・外に出なくても、自宅でくつろぎながら、すきま時間に室内で気軽に有酸素運動をしたい方に。付属品本体、トレーニングバンド、取扱説明書質量(kg)6.5電源(計測メーター)リチウムイオン電池1個幅(cm)43耐荷重(kg)120時間可動制限:20分高さ(cm)20負荷方式オイルシリンダー奥行き(cm)30
ポータブルトイレ 折りたたみ式 簡易トイレ 非常用 災害用 緊急用 介護用 コンパクト 持ち運び可能 仮設トイレ 防災備蓄 避難所 事業所 工場 オフィス 倉庫 現場用 トイレ対策SunRuck5日以内出荷
折りたたみ式ポータブルトイレは、介護用途から災害時・緊急時まで幅広く対応できる簡易トイレです。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納でき、持ち運びもしやすいため、事業所や工場、オフィス、倉庫などでの防災備蓄に適しています。非常時には電気や水道が使えない環境でも使用でき、避難所や仮設スペースでのトイレ対策として活躍します。平常時は介護用トイレや一時的な補助トイレとして使用可能で、状況に応じた柔軟な運用が可能です。組み立てや設置が簡単なため、緊急時でも短時間で準備でき、災害対策用品として備えておくことで安心につながります。折りたたみ式のため省スペースで保管でき、備蓄管理もしやすい実用的なポータブルトイレです。
用途折りたたみ式 ポータブルトイレとして、介護用補助トイレ、災害時・非常時・緊急時の簡易トイレ、防災備蓄用品、避難所や事業所 工場 オフィス 倉庫 現場での仮設トイレ用途に適しています。付属品ポリバケツ(直径29cm、高さ13.5cm)質量(kg)約3.8幅(cm)55耐荷重(kg)約100高さ(cm)75.5~85.5、座高まで:44~54
フードドライヤー 食品乾燥機 大容量5段トレイ 35~70℃ 温度調節 タイマー付SunRuck5日以内出荷
美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)4消費電力(W)400定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz)幅(cm)32電源コード(m)1高さ(cm)22~27.5温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み)奥行き(cm)26
つっぱり棒 コーナーラック 突っ張り式 収納ラック 省スペース 工具不要 高さ調整可能 防錆 浴室収納 バスラック 洗面所 キッチン 収納棚 オフィス 店舗 事業所 整理整頓向けSunRuck5日以内出荷
つっぱり棒コーナーラックは、床と天井の間につっぱって設置する突っ張り式の収納ラックです。コーナー設置タイプのため、浴室や洗面所、キッチンなどのデッドスペースを有効活用できます。工具不要で簡単に設置でき、壁に穴を開ける必要がないため、賃貸物件や共用スペースでも使いやすい設計です。高さ調整が可能で、設置場所や天井高に合わせて柔軟に対応できます。防錆性に配慮した素材を採用しており、水回りでも安心して使用できます。家庭用としてはもちろん、オフィスや店舗、事業所のバックヤードや共用エリアでの備品整理、消耗品収納にも適しており、省スペースで収納環境を整えたい場面に役立つコーナーラックです。
用途つっぱり棒コーナーラックとして、浴室 バスルーム 洗面所 キッチンの収納、シャンプーや洗剤の整理、オフィス 店舗 事業所の共用スペースやバックヤードでの省スペース収納用途に適しています。質量(kg)1.7幅(cm)33.8耐荷重(kg)全体/8.5、棚1段あたり/2(付属バー1)、ハンガー/0.5高さ(cm)190~240奥行き(cm)25.2
電気ひざ掛け毛布 羽織れる 3段調温 タイマー付 USB対応 洗えるSunRuck3日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節の、暖房の電気代が気になる。暖かくなるまでに時間がかかる。エアコンは乾燥が気になる。こんなお悩みはありませんか?そんなお悩みはすべて本製品で解決できます!起動から約10秒で即あったか。スイッチを押すと赤ライトが点灯し、ヒーターユニットが急速に発熱します。温度調節は3段階あり、ボタンを1回押すごとにお好みの温度に切り替えられます。その場の気温にあわせて、最適な温度にできます。USB対応でどこでも使えます。モバイルバッテリーで使用可能で、専用ポケットにモバイルバッテリーを収納することができるので、コードを気にせず、どこでも使えます。使いやすい大きめサイズなので、男女兼用でご利用いただけます。肩掛けとして使用する際に便利なボタン付きで、移動しながらの使用や腰巻き、スカートとしての使用や、ソファに敷いたり、冬場の寝具にプラスしてお使いいただけます。丸洗いOK。いつでも清潔に、気持ちよくお使いいただけます。
用途・移動しながらの使用や、腰巻き、スカートとしての使用にも。質量(g)800定格電力(W)10定格電圧(V)5(USB)縦(cm)75横(cm)170
衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減SunRuck5日以内出荷
SunRuck(サンルック)衣類乾燥機 SR-ASMN206-W は、3kgまでの衣類を効率良く乾燥できる電気式小型乾燥機です。高温・低温を選べる乾燥モードに加え、UV除菌モードを搭載し、事業所や施設での日常的な衣類乾燥を衛生的に行えます。温度・湿度センサーにより乾燥状態を自動で最適化し、省エネ運転を実現。逆回転ドラムで絡まりやシワを抑え、作業着やタオル類の仕上がりを向上します。店舗・バックヤード・オフィスでも使用しやすく、コンパクトな筐体は限られたスペースにも設置可能。LEDタッチパネルで操作が簡単なほか、チャイルドロック、タイマー最大240分、予約設定など日常的な乾燥作業にも使いやすい機能を備えています。
用途衣類乾燥 室内干し対策 作業服乾燥 タオル乾燥 少量衣類乾燥に。工場 オフィス 店舗 介護施設 宿泊業のバックヤードでの電気式乾燥機として、雨天時の乾燥や衛生管理、制服・業務用衣類の迅速乾燥に適しています。付属品排気管、日本語取扱説明書種類小型衣類乾燥機消費電力(W)800/900定格電圧(V)100-11050/60Hz容量(kg)【標準乾燥】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56電源コード(cm)約140
水ぶきモップロボット 床掃除ロボット 自動清掃 水拭き対応 フローリング 軽清掃 簡易掃除 コンパクト オフィス内 事務所 共用スペース 日常清掃 補助用途向けSunRuck5日以内出荷
水ぶきモップロボットは、床を自動で水拭き清掃する簡易タイプの床掃除ロボットです。フローリングなどの床面を走行し、日常的に溜まりやすいホコリや軽い汚れの拭き取りを補助します。操作はシンプルで、スイッチ操作のみで自動運転が可能なため、清掃作業の手間を軽減できます。コンパクト設計により、家具の下や通路脇などにも入りやすく、オフィス内や事務所、共用スペースなど人の出入りが比較的少ない場所での日常清掃に適しています。本格的な業務清掃や強い汚れの除去を目的とした製品ではありませんが、床の清潔感を保つための軽清掃や補助用途として活用できます。日々の清掃負担を抑えたい場面に取り入れやすい水ぶきモップロボットです。
用途水ぶきモップロボットとして、フローリングの水拭き清掃、オフィス内 事務所 共用スペースの軽清掃、日常掃除の補助、ホコリや軽い汚れの拭き取り用途に適しています。セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)28ケーブル長(m)1.4連続使用時間(分)約60保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14充電時間(時間)約4作動音(dB)65水タンク容量(mL)100(片方50)
組立式クローゼット 12個セット 組替自由 大容量 組立簡単 多用途収納ボックスSunRuck5日以内出荷
スペースやインテリアに合わせて自由にレイアウトできるパネル式でレイアウトもスマートに。1セットで12ボックス組み立て可能なので、1人分の衣類がまとめて収納できます。シンプルなデザインなので、衣類収納以外にも、台所であふれがちな調味料や食材、散らかりがちなおもちゃなどの収納にも使えます。重量は1ボックスあたり約1kgと軽量なので、模様替えやお引越しの際の移動や解体もラクラク行えます。オプションパーツを取り付けることで、衣類収納の幅が広がったり、扉同市を連結させて扉の開閉を楽に行えるなど、収納力と使いやすさがアップします
用途・一人暮らしや単身赴任、引っ越しの際の衣類収納などに。セット内容長方形プレート×27、扉×12、背面プレート×12、接続パーツ×42、扉連結パーツ×6、扉用取っ手×12、ハンガーバー×2質量(kg)11.3色ホワイト幅(cm)111耐荷重(kg)1ボックス/5高さ(cm)147奥行き(cm)47
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ソーラーパネル架台 60~150cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度SunRuck5日以内出荷
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅60~150cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10幅(cm)71.2高さ(cm)37.5対応寸法(mm)ソーラーパネル:縦幅:680以内、横幅:600~1500以内奥行き(cm)71.2角度調節パネル:10~60(°)
ソーラーパネル架台 100~200cmパネル対応 10~60℃ 角度調節可 高強度SunRuck5日以内出荷
ソーラーパネル設置架台。太陽光を効率よく受け取り、発電量をUP!パネルの角度調節が可能。太陽の位置は地域や季節によって異なります。パネルを最適な角度に調節することで、最大限に日射を活用することができます。幅100~200cmのパネルに対応。幅60~150cmのソーラーパネルを取付可能です。固定L字型ブラケットのパネル取付穴を全面に配置し、汎用性を高めています。軽い・丈夫・錆びにくいアルミ製。アルミ製は軽量で強度が高く、錆に強いので、パネル架台として最適の素材です。
用途・太陽光を効率よく受け取り、発電量をUPするために。セット内容固定L字型ブラケット×4、傾斜L字型ブラケット×2、ノブネジ×6、スクリューネジ×4、ボルト×10幅(cm)104高さ(cm)54.5対応寸法(mm)ソーラーパネル:1000以内、横幅:1000~2000以内奥行き(cm)104角度調節パネル:10~60(°)
車用 ヘッドレスト ネックサポート 首サポート クッション 取り付け簡単 長時間ドライブ 休憩 仮眠 車内快適 姿勢補助 車内アクセサリー 普通車 社用車 送迎車向けSunRuck5日以内出荷
車用ヘッドレストは、シートに取り付けて使用するネックサポート用クッションです。首や頭部をやさしく支え、運転中の姿勢保持や、停車中の休憩・仮眠時のサポートに役立ちます。取り付けはシートのヘッドレスト部分に装着するだけで、工具を使わず簡単に設置できます。運転席や助手席での使用に加え、停車中の休憩や仮眠時に、首や頭部を支える補助として使用しやすく、車内での快適性向上に役立ちます。普段使いの乗用車はもちろん、社用車や送迎車など複数人が利用する車両にも取り入れやすい設計です。移動の合間の休息や待機時間を快適に過ごしたい場合に活用できる車用ヘッドレストです。
用途車用ヘッドレストとして、長時間ドライブ時の首サポート、停車中の休憩や仮眠時のネックサポート、運転席や助手席での姿勢補助、社用車 送迎車の車内快適性向上用途に適しています。仕様取付可能ポール幅(cm):最大16.5色ベージュ質量(g)550タイプネッククッション寸法(cm)32.5~38×20
ランタン型アロマディフューザー 加湿器 USB充電 無段階調光 木目調 おしゃれSunRuck5日以内出荷
室内で間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザー・加湿器としてもお使いいただけます。キャンプ・ランタン風な形状なので、アウトドア使用にもマッチします。時代の新スタンダードになりつつある、ステイホームの気分転換と、その先のアウトドアライフでもいずれのタイミングでもお供できる、癒しのランタンミストです。見た目により上質さを。レトロ&アンティークなダーク木目調にし、世代性別関わらずご愛用いただけるデザインを追求しました。充電はUSB式でモバイルバッテリーや、自転車の充電にも対応。ライトの調光は、つまみによりレベルが調節でき、本物のキャンプ・ランタン風の演出がお楽しみいただけます。小型なのに、ミストの噴射量がすごく、ミスト機能は6~8時間継続と、ロングに使用可能です。釣り下げ、直置きと場所を選ばず自由自在にご使用いただけます。
用途・室内での間接照明インテリアはもちろん、アロマディフューザーや加湿器としてや、アウトドアなどにも。付属品取扱説明書、専用USBType-Cケーブル、専用スティック4本(本体装着1本含む)質量(g)200電力(W)1.5幅(cm)9.5高さ(cm)22.5バッテリー容量(mAh)1200奥行き(cm)9.5水タンク容量(mL)260処理能力(mL/h)ミスト:20~40
ポータブル水洗トイレ 簡易水洗 非常用 災害用 緊急用 介護用 防災備蓄 コンパクト 持ち運び可能 仮設トイレ 避難所 事業所 工場 オフィス 倉庫 現場用 トイレ対策SunRuck5日以内出荷
ポータブル水洗トイレは、簡易的に水洗処理ができるポータブルタイプのトイレです。介護用トイレとして日常的に使用できるほか、災害時や非常時など水道や下水設備が制限される環境でも使用しやすい構造となっています。コンパクト設計で持ち運びがしやすく、事業所や工場、オフィス、倉庫などでの防災備蓄にも適しています。水洗式のため臭いがこもりにくく、避難所や仮設スペースでの使用時も衛生面に配慮できます。平常時は介護用や補助トイレとして、非常時には緊急用トイレとして柔軟に活用可能。設置や使用方法もシンプルで、災害対策用品として備えておくことで、緊急時のトイレ環境確保に役立つポータブル水洗トイレです。
用途ポータブル水洗トイレとして、介護用 補助トイレ、災害時・非常時・緊急時の簡易水洗トイレ、防災備蓄用品、避難所や事業所 工場 オフィス 倉庫 現場での仮設トイレ用途に適しています。質量(kg)約5.2容量(L)水洗/汚水タンク:12幅(cm)36.5耐荷重(kg)120高さ(cm)42奥行き(cm)41.5
バスタブ用チェア 浴槽用 いす 入浴補助チェア 安定設計 防水仕様 軽量 省スペース 風呂椅子 入浴サポート 介護用 高齢者 介護施設 病院 宿泊施設 事業所 災害時 簡易入浴向けSunRuck5日以内出荷
バスタブ用チェアは、浴槽内での入浴動作をサポートする入浴補助用チェアです。浴槽内に設置して使用でき、座位での姿勢保持や立ち座り時の負担軽減に配慮した設計となっています。防水仕様のため水回りでも使用しやすく、使用後のお手入れも簡単です。軽量設計で持ち運びや設置がしやすく、限られた浴室スペースでも扱いやすい点が特長です。介護施設や病院、宿泊施設などでの日常的な入浴補助に加え、事業所や避難施設での簡易的な入浴環境の整備にも活用できます。平常時は介護・入浴サポート用品として、非常時には災害時の簡易入浴対策として備えておくことで、幅広いシーンに対応可能なバスタブ用チェアです。
用途バスタブ用チェア 浴槽用いすとして、入浴補助 介護用 入浴サポート、高齢者の立ち座り補助、介護施設 病院 宿泊施設の浴室備品、災害時や非常時の簡易入浴環境整備用途に適しています。質量(kg)1.6幅(cm)44.5耐荷重(kg)190高さ(cm)16.5奥行き(cm)30.5
3WAYベッド用手すり 組立簡単 43~49cm高さ3段階調整 収納ポケット付SunRuck5日以内出荷
立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛いという方に、起き上がり・立ち上がりをベッドサイドで徹底サポートします。起き上がり・立ち座りの手すり、ベッドガードとしてなど、様々な使い方がございます。高さは43~49センチの中で(3センチピッチ)3段階調節可能です。起き上がり時に便利なサイドバーは、高さ2段階に調節が可能で、不要な場合は取り外してご使用いただけます。厚み、太さ、共に丈夫な手すりフレームとなっておりますので、安心してお使いいただけます。設置は、ベッドのマットレス下に差し込むだけで工具も不要でとても簡単。しっかり固定したい時は、固定プレートと、取り付けネジでベッドの床板へ固定することが可能です。収納ポケット付きなので、眼鏡やリモコンなどベッド周辺でお使いいただくものを手の届く距離にラクラク収納できます。
用途・立ち座りで膝や腰に負担がかかる、ベッドから起き上がるのが辛い、つかまれるものがないと不安という方などに。付属品収納ポケット質量(kg)2.7幅(cm)52耐荷重(kg)約100長さ(cm)54高さ(cm)43~49
立ち上がり手すり 軽量 高耐久 折り畳める 高さ4段階 介護用品 リハビリ 補助SunRuck5日以内出荷
お客様の声から生まれたオリジナルデザイン。立ち座り時の足腰の痛みを軽減し、楽な立ち座りをサポートします。収納・持ち運びが簡単な折り畳み式で、本体はかんたん操作で折り畳みが可能です。部屋中どこでも気軽に設置して使用可能。収納時もかさばらず、省スペースです。フレームの高さを4段階に調節可能なので、身長や用途に合わせた最適な高さで使用できます。3段に並んだラバー付きのグリップは、座った状態からのスムーズな立ち上がりをサポート。本体を支える脚の部分は、根元までしっかりとラバーで覆われており、高い設置性で滑りにくく、床を傷つけません。本体重量は2.2kgと 軽く、折り畳んでの持ち運びもラクラクです。
用途・室内での介護、歩行補助にはもちろん、車への乗車補助や病院でのリハビリなどに。質量(kg)2.2幅(cm)51耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納)51×11×78高さ(cm)71.5~86.5奥行き(cm)38
宅配ボックス 置き型 不在受取 非対面受取 荷物受取用 防犯対策 施錠対応 大容量 戸建て 集合住宅 オフィス 店舗 事業所 施設向け 再配達対策 宅配受け取りSunRuck5日以内出荷
宅配ボックスは、不在時でも荷物を受け取れる置き型タイプの荷物受取ボックスです。非対面での受領が可能なため、再配達の削減や受取対応の効率化に役立ちます。施錠機構を備えており、荷物の盗難防止や防犯対策にも配慮されています。設置工事が不要で、玄関先やエントランス、事業所入口などに設置しやすい点が特長です。オフィスや店舗、事業所、施設などでの荷物受取業務を簡素化し、宅配便や通販利用時の受取環境を整えます。平常時の業務効率化はもちろん、在宅対応が難しい時間帯や人手不足の場面でも活躍する実用的な宅配ボックスです。
用途宅配ボックスとして、不在時の荷物受取 非対面受取 再配達対策に。オフィス 店舗 事業所 集合住宅 施設の玄関やエントランスでの宅配便 置き配対策 荷物管理用途に適しています。付属品ダイヤル南京錠×1、解錠用キー×2、ワイヤー×1、固定用アンカー×4、配達員説明用マグネットシート×1、取扱説明書×1質量(kg)8.9幅(cm)38耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受取可能サイズ】280以下×260以下×570以下高さ(cm)72奥行き(cm)32投函タイプ前入れ前出し
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09