図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LED照明灯 Amilite Bulb新井製作所当日出荷
明るさと経済性を両立させたエントリークラスの照明灯です。プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、安定したポジションを得られます。ベース部が小型・軽量ですので、設置・保管場所も省スペースになります。
照度(Lx)約1300(測定距離800mm)電源コード(m)2.5光源LED電球×1個径(Φmm)210(灯)質量(kg)約5.4電源(V)AC100(50/60Hz)材質シェード・支柱/ステンレス、ベース/アルミダイカストキャスターΦ40mm双輪キャスター(ナイロン製、ストッパーなし)寸法(mm)460×460×900~1650アズワン品番0-5227-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000001医薬品医療機器等法一般医療機器
LED照明灯 Amilite7新井製作所6日以内出荷
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
電源タップホルダー新井製作所7日以内出荷
薬液や金属物落下によるショートを防止する屋根付。
適合Φ25mm支柱専用材質ステンレス(SUS430)
低重心イルリガートル台 ワイド5脚新井製作所翌々日出荷から7日以内出荷
低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。
セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。
高さは2cm間隔で調整が可能です。
2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。
グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き)寸法(mm)520×520×1150~2000質量(kg)約4.9キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き)パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
LED照明灯 Amilite19新井製作所7日以内出荷
プッシュボタンによる10段階の角度調整とフレキシブルアームの微調整を合わせることで、今までよりも安定したポジションを得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002医薬品医療機器等法一般医療機器
注射台 4.5kg NT160-5シリーズ新井製作所翌々日出荷
クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。
質量(kg)4.5ベース高(mm)1070ベース径(Φmm)460材質本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り寸法(mm)【クッション】160×240×45(60)アズワン品番0-5228-21
注射台 交換用クッション NT160-9シリーズ新井製作所翌々日出荷
フラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。
寸法(mm)160×240×45(60)/クッション材質ウレタンフォームビニールレザー張りアズワン品番0-5228-12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
酸素ボンベホルダー新井製作所翌々日出荷
上部が開閉するので、重たい酸素ボンベを高く持ち上げる必要がありません。500Lボンベ専用。
適合Φ25mm支柱専用材質ステンレス(SUS430)松吉医科器械コード24-4993-00
マルチフック(Φ22mm支柱専用)新井製作所7日以内出荷
フック幅が70~120mmまで可変するので、様々なバッグに対応します。
適合Φ22mm支柱専用材質ワイヤー/ステンレス、クランプ・フック/強化樹脂松吉医科器械コード23-2784-01
ケーブルホルダー新井製作所7日以内出荷
輸液ポンプなどの電源コードをスマートに保持できます。
針ボックスホルダー新井製作所7日以内出荷から8日以内出荷
ワゴンのパイプに簡単に固定できる、マルチクランプを採用。使用しない時はワゴンの天板下に収納できます。
材質ワイヤー/スチール(メッキ)、クランプ/強化樹脂適合パイプ径(Φmm)25
MRI用イルリガートル台 フック新井製作所7日以内出荷
材質支柱/ステンレス、ベース/アルミダイキャストキャスターΦ50mmナイロン製(双輪)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470×1350~2050
MRI用上肢台 Φ470×650~1050新井製作所7日以内出荷
仕様組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ)対応材質クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、支柱/アルミニウム・ステンレス、ベース/アルミダイキャスト質量(kg)4.8クッション240×485×20mm寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ベース)470×650~1050アズワン品番8-6256-01径(mm)×高さ(mm)(ベース)470×650~1050
MRI用注射台新井製作所7日以内出荷
仕様組み立て式(要工具)、3.0T(テスラ)対応材質クッション/ウレタンフォーム(ビニールレザー張り)、支柱/アルミニウム・ステンレス、ベース/アルミダイキャスト質量(kg)4.4クッション160×240×45(60)mm寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ベース)470×670~1070アズワン品番8-6255-01
ガートル台新井製作所6日以内出荷
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス寸法(mm)(ベース幅)520質量(kg)4.9高さ(mm)1150~2000キャスター径(Φmm)75