かべ紙ボンドウォールボンド工業¥919~税込¥1,011~
1個(1.5kg)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
かべ紙を新しく貼ったり、かべ紙を貼り替えする時に使用する、かべ紙専用接着剤。原液使用タイプで取り扱いも容易です。施工可能なかべ紙の種類が豊富。しっかりと接着できます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
シーラーセットアップウォールボンド工業¥21,980税込¥24,178
1箱(2kg×4本)
7日以内出荷
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質アクリル系樹脂内容量(kg)2危険物の類別非危険物施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100Rウォールボンド工業9日以内出荷
100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤色ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120
壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーンウォールボンド工業3日以内出荷
ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質酢酸ビニル系樹脂内容量(kg)1危険物の類別非危険物
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 耐パテ60ウォールボンド工業3日以内出荷
強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)5(2.5×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200ウォールボンド工業5日以内出荷
汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤色ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約80~120
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
壁紙施工用 パラダイン 硬化促進剤ウォールボンド工業¥13,980税込¥15,378
1箱(300g×12個)
3日以内出荷
反応硬化型パテ専用の硬化促進剤。少量のパテ(盛り板分)に振りかけ良く練る → 硬化時間短縮。
用途壁紙施工用 粉末パテ (特殊パテ) (添加剤)材質無機質塩類内容量(g)300危険物の類別非危険物
壁紙施工用 くいさきテープウォールボンド工業3日以内出荷
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ材質和紙幅(mm)35長さ(m)100危険物の類別非危険物
壁紙施工用 パラダイン 水性増改用パテウォールボンド工業¥27,980税込¥30,778
1箱(3kg×6個)
3日以内出荷
壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ材質アクリル系樹脂内容量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30
壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープウォールボンド工業¥14,980~税込¥16,478~特価
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材材質グラスファイバー幅(cm)5危険物の類別非危険物
壁紙施工用 コーナー補強テープウォールボンド工業3日以内出荷
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材材質塩ビ長さ(m)50幅(cm)5危険物の類別非危険物
壁紙施工用 補修用穴うめパッチウォールボンド工業¥17,980~税込¥19,778~
1箱(12個)
5日以内出荷から12日以内出荷
壁に開いた「穴」を塞ぐ補修用パッチこんな時に「家具をぶつけて開いた穴」「エアコンのダクト穴」「コンセント取付け位置変更の余計な穴」の補修用として金属プレート付きで、強固に「穴」を補修します。パッチサイズを3種類用意しています。壁の「穴」の大きさに合わせ金属プレートが「穴」を塞げる様なパッチサイズを選び貼ります。パテを塗り付けパッチ部分の段差をなくす様に平滑にします。その後にかべ紙を貼ったり、塗料を塗り仕上げます。
用途かべ紙施工用補修材材質アルミ危険物の類別非危険物
壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60ウォールボンド工業6日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンドEV-30ウォールボンド工業3日以内出荷
掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤色ホワイト内容量(kg)8(2×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30~40
壁紙施工用粉末パテ トライ120ウォールボンド工業3日以内出荷
楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーSウォールボンド工業3日以内出荷
ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤色ホワイト内容量(kg)18危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
壁紙施工用粉末パテ エクセルⅡ120ウォールボンド工業3日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーVウォールボンド工業3日以内出荷
ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤色ホワイト内容量(kg)16危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
壁紙施工用粉末パテ トップ120ウォールボンド工業3日以内出荷
オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30Mウォールボンド工業12日以内出荷
すぐ固まる30分速硬タイプの上下兼用パテ。ヤセが少なく、壁紙の付きが良い。施工可能面積:約100~150m2 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)6(3×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~150 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1l )
壁紙施工用粉末パテ ファースト120ウォールボンド工業3日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤色黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
壁紙施工用接着剤 ボーダーボンドウォールボンド工業¥7,898税込¥8,688
1箱(350g×12個)
3日以内出荷
かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用材質澱粉他内容量(g)350危険物の類別非危険物
壁紙施工用パテ ラピード30ウォールボンド工業¥9,898税込¥10,888
1箱(1kg×12個)
3日以内出荷
かべ紙を貼る下地の凹凸を平滑にするための粉末パテ。パテに水を加えペースト状に練ってから使用します。
用途かべ紙施工用材質石膏他内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)15~25
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09