ガードⅡメーコー(3件のレビュー)当日出荷
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。
ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と
違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。
内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。
仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理主な用途外壁、木、モルタル使用場所屋外耐水性24時間異常なし硬化時間(時間)24以内危険物の類別非危険物
コベックカラーメーコー(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
MKコベックカラーは、水性塗料用濃縮着色剤です。各種水性塗料に対応でき、少量(3%以内)にて優れた着色性能を発揮します。
エマルション塗料、水性ツヤあり、弾性塗料等ほとんどの水性塗料に使用できます。
安全性に優れた低VOCタイプ。有害顔料は含まれておりません。安心してご使用できます。
少量の混入にて優れた着色性能を有し、原色顔料に比べ高い着色力があります。ゲル化が無く、分離、沈降があります。
ECOスーパーパテメーコー¥2,198~税込¥2,418~
1缶(2.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材規格JIS-K-5669(一般形薄付用)乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
寒冷紗用パテメーコー¥2,198~税込¥2,418~
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい塗布面積(m2/缶)40乾燥時間(時間)4以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
コナパテFメーコー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1袋(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。
下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ビス穴用パテメーコー当日出荷
肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。
燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。
系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理特性防錆、付着性、耐水主な用途天井、金属乾燥時間(時間)4使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
MK外壁補修材メーコー当日出荷
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。
乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
コナパテシルキー60メーコー(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1袋(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。
作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。
MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)90可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アクリパテメーコー¥2,598~税込¥2,858~
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。
耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。
油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。
水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整特性耐水、耐アルカリ仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
ブリッジテープメーコー3日以内出荷
ほつれ・のりムラも解消され作業効率アップ!
従来のグラスファイバーテープに比べ厚みが約半分となった為、段差等が目立ちにくくなり、より一層きれいな仕上がりが可能!
パテの量も施工の手間も少なくコストダウンも可能!
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)90材質(テープ)グラスファイバー
MKフィールドパテメーコー¥6,998~税込¥7,698~
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ。
JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー特性防火規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
コナパテV60メーコー7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
コナパテV120メーコー¥2,098~税込¥2,308~
1袋(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(分)120主なワークパーツ危険物の類別非危険物
スピード30メーコー(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~
1袋(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。
粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。
羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。
ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)60可使時間(分)30危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ECOジャストパテメーコー3日以内出荷
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地規格JIS-K-5669(一般形薄付用)硬化時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
MKマルチシーラーNANOメーコー7日以内出荷
内外部用万能シーラー
カチオン系の浸透型で内外部使用可能な万能シーラー。上塗りは弱溶剤まで可。
ダンシール厚膜メーコー¥23,980税込¥26,378
1箱(4kg×4缶)
4日以内出荷
弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
色グレー種別内外部用危険物の類別非危険物適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
MKマルチシーラーNANOメーコー4日以内出荷
カチオン系の浸透型で内外部使用可能な万能シーラー。上塗りは弱溶剤まで可。
用途内外部用万能シーラー色透明使用場所屋内外危険物の類別非危険物
MKダンパテメーコー(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内外部用 厚付け用パテ
厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整色白規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
MKダンパテメーコー¥7,998~税込¥8,798~
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内装用 上パテ
微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MK水性エポパテメーコー¥8,998~税込¥9,898~
1セット(3kg)ほか
7日以内出荷
内外部用 上パテ
水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
クリンナ ジョイントコンパウンドメーコー¥6,998~税込¥7,698~
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ
・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。
・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
MKジョイントベストメーコー7日以内出荷
内部用 下パテ
従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10