オフィスサプライ (18) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (24) ブランド: 秀和システムブランド: a bit better circuitすべて解除
SOT-23-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOT-23-6のピッチ変換基板
10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-23-6の6つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
SOT-23 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
超小型パッケージSOT-23のピッチ変換基板
3端子のトランジスタなど、SOT-23パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×6mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-252 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
TO-252のピッチ変換基板
15mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。TO-252パッケージの3本のピンを引き出してあります。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-363-6 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOP-363-6のピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置したSOP-363-6パッケージを2.54ピッチに変換する基板の5枚セットです。6ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
11×8mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
TO-263-3ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
3ピンのTO-263-3のピッチを2.54ピッチに変換する基板
3端子のTO-263-3パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。3ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。
13×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
Raspberry Pi Zero/Zero W プロトタイプ基板 a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Zero/Zero Wと同サイズのユニバーサル基板
Raspberry Pi Zero/Zero W用のプロトタイプ基板で、40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のネジ穴を利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。168個のスルーホールに部品を配置可能です。
1.27-2.54ピッチ変換基板(4枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
中央に配置した1.27ピッチの2×5ピンを2.54ピッチに変換する基板の4枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
12×13mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
micro:bit プロトタイプ基板 a bit better circuit 5日以内出荷
micro:bitの5つのピン(0、1、2、3V、GND)を引き出してあり、実装しやすくなっています。5つのネジとナットでmicro:bitにしっかり固定し、接続できます。基板の84 のスルーホールに部品を配置可能です。micro:bitと同じ幅で、余計な出っ張りがありません。
USB TypeA ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit 5日以内出荷
USB Type A コネクタのピッチ変換基板
小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のUSB Type Aコネクタと2枚の基板のセットです。4つのピンをわずか15mm×13mmの基板に収められます。
TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板
5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。
13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
miniUSBタイプB ピッチ変換基板 コンパクト(2組セット) a bit better circuit 5日以内出荷
miniUSBタイプBコネクタのピッチ変換基板
小さなプロトタイプを製作するのに最適な2個のminiUSBタイプBコネクタと2枚の基板のセットです。5つのピンをわずか13mm×13mmの基板に収められます。
Raspberry Pi 5用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi 5向けのプロトタイプ基板
余計な出っ張りのないRaspberry Pi本体と同じサイズの拡張基板です。Raspberry Pi 5に様々な回路を付け加える実験ができます。実装面も広く、多数の部品を実装可能です。
GPIOの40本のピンをスルーホールに引き出してあります。
PoEピンを利用できます。
四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。
LANとUSBのコネクタには重ならないサイズに設計してあります。
Raspberry Pi 4B用プロトタイプ基板(PoE対応) a bit better circuit 5日以内出荷
PoEに対応したRaspberry Pi Model Bのプロトタイプ基板
Raspberry Piと同じサイズのプロトタイプ作製用基板です。Raspberry Pi 4 model BやRaspberry Pi 3 model B+などのPoEピンを搭載したRaspberry Piに対応しています。40本のピンを隣のスルーホールに引き出してあり、実装しやすくなっています。四隅のホールを利用して、スペーサーとネジで本体としっかり固定できます。LANとUSBのコネクタが重ならないサイズになっています。実装面が広く、多数の部品を実装可能です。
ESP-WROOM-32プロト基板L+USB TypeA a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、豊富な機能を持つプロトタイプを作成するのに最適です。USB電源に挿すだけで運用できます。基板全面にスルーホールを配置しているので、基板サイズ最大まで実装できます。
基板のサイズは86mm×54mmで、クレジットカードと同じサイズです。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
ESP-WROOM-32プロト基板S+USB TypeA a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32とUSB Type A端子を直接実装できるプロトタイプ基板
ESP-WROOM-32の全てのピンにアクセス可能で、単機能のプロトタイプを作成するのに最適です。本ボードは、USB電源に挿すだけで運用できます。実装面も広く、多数の部品を実装できます。
基板のサイズは58mm×32mmで、フリスクのケースにピッタリ収まるサイズです(USB 端子を出すには、ケースをカットする必要があります)。直径2mmの4つの固定穴を使って、ケースなどに固定することができます。
SOT-89-5 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOT-89-5のピッチ変換基板
10mm×8mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-89-5の5つのピンを全て引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
SOT-89-3 ピッチ変換基板 コンパクト(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
超小型パッケージSOT-89-3のピッチ変換基板
片側3端子のトランジスタなど、SOT-89-3パッケージのデバイスを2.54mmピッチに変換する基板の5枚セットです。10mm×5mmの小型基板なので、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
SOT-223 ピッチ変換基板(5枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
SOT-223のピッチ変換基板
15mm×7mmの基板5枚のセットで、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。SOT-223の端子を片側に1、3ピン、反対側に2ピンを2本引き出しています。ブレッドボードの中央に設置可能です。2.54mmピッチのユニバーサル基板にもぴったり配置できます。
2×5 2.54ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit 5日以内出荷
2.54ピッチの2×5ピンを2.54ピッチの1×5ピン2列に変換する基板
中央に配置した2×5ピンを両端の1×5ピン2列に変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。
12×21mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。ソニーのMESHR GPIOタグをブレッドボードで使う場合に便利です。
ESP-WROOM-32 ピッチ変換基板 コンパクト a bit better circuit 5日以内出荷
ESP-WROOM-32の最も小さいピッチ変換基板
小型ですが、ESP-WROOM-32の全ピンにアクセス可能なピッチ変換基板で、小さなブレッドボードでもプロトタイプの作成が可能です。ブレッドボードを複数枚用意しなくても、素早く開発に着手できます。開発ボードで動作を確認した後、10×10ピンのユニバーサル基板に搭載すれば、100ピンに部品をマウントできます。
ESP-WROOM-32のピンピッチ1.27mmを扱いやすい2.54mmに変換
全てのピンへのアクセス可能ながら、10×10ピンサイズ
小さなブレッドボードでも、左右1列を利用可能
ESP-WROOM-32は、高性能なCPUとWi-Fi、Bluetoothを内蔵した超小型のモジュールです。ESP-WROOM-32は、現在ESP32-WROOM-32に名称が変更されています。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(ロング) a bit better circuit 5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
ESP32-WROVERピッチ変換基板(コンパクト) a bit better circuit 5日以内出荷
ESP32-WROVERの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板
ESP32-WROVERの端子間隔は1.27ピッチですが、これをブレッドボードやユニバーサル基板で運用しやすい2.54ピッチに変換する基板です。13×10ピンに全てのピンを引き出しているので、ESP32-WROVERの全ての機能を活用できます。
左右1列ずつ利用できるので、プロトタイプの作成に便利です。
FW書き込み回路など、運用時に不要な回路を省略でき、省サイズのプロトタイプを実現できます。
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様 ●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番 67-0384-04
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様 ●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番 67-0384-03
Raspberry Pi ABB-RSP-PCシリーズ a bit better circuit 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。ご注意基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
仕様 ●適合ケース:Raspberry Pi Pico アズワン品番 67-0384-02
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志