図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
SW2-06S1-07A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-07A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 39 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 長さ 40.7 mm のストレートロングレバーアクチュエータ(ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4056アズワン品番65-7829-72
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
マイクロスイッチ レベル はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
用途 電話、エアコン、コンピュータ、加湿器、アラーム、タイムレコーダ、ミキサー及びチョッパ、はんだガン、ネオン電話、ファックス機、ジョイスティック、ウォータポンプ、ガス検知器、ペンシルシャープナー、マネーソーター、食品プロセッサ、電動ナイフ、玩具自動車、ジュースメーカー、電気ステーキパン。
仕様●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●代表規格:cUL, ENEC, UL●コード番号:193-1127アズワン品番65-7818-74
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
SW2-C1S1-01A0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-C1S1-01A0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 0.1 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 82 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ストレートレバーアクチュエータ、長さ 17.4 mm (ピボットポイントから) ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:82GF です●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4036アズワン品番65-7828-90
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
SW2-10H1-00B0 - ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-10H1-00B0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 10 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 300 gf です 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ クイックコネクト端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4024アズワン品番65-7827-22
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:72 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:15gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4052アズワン品番65-7829-67
マイクロスイッチ レベル はんだ 1セット 500個入Zippy¥299,800税込¥329,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:レベル●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●操作力:100 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●機械的寿命:10000Operations●リリース力:16gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:193-1126アズワン品番65-7818-35
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4034アズワン品番65-7841-99
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:66 GF●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:13gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4054アズワン品番65-7829-57
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1セット 500個入Zippy¥309,800税込¥340,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:39 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:8gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3893アズワン品番65-7829-14
マイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
SW2-06S1-02L0-EA001-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:66 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:13gf●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4026アズワン品番65-7829-45
マイクロスイッチ スナップ PCB 1セット 500個入Zippy¥289,800税込¥318,780
1セット(500個)
7日以内出荷
SW2-C1S1-00P0-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3901アズワン品番65-7827-80
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
SW2-06S1-00A2-ZZippy SW2 シリーズです SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SPST NC●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4045アズワン品番65-7829-70
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1セット 500個入Zippy¥299,800税込¥329,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(500個入り)●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:300 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:70gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-3885アズワン品番65-7829-55
マイクロスイッチ スナップ Pre-wired 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:Pre-wired●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:185-4043アズワン品番65-7829-52
マイクロスイッチ スナップ PCB 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:PCB●コンタクト定格電流:100 mA●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●リリース力:50gf●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4047アズワン品番65-7828-97
マイクロスイッチ スナップ はんだ 1袋 2個入Zippy7日以内出荷
SW2-06S1-00a0-ZZippy SW2 シリーズです。SW2 シリーズは、業界標準の V4 ハウジングに収められた、信頼性が高く汎用性の高いスナップアクションマイクロスイッチ製品です。定格電気: 0.1 → 10 A の 125 / 250 V ac (モデルによる)と、SW2 は低電流と要求の厳しい用途の両方に使用でき、さまざまな用途に適しています。このアクチュエータは IP67 規格に準拠した密閉構造で、水や埃の侵入から保護する必要がある過酷な環境に最適です。終端オプションには、はんだ、クイックコネクト、300 mm ワイヤリードなどがあります。動作温度範囲は -40 125 ℃ (モデルによる)で、機械的サービス寿命は最小 200 万回です。SW2 シリーズは、ENEC 及び UL の認定を取得しているため、世界中での使用に適しています。特長及び利点IP67 等級の防水 / 防塵性能を備えています 幅広い電気定格 高品質 UL94V-0 PBT スイッチハウジング及びボタン Terminal Options には、取り付けが簡単なワイヤリードが含まれています 長い機械的サービス寿命 部品番号 SW2-06S1-00a0-Z IP67 密閉構造のアクチュエータ 電気定格: 6 A 125 / 250 V ac S.P.D.T( S.P.D.T.コンタクト構成 最大操作動力 203 gf 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ はんだ端子 ボタンアクチュエータ ENEC 及び UL 認定
仕様●アクチュエータタイプ:スナップ●末端様式:はんだ●コンタクト定格電流:6 A●接点構成:SP-CO●IP保護等級:IP67●操作力:203 gf●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+125℃●コンタクト材質:AG 合金、黄銅●ケースの材質:ポリアミド●定格電圧:125 V ac, 250 V ac●動作温度範囲:-40 → +125℃●コード番号:185-4049アズワン品番65-7794-80
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09