ポリ蛇口 V型大塚刷毛製造(149件のレビュー)当日出荷
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
凸ているものはV型が合います。
用途一般的な一斗缶材質ポリエチレン樹脂適合(口サイズ)40mmタイプ40mm凸
ラスター356大塚刷毛製造(44件のレビュー)当日出荷
塗装の下地清掃や接着剤の塗布、印刷、工場作業の掃除用として活躍します。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化したラスター刷毛です。
用途下地の掃除や接着剤塗布用形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用毛色黒色
竹ブラシ大塚刷毛製造(54件のレビュー)当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)12タイプ竹楊子RoHS指令(10物質対応)対応
NEW無泡ローラー スモール大塚刷毛製造(46件のレビュー)当日出荷
泡の出ない特殊加工・不脱毛加工により、ピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現。塗料の伸びが良く、優れた作業性。均一なローラーマークで美しい仕上がり。抜け毛・泡の発生がほとんどない。軽快な塗り心地で作業性がよい。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)12サイズスモール材質(ローラー部)ポリエステル生地の種類ウーブン
缶フタ大塚刷毛製造(41件のレビュー)当日出荷
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
ラスター377大塚刷毛製造(17件のレビュー)当日出荷
塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。
最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。
清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。
豚毛100%のタイプです。
用途下地の掃除や接着剤塗布用玉厚(mm)15形状平・金巻種類刷毛材質(毛)豚毛毛色胡麻色
ぼかしテープ大塚刷毛製造(30件のレビュー)当日出荷
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。
テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装幅(mm)約13長さ(m)16材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
T高級メリヤスウエス大塚刷毛製造(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(1kg×5袋)ほか
当日出荷
Tシャツの生産過程上で発生する生地を厳選した新品の白メリヤスです。ALLニット生地なので、柔らかいタッチと吸湿性に優れています。純水の吸収性はリサイクルのウエスに比べると初期吸水はおとりますが、油脂系の吸収には最適です。手頃なサイズにカットしていますが、定型サイズではありませんので用途に応じてご使用して下さい。現場の様々な汚れの拭き取りから、最終仕上げの磨きまでオールマイティな拭き取りニーズに応えるウエスです。
用途様々な油汚れや塗料・溶剤の拭き取りはもちろん、毛羽立ちをきらう板金塗装・精密機器の拭き取りにも最適です。色白種別新品材質テトロンコットン20%以下/綿80%以上区分新品寸法(cm)約45×50RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類メリヤス
フィルム用ヘラ SH型大塚刷毛製造(25件のレビュー)当日出荷
フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100材質PP(ポリプロピレン)高さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
すべらーず歩けるシート大塚刷毛製造(13件のレビュー)当日出荷
歩いても滑りにくく、破れにくい厚手で強度のあるノンスリップ加工シート、手頃なサイズで取り廻しも容易です。作業性が良く、安心してお使いいただける養生シートです
用途廊下・階段・ベランダ等シート厚さ(mm)0.05色グリーン材質PE(バージン材)種別バージン材使用折数1
柄付ゴムベラ大塚刷毛製造(11件のレビュー)当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
ジラコヘラ(建築・工業用)大塚刷毛製造(14件のレビュー)当日出荷
●耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。●硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあり、建築用および車両用に適してます。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など材質ポリアセタール
超 ミニ筆大塚刷毛製造(4件のレビュー)当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ超ミニ材質木製寸法(mm)5全長(mm)150毛丈(mm)10毛材馬毛毛幅(mm)5毛色白毛
テツネジローラー大塚刷毛製造(15件のレビュー)当日出荷
ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。適度な重量の普及型で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。
材質鉄適合塗材脱泡用RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプセット
豚毛 金巻 平 白大塚刷毛製造(12件のレビュー)当日出荷
補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装形状平・金巻毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
247M 紙 15 クィックマスカー大塚刷毛製造(6件のレビュー)欠品中
クラフト紙にマスキングテープを採用した車輛用のスタンダードマスカーシリーズ。耐溶剤性に優れている。被着体を汚さず、見切りも美しく仕上がります。
用途車輌・工業用の養生材質(テープ)平面紙シート長さ(m)35材質(シート)クラフト紙粘着剤アクリル系粘着剤
Y型皮すき大塚刷毛製造(14件のレビュー)当日出荷
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。
ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
プラグレハード大塚刷毛製造(9件のレビュー)当日出荷
毛をはじめ、全て樹脂製で接着剤を一切使用していない画期的な刷毛「プラグレ」。
独自の六角ハンドルは非常に握りやすく、エラストマーを使用しているため手にピタッと馴染みます。
溶剤塗料に耐える毛束。
刷毛を汚さないシュリンクパック包装。
さらに腰感と耐久性が向上し、弱溶剤塗料や水系ツヤ有塗料に最適。
種類刷毛材質(毛)化繊毛色白色玉厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ大塚刷毛製造(15件のレビュー)当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)15寸法B(mm)35タイプ重慶ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
砂骨材 スモールローラー大塚刷毛製造(17件のレビュー)当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
Pポット かくはん棒大塚刷毛製造(4件のレビュー)当日出荷
塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。
用途Pポットのかくはん時に。種別先丸材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)318質量(g)約32/本目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1RoHS指令(10物質対応)対応
Pポット 容器大塚刷毛製造(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~
1箱(100個)ほか
当日出荷
耐溶剤性の調色容器Pポット。
塗料の小分け・調色等に最適。
長尺マスカー Pカットタイプ大塚刷毛製造(5件のレビュー)当日出荷
マンション・戸建のハイサッシ・ベランダなどの広い面を一度で容易に覆えて、養生作業の労力を大幅に低減できるロングサイズマスカー。
塗装作業だけでなく、ビルメン・オフィス清掃ほか、様々な作業での床面・壁面保護にも便利です。
ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)木材質(刃)ステンレス
筆つき塗料保存容器大塚刷毛製造(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
塗料の小分けや調色に便利な容器です。
キャップ部分に筆が付いているので、タッチアップにもお使いいただけます。
用途塗料の保存・小分けや調色、タッチアップ材質(フタ・軸)再生ポリプロピレン100%、(毛)アクリル系繊維100%、(容器)再生ポリエチレン100%RoHS指令(10物質対応)対応
20リットルペール缶大塚刷毛製造当日出荷
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器にセット内容ペール缶本体、フタ、バンド色白材質TFS質量(kg)1.64容量(L)20
徳 目地刷毛大塚刷毛製造(8件のレビュー)当日出荷
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
ウーローラーB レギュラー大塚刷毛製造(6件のレビュー)当日出荷
内装・外装幅広くご使用頂ける万能タイプのベストセラー品です。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。
クッションパッド穴あき Φ122大塚刷毛製造(12件のレビュー)当日出荷
塗装前の足付けや仕上げ研磨に使用することで、研磨目が細かく仕上がる。
中間スポンジの厚みで使い分け可能(5t:ハード、10t:ソフト)
アール部分への追従性がありエッジ部分でのキズの防止にも効果を発揮!