オフィスサプライ (15) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (55) ブランド: 秀和システムブランド: 中島銅工すべて解除
ガスボンベ 中島銅工 (54件のレビュー) 当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分 プロパン・n-ブタン・i-ブタン 引火点(℃) 76 沸点(℃) 4.98℃
コテライザー 91オート・ミニ セット 中島銅工 (31件のレビュー) 当日出荷
小型ガス式半田ゴテの中で最も多くのユーザーに親しまれているモデル、コテライザー 91オート・ミニのセット品です
全長(mm) 208(本体) 使用時間(時間) 約1.25/一回の充填 質量(g) 66(本体) ガス充填量(mL) 14 熱出力 (半田ゴテ)約450℃(ホットブロー)約650℃
コテライザー 90オートⅡ 中島銅工 (18件のレビュー) 当日出荷
コテライザー70をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な業務用半田ゴテです。
ワールド・ワイドのスタンダードモデルです。
全長(mm) 約265(本体、コテ先) 質量(g) 約100(本体) ガス充填量(mL) 約28 熱出力 (半田ゴテ)約250℃-約500℃、(ホットブロー)約650℃
コテライザー 150オート 中島銅工 (5件のレビュー) 当日出荷
コテライザー150をベースにした圧電式の自動着火機能を装着した本格的な大型業務用半田ゴテです。
もちろんホットブロー(熱風器)の機能も付き、屋外作業には最適です。
全長(mm) 約302 使用時間(時間) 約2.5/一回の充填 TGK品番 775-58-15-02 トラスコ品番 276-5047 質量(g) 約186 方式 ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL) 約63 熱出力 (半田ゴテ)約250-530℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約540℃
コテライザーハンディプロ 中島銅工 (12件のレビュー) 当日出荷
コンパクト・サイズのエコノミータイプ。しかも半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチ 一台三役のすぐれモノ!
全長(mm) 約186 半田コテ(W相当) 約60 トラスコ品番 276-5152 質量(g) 約74 タイプ 手動着火 方式 ガス・触媒燃焼方式 使用量 一回の充填で約1時間 ガス充填量(mL) 約12 熱出力 半田ゴテ/約500℃、ホットブロー/約650℃、トーチ/約1300℃
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
コテライザー 70 中島銅工 (3件のレビュー) 当日出荷
本格的な業務用として使用できる標準型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能を揃えています。
用途 電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。 全長(mm) 243(本体・コテ先) 連続使用時間 120分 仕様 電気はんだこて20~80W相当 最高温度(℃) 約500(はんだこて)/約630(ホットブロー) ガス充填量(mL) 28 熱出力 約200~約500℃(半田ゴテ)、約600℃(ホットブロー)、最高約1300℃(トーチ)
コテライザー150 中島銅工 (1件のレビュー) 当日出荷
コテライザー70をパワーアップさせた強力型です。
半田ゴテ・ホットブロー(熱風器)・トーチと3つの機能がついています。
強力なパワーを必要とする配管工事、板金のはんだづけ、銀ロウづけ、熱収縮チューブの収縮に長時間の連続作業ができます。
電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、銀ロウ付け作業に適しています。
用途 電気工事のはんだ付け。
通信工事のはんだ付け。
銀ロウ付け作業。 全長(mm) 約285 使用時間(時間) 約2.5/一回の充填 トラスコ品番 276-5144 セット内容 コテ本体、ホットブローチップ、ヒートシュリンク、コテ先キャップ 質量(g) 約190 方式 ガス・触媒燃焼方式 ガス充填量(mL) 約63 熱出力 (半田ゴテ)約300-510℃電気半田ゴテ最大約200W相当(ホットブロー)約630℃(トーチ)約1350℃ MAX
コテ先 中島銅工 (2件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
60ハンディープロ専用のコテ先です。
71-01-○○タイプとは使われている触媒が違います。
60ハンディープロには60-01-○○タイプのコテ先をご使用下さい。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12