図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スイッチングマグホルダー下西技研工業当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
マグネットホルダ サマコバ磁石タイプ下西技研工業4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)230
マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ下西技研工業4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)下西技研工業当日出荷から4日以内出荷
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています・耐薬品性に優れています・外部電源は不要となります・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します・開閉10万回を保証・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ下西技研工業4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
電磁ホルダ下西技研工業4日以内出荷
連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを切り替えます。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業5日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業4日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、OW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NH(ノーマルHi)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09