オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (15) ブランド: 秀和システムブランド: スキャングリップすべて解除
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップ 当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番 553-7683 幅(mm) 34 高さ(mm) 250 奥行(mm) 15 電源(V) 充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W) 4 光源色 6000K 充電時間(時間) 3 明るさ(Lm) 40~400 最大点灯時間 20時間
高演色ハンドライト MINIMATCH スキャングリップ (1件のレビュー) 当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途 調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番 553-6207 幅(mm) 60 高さ(mm) 156 奥行(mm) 38 消費電力(W) 3.5 光源色 4500K/6500K(2段階) 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 100/200
防爆型LEDハンドライト ”MIDIーEX”(ATEX・IECEx認証品) スキャングリップ 当日出荷
国際防爆規格IECEx/ATEX認証品です。メインライトとトップライトを用途に応じて使用できます。フックとマグネットを内蔵しておりランプヘッドは180°角度調整可能です。内蔵のベルトクリップによりポケットや作業ベルトに携帯できます。防塵防水性能IP65で非常に耐久性の高い設計です。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様 IECEx/ATEX認証品、防爆ゾーン:2/22、防爆性能表示:II 3G Ex ic IIC T5 Gc / II 3D Ex ic IIIC T100℃ Dc 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1383 材質 プラスチック 幅(mm) 46 高さ(mm) 182 奥行(mm) 29 電圧(V) 3.8 消費電力(W) 3 保護等級 IP65 バッテリー容量(Ah) 1600 光源色 6000K 充電時間(時間) 3.5 明るさ(Lm) 100/200 照射範囲 105° 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m) 1
多用途ヘッドライト FLEX WEAR スキャングリップ 当日出荷
取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途 夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番 553-7682 セット内容 ヘッドバンド、取付用クリップ 材質 本体:樹脂 幅(mm) 89 高さ(mm) 26 奥行(mm) 21 電源(V) 充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh 保護等級 IP20 光源 COB LED 充電時間(時間) 2.5 明るさ(Lm) 75/150 最大点灯時間 4時間
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
LED投光器 ”NOVA MINI” スキャングリップ 当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。超小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持、クリップ留めと4通りの使用方法が可能です。裏面のリングに指を通して手持ちライトとして快適に使用できます。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を46%使用しています。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様 OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1384 材質 アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm) 94 高さ(mm) 102 奥行(mm) 39 電源(V) 充電式リチウムイオン電池:3.6V/3200mAh 消費電力(W) 7.3 保護等級 IP65 光源色 5700K 充電時間(時間) 4 耐衝撃性 I07 明るさ(Lm) 100~1000 照射範囲 100° 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 18時間(100lm使用時)/1.5時間(1000lm使用時) 落下耐久(m) 2
三脚 スキャングリップ 翌々日出荷
SCANGRIP製ライト専用の三脚です。0.9m~2.0mに伸縮して高さを調整できます。クリックリリースボタンを押すと素早く開くことが出来ます。
トラスコ品番 696-1375 材質 アルミニウム 幅(mm) 106 高さ(mm) 900~2000 奥行(mm) 106 耐荷重(kg) 5 ねじ寸法 取り付け部:M10(メねじ) 最高高さ(mm) 2000 収納時寸法(mm) 780×70×63 最低高さ(mm) 900
LED投光器 ”NOVA R” スキャングリップ 当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。小型軽量で、手持ち、据え置き、マグネット保持と3通りの使用方法が可能です。IP65の防水・防塵性能とラバー素材プロテクションにより耐久性に優れます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を47%使用しています。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様 OPTILight設定(lux):500(1m) 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1378 材質 アルミニウム+ラバープロテクション 幅(mm) 167 高さ(mm) 166 奥行(mm) 60 電源(V) 充電式リチウムイオン電池:7.2V/3200mAh 消費電力(W) 14 保護等級 IP67 光源色 5700K 充電時間(時間) 5.5 耐衝撃性 I07 明るさ(Lm) 200~2000 照射範囲 110° 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 17時間(200lm使用時)/1.5時間(2000lm使用時) 落下耐久(m) 2
LEDワークライト ”MINI SLIM” スキャングリップ 当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様 OPTILight設定(lux):500(0.25m) 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1385 材質 プラスチック 幅(mm) 43 高さ(mm) 130 奥行(mm) 29 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 1.4 保護等級 IP30 バッテリー容量(Ah) 800 光源色 5700K 充電時間(時間) 2.5 耐衝撃性 I07 明るさ(Lm) 20~200 照射範囲 110° 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m) 2
LEDワークライト スキャングリップ 当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 仕様 OPTILight設定(lux):500(0.5m) 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1374 材質 プラスチック 幅(mm) 46 高さ(mm) 166 奥行(mm) 29 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 3.5 保護等級 IP30 バッテリー容量(Ah) 2600 光源色 5700K 充電時間(時間) 3.5 耐衝撃性 I07 明るさ(Lm) 50~500 照射範囲 110° 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時) 落下耐久(m) 2
高演色ペンライト MATCHPEN R スキャングリップ 当日出荷
コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途 調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番 553-7689 材質 本体:アルミニウム 全長(mm) 159 規格 CIE(国際照明委員会)013.3-1995 外径(Φmm) 19 保護等級 IP30 明るさ(Lm) 100 最大点灯時間 2.5時間
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
高演色ハンドライト ”SUNMATCH4” スキャングリップ 当日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。明るさは無段階で調整可能です。フックとマグネットが内蔵されています。ランプヘッドは180°角度調整可能です。先端部にはトップライトがついています。付属デュフューザーを取り付けると光が柔らかく拡散します。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。
用途 調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1376 材質 プラスチック 幅(mm) 58 高さ(mm) 188 奥行(mm) 26 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 8 保護等級 IP65 バッテリー容量(Ah) 2600 光源色 2500~6500K 充電時間(時間) 4 耐衝撃性 I07 明るさ(Lm) 50~500 照射範囲 80° 演色指数(Ra) CRI:95 最大点灯時間 5時間(100lm使用時)/2.5時間(200lm使用時) 落下耐久(m) 1
高演色ペンライト ”MATCHPEN” スキャングリップ 当日出荷
独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途 調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。 トラスコ品番 696-1379 材質 アルミニウム 全長(mm) 148 消費電力(W) 3 保護等級 IP54 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2本(付属) 光源色 4500K 外径(mm) Φ16 明るさ(Lm) 100 照射範囲 10~70° 演色指数(Ra) CRI:95 最大点灯時間 2時間 落下耐久(m) 1
LEDワークライト ”STAR” スキャングリップ 当日出荷
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1381 材質 プラスチック 幅(mm) 156 高さ(mm) 98 奥行(mm) 103 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 8.5 保護等級 IP65 バッテリー容量(Ah) 5200 光源色 6000K 充電時間(時間) 8 明るさ(Lm) 500/1000 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップ 当日出荷
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途 検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル(1m) トラスコ品番 696-1380 材質 プラスチック 幅(mm) 34 高さ(mm) 13 奥行(mm) 150 電圧(V) 3.7 消費電力(W) 1.5 保護等級 IP20 バッテリー容量(Ah) 1200 光源色 6000K 充電時間(時間) 2.5 耐衝撃性 I07 明るさ(Lm) 20~200 照射範囲 110° 演色指数(Ra) CRI:80 最大点灯時間 20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時) 落下耐久(m) 1
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
高演色作業灯 ”MULTIMATCH R” スキャングリップ 当日出荷
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。高出力で明るい高演色ライトです。スタンドはマグネット機能付きです。手に持って使えるエルゴノミックデザインです。明るさは5段階で調整可能です。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。広範囲の照射が可能です。高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途 調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番 705-4927 材質 本体:アルミダイカスト 幅(mm) 155 高さ(mm) 165 奥行(mm) 64 消費電力(W) 16.5 充電時間(時間) 3.5 明るさ(Lm) 120~1200