ハケ型除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)当日出荷
自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
用途マイクロ天秤の皿の除電とホコリ除去などに。(測定値が安定します)線径(Φmm)0.04材質(毛)有機導電性アクリル除電繊維表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
ストロングカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
グランドコード付除電ブラシスタック・アンド・オプティーク当日出荷
プッシュホック、ワニ口、双方を柄の部分に取り付けられます。
テーブル上の除電マットにアースして使えます。
グランドコードは人体保護のため1MΩの抵抗が入っています。
用途基板の残渣除去、作業手袋をした現場での静電気除去。コード長さ(m)1.5(グランドコード)表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型スタック・アンド・オプティーク当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。全長(mm)180ブラシ長(mm)35毛丈(mm)14トラスコ品番291-5430質量(g)10耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
導電性樹脂柄ハケ型ブラシスタック・アンド・オプティーク当日出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
静電気除去ブラシ STACシリーズスタック・アンド・オプティーク当日出荷
STAC33専用アース線です。本体上部のハトメに差し込む部品を取り付けてあります。(STAC34,50も共通)。
仕様●全長:1,000mm●重量:約5gアズワン品番68-0509-60
静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク当日出荷
小型基板または小範囲の基板製造の際、配線プリント時の
除塵および静電気除去に有効です。
ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、
高い導電性を発揮します。
アルミボディー上部に結線用金具を組み込んでありますので、
必要に応じてアース線と接続することができます。
(別売り専用アース線あり)
タイプコンパクト型線径(Φmm)0.15材質(柄部)アルミ、樹脂材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)108×100×30アズワン品番63-1331-73
静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)スタック・アンド・オプティーク当日出荷から5日以内出荷
基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。
耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
握手部分アース機能付です。
はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120ブラシ長(mm)115表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
アルミバー型ステンレス繊維除電ブラシスタック・アンド・オプティーク6日以内出荷
印刷機、プリンター、製紙機器等の出口にセットして使用します。その他、製造ライン上での静電気除去に有効。耐熱性があり、高電圧から低電圧まで効率よく除電効果が得られます。
材質本体/アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材/ステンレス繊維(12.0μm×100本束)全長(mm)300質量(g)約15毛丈(mm)10有効長(mm)ブラシ:300線径(mm)0.012
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
導電性樹脂柄除電器械取付ブラシスタック・アンド・オプティーク7日以内出荷
把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。
どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。
本体にアース線用のホールがついています。
ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。全長(mm)500ブラシ長(mm)497毛丈(mm)50トラスコ品番307-3238質量(g)240表面抵抗値(Ω)5.85×10-2RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)320×400質量(g)約23
大版用ハンド木柄ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク13日以内出荷
大型版印刷用フィルム、紙、段ボール等の除電およびホコリ除去など。 (アース機能付)
材質柄;木、銅製テープ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)約850質量(g)約320毛丈(mm)50有効長(mm)ブラシ:650抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク6日以内出荷
大型キーボード除電(アース線を付けるとさらに効果的です。)フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)400×480質量(g)約36
静電気除去マットスタック・アンド・オプティーク6日以内出荷
PCのキーボードに帯電する静電気の除去、マイクロ天秤の除電。フィルム保管中、及び出し入れ時の静電気除去等。オペレーターの静電気除去にも有効。
材質生地;有機導電性ゴールド繊維(フエルトタイプ)寸法(mm)240×240質量(g)約11
アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシスタック・アンド・オプティーク8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。ピュアカーボン繊維ですので、高温の作業現場でもご使用可能です。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線してご使用ください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)1000質量(g)約190毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値1.6×103(Ω・cm)線径(μm)7
アルミバー型ゴールド除電ブラシスタック・アンド・オプティーク8日以内出荷
機械取付タイプでフィルム、紙、ダンボール等の広範囲な除電などに。対象物に対して垂直方向に、触れるか触れない程度に取付、アース線を結線して使用してください。 (ベタ植毛、アース線付)
材質本体;アルミ、毛材;有機導電性ゴールド繊維全長(mm)1000質量(g)約250毛丈(mm)30有効長(mm)ブラシ:1000抵抗値102(Ω/□)線径(mm)0.07
静電気除去マット STAC800シリーズスタック・アンド・オプティーク10日以内出荷
アクリル系の有機導電性繊維を使用し、優れた導電性能と静電気除去機能をもつフェルト状マットです。
どの部分でも静電気除去効果があります。
仕様●サイズ(mm):1000×1000●厚み(mm):約1●生地:有機導電性ゴールド繊維(フェルトタイプ)アズワン品番68-0509-59
静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク当日出荷
基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、
フラックス除去に効果があります。
ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、
高い導電性を発揮します。
タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)竹材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
静電気除去ブラシ STACシリーズスタック・アンド・オプティーク当日出荷
自己放電を有する40デニールの有機導電性ゴールド繊維を使用しておりますので、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
長柄で、細かく深いところの除電およびホコリ除去に有効です。
タイプハケ型線径(Φmm)0.07材質(柄部)木材質(毛)有機導電性ゴールド繊維
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
静電気除去ブラシスタック・アンド・オプティーク当日出荷
線径(Φmm)0.3材質(毛)ナイロン66(ナイロン6および導電性カーボンブラック配合)導電性1.3×104Ω・cm