MetalMan 金探対応ニトリルゴム手袋 ブルー(粉無)エルフォルグ当日出荷から8日以内出荷
世界初の金探対応で異物混入対策に適したブルーカラーのニトリルゴム手袋。
用途極めて高い探知性能。テストピースの探知感度とほぼ同一です。食品衛生法の規格基準に適合。材質ニトリルゴム色外側/ブルー、内側/ブラック入数(枚)100サイズ(cm)24規格食品衛生法適合仕上指先部滑り止め加工粉有無なしエンボス加工なし
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
クイックリピートタイ 100本入エルフォルグ5日以内出荷
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
パッケージカッター・ペンギン型 青エルフォルグ5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
開梱専用のナイフです。
これ1本で荷物のPPバンドカット、ストレッチラップカット、テープカット、原料袋の開梱を安全に行う事ができます。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
左右利き手で握りやすく、安全に作業を行う事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:165×60×H11mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6358アズワン品番67-8166-45
粉用計量スコップ M 青エルフォルグ5日以内出荷
スコップ内側に見やすい目盛りが刻まれたスコップです。
握りやすく持ち手にサイズ表記があり、どのサイズか一目で確認ができます。
重ねて収納ができ、底が平らなため、使用しない際は台の上等に水平に置いておく事ができ収納も容易です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:60×50×全長195mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6361アズワン品番67-8166-48
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
替え芯 ゲルタイプ 100-Iシリーズエルフォルグ5日以内出荷から8日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、温度の低い(冷蔵庫等)環境に、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズエルフォルグ5日以内出荷
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
スプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズエルフォルグ欠品中
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ケーブルタイ 100本入エルフォルグ5日以内出荷
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
エプロン 青エルフォルグ5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製エプロンで繰り返し使えるタイプで環境への影響を低減します。
機械洗浄で90℃まで可能。
通常の使用において約3ヶ月使用することができます。
あらゆる食品加工現場に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:幅90×丈1350mm●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●コード番号:AG6366アズワン品番67-8166-52
バッグクリップエルフォルグ5日以内出荷
原料袋や調味料の入った袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長362mm●カラー:青●シール長さ:320mm●耐冷温度:-50℃●重量:94g●コード番号:AG6360アズワン品番67-8166-47
バッググリッパーエルフォルグ欠品中
原料袋や調味料の入った袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長245mm●カラー:青●シール幅:100mm●コード番号:AG6359アズワン品番67-8166-46
A4 クリップボード 青 SUSエコノミークリップエルフォルグ5日以内出荷
軽量で持ち運びのしやすいクリップボードです。
表面は汚れても拭き取りやすく、クリップ部分はステンレス製で錆びにくく頑丈なつくりになっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:228×323×厚み3mm●カラー:青●スプリングバネ仕様●コード番号:AG6634アズワン品番67-8166-42
アームカバー 青 1組エルフォルグ5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
金属検出機及びX線検査機に対応した、ポリウレタン製アームカバーです。
丈夫なポリマーと伸縮性のある両端部により、作業者の袖口から上腕部までを保護します。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:フリー(45cm)●カラー:青●耐熱温度:-65℃~+90℃●材質:ポリウレタン●コード番号:AG6365アズワン品番67-8166-51
セーフティナイフエルフォルグ5日以内出荷
一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
包装及びラップをカットするためのセーフティナイフです。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
使い捨てなので、替刃交換の必要が無く、替刃を紛失してしまう心配もありません。
使用時以外は刃が出てくることがなく、安全に作業をする事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:110×20×12mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6357アズワン品番67-8166-44
スコップ Sエルフォルグ5日以内出荷
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スコップです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:110×60×全長150mm●カラー:青●容量:500g●材質:金属包含樹脂(ポリプロピレン)●コード番号:AG6362アズワン品番67-8166-49
生地スクレーパー 青エルフォルグ5日以内出荷
耐衝撃性に優れた、検出可能なポリプロピレン製スクレーパーです。
先端はテーパー状で掻き取り、成型、生地の仕切り分けに優れた形状。
快適なハンドルと適度な重量感で作業者の負担を軽減します。
吊り下げるための穴のおかげで保管も容易です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:205×125×H18mm●カラー:青●コード番号:AG6363アズワン品番67-8166-50
ケーブルタイ リピートタイ 100本入エルフォルグ5日以内出荷
異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ
金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。
製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。
食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。
リピートタイは繰り返し使うことができます。
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:250×4.7mm●材質:ナイロン●コード番号:AG6320アズワン品番67-8166-06
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09