カテゴリ

  • オフィスサプライ(16)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(26)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • BIO-BIK
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スクリューキャップチューブ 2.0mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 2.0mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
ストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入 BIO-BIKストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(125個)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-77
マクロチップ 10mL バルク 大箱 エッペンドルフ ギルソンピペット適合 100本×10袋入 BIO-BIKマクロチップ 10mL バルク 大箱 エッペンドルフ ギルソンピペット適合 100本×10袋入BIO-BIK
37,980税込41,778
1箱(10袋×100本)
8日以内出荷
目盛り付きチップです。 エッペンドルフ/ギルソンピペット用チップです。
仕様●全長:161mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応アズワン品番67-4743-59
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入 BIO-BIK平底 マイクロチューブ 1.5mL 大箱 500本×20袋入BIO-BIK
32,980税込36,278
1箱(20袋×500本)
6日以内出荷
ペレットの回収に便利な平底タイプです。、平底チューブはエタノール沈殿の際に液層の除去、沈殿物の回収が極めて簡単に行えます。、キャップは密封性の高いアンダーカット構造です。、書き込み可能なフラットキャップです。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●安心の日本国内製造品です。
ストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズ BIO-BIKストレージ8連キャップ 125個入 1702シリーズBIO-BIK
4,398税込4,838
1袋(125個)
6日以内出荷
凍結保存が可能です。
スクリューキャップチューブ 1.5mL BIO-BIKスクリューキャップチューブ 1.5mLBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
クライオ フリーズラック 100本立 5個入 5750シリーズ BIO-BIKクライオ フリーズラック 100本立 5個入 5750シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1パック(5個)
6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
丸底 マイクロチューブ 大箱 BIO-BIK丸底 マイクロチューブ 大箱BIO-BIK
38,980税込42,878
1箱(10箱×500本)ほか
6日以内出荷
ストレージ12連キャップ 80個入 1703シリーズ BIO-BIKストレージ12連キャップ 80個入 1703シリーズBIO-BIK
4,498税込4,948
1袋(80個)
6日以内出荷
凍結保存が可能です。
ストレージ&リアクションラック シングルチューブ 96本×10個入 1750シリーズ BIO-BIKストレージ&リアクションラック シングルチューブ 96本×10個入 1750シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1箱(10個×96本)
6日以内出荷
1.2mLチューブ(1710-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
ストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズ BIO-BIKストレージ&リアクションラック 8連チューブ 10個入 1760シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
1.2mL 8連チューブ(1720-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
ストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズ BIO-BIKストレージ&リアクションラック 12連チューブ 10個入 1770シリーズBIO-BIK
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
1.2mL 12連チューブ(1730-00)がセットされたラックです。(キャップは別売です。)、SBS規格に対応していますので、ロボットでの使用が可能です。、マルチチャンネルピペットにも対応します。、ラックにはウェルの識別に容易な座標番号が刻印されています。、積み重ね可能です。、オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 2050シリーズ BIO-BIKスクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型 2050シリーズBIO-BIK
14,980税込16,478
1箱(500本)ほか
6日以内出荷
O-リング付き
96ディープウェルプレート用マット 10枚入 RD-2シリーズ BIO-BIK96ディープウェルプレート用マット 10枚入 RD-2シリーズBIO-BIK
8,498税込9,348
1袋(10枚)
6日以内出荷
ウェル中央にサンプル採取用の穴あけが可能です。
96ディープウェルプレート DWシリーズ BIO-BIK96ディープウェルプレート DWシリーズBIO-BIK
32,980税込36,278
1箱(10袋×5個)ほか
6日以内出荷
サンプルの保存や培養に使用できます。
384ディープウェルプレート 384角穴 10個×5袋入 DW-384シリーズ BIO-BIK384ディープウェルプレート 384角穴 10個×5袋入 DW-384シリーズBIO-BIK
35,980税込39,578
1箱(5袋×10個)
6日以内出荷
化合物サンプルの高密度長期保存に適しています。
マクロチップ 5mL バルク 大箱 250本×10袋入 PT-5シリーズ BIO-BIKマクロチップ 5mL バルク 大箱 250本×10袋入 PT-5シリーズBIO-BIK
34,980税込38,478
1箱(10袋×250本)
6日以内出荷
目盛り付きチップです。
仕様●全長:123mm●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ対応
プレパラートボックス PBシリーズ BIO-BIKプレパラートボックス PBシリーズBIO-BIK
649税込714
1個
6日以内出荷
積み重ねを可能にすることにより省スペース化を実現しました。(ロック機能付)
セルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズ BIO-BIKセルカウンタープレート 10枚入 CPシリーズBIO-BIK
2,798税込3,078
1箱(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
1プレートで4検体を同時に計測できる、ディスポーザブルタイプの血球計算盤です。、衝撃に強いプラスチック製プレートです。、グリッドパターンは2パターン(改良ノイバウエルタイプ/ビルケルチュルクタイプ)があります。、グリッドはガラス製と同じ凹型に刻まれているため、細胞が引っかかることなくカウントできます。、グリッドの直線性や滑らかさはガラス製よりも優れており、細部まで見やすくなっています。、カバーグラスがセット済みのため、そのまま使用できます。、ディスポーザブルタイプで使用後の洗浄が不要のため、感染性サンプルにも安心です。、専用のプラスチックケース入りで、安全・清潔に保管することができます。
仕様●材質:本体プレート:アクリル カバープレート:アクリル●縦×横(mm):26×76●安心の日本国内製造品です。
クライオボックス 0.5、1.5、2.0mLチューブ用 20個入 CBシリーズ BIO-BIKクライオボックス 0.5、1.5、2.0mLチューブ用 20個入 CBシリーズBIO-BIK
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
液体窒素・ディープフリーザーでの保存が可能です。、フタ部分に書き込みスペースがあります。
クライオ フリーズラック 81本立 5個入 5720シリーズ BIO-BIKクライオ フリーズラック 81本立 5個入 5720シリーズBIO-BIK
9,998税込10,998
1パック(5個)
6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):132×132×53●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
クライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズ BIO-BIKクライオ フリーズラック 25本立 5個入 5700シリーズBIO-BIK
6,898税込7,588
1パック(5個)
6日以内出荷
積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
仕様●材質:ポリカーボネート●縦×横×高さ(mm):76×76×52●穴寸法(mm):12.7×12.7●使用温度:-196~121℃※液体窒素での保存が可能●オートクレーブ可
リアルタイムPCR対応チューブ 0.2mL 1000本入 BIO-BIKリアルタイムPCR対応チューブ 0.2mL 1000本入BIO-BIK
6,798税込7,478
1箱(1000本)
6日以内出荷
通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、リアルタイムにも使用できます。 壁面が非常に薄いため、熱伝導性に優れています。
仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-60
マイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入 BIO-BIKマイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入BIO-BIK
29,980税込32,978
1箱(10袋×500本)
6日以内出荷
書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。
仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。アズワン品番67-4743-70
ストレージチューブ 1.2mL 1000本入 BIO-BIKストレージチューブ 1.2mL 1000本入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(1000本)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-76
ストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入 BIO-BIKストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入BIO-BIK
6,598税込7,258
1袋(80個)
6日以内出荷
オートクレーブおよび凍結保存が可能です。
仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-78
マイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入 BIO-BIKマイクロチップ 1000μL バルク 全長80mm 1000本入BIO-BIK
3,298税込3,628
1袋(1000本)
8日以内出荷
目盛り付きチップです。 オートクレーブ対応。 日本国内製造品です。
仕様●全長:80mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●入数:1袋(1000本入)アズワン品番67-7284-06
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志