殺菌灯 GLシリーズプリンス電機(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
BLランププリンス電機¥4,998~税込¥5,498~
1箱(10本)ほか
6日以内出荷
捕虫効果、光化学反応効果のある紫外線を放射虫が好む波長域の光を放射し、捕虫効果を促進光化学反応を利用した検査機器などにご使用いただけます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
普通形蛍光ランププリンス電機¥42,980~税込¥47,278~
1箱(25本)
6日以内出荷
種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯
蛍光ランプ スリムラインプリンス電機¥55,980~税込¥61,578~
1箱(25本)
6日以内出荷
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色白電球の種類蛍光ランプ
直流電源装置プリンス電機6日以内出荷
1台の電源で複数のLEDランプを点灯させる電源小型容量電源IP67最大接続台数 5台(HT100PL30/24の時)
寸法(mm)201×44×46質量(kg)0.5定格入力電圧(V)AC100~240、DC24周波数電源:50/60Hz最大出力電力(W)48最大接続台数5台最大出力電流(A)2
イエローランププリンス電機¥179,800税込¥197,780
1箱(25本)
6日以内出荷
ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。
質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
高演色形蛍光ランププリンス電機¥129,800税込¥142,780
1箱(25本)
6日以内出荷
演色性を向上させた蛍光ランプです。65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。
質量(g)225管径(Φmm)25.5口金G13全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000以上ランプ電流(A)0.67定格ランプ電力(W)58管長(mm)1499色温度(K)5800光源色演色AA/昼白色
蛍光ランプ スーパーラインプリンス電機¥55,980~税込¥61,578~
1箱(25本)
6日以内出荷から16日以内出荷
オールラウンドに対応するスリムタイプ二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品
管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
オープンショーケース用 スリム蛍光灯プリンス電機3日以内出荷
食材をより美味しそうに魅せる、ショーケース専用の省エネ蛍光ランプ。業務用照明メーカーならではの高品質な光で、食材の鮮度や色合いを美しく演出します。棚下にすっきり収まるスリム設計で、冷蔵オープンショーケースにも最適です。・管径わずか15.5mmのコンパクト設計で、見た目もすっきり・専用電子安定器により、明るく効率的な省エネ照明を実現・冷気を妨げにくく、庫内温度を上げにくいため鮮度管理に効果的・棚幅に合わせた長さのランプで、売り場全体をくっきり華やかに演出・グリーン購入法に対応した、環境にやさしい設計
用途オープンショーケース質量(g)104形式FLR1190T5EX-N使用温度範囲(℃)-5~+10シリーズクールライン オープンショーケース用管径(Φmm)15.5口金G5方式高周波点灯専用形全光束(Lm)【定格】3080定格寿命(時間)20000以上定格ランプ電力(W)28管長(mm)1190光源色EX-N 3波長形昼白色 5000K定格ランプ電流(A)0.15
LEDランプ Hシリーズプリンス電機6日以内出荷
キッチン内レンジフードの照明に最適IP67最高使用温度55度まで入力電圧DC24Vのため直流電源装置VMX-60-24とご利用ください
寸法(mm)243×56×25質量(kg)0.5電圧DC24V(定電圧)全光束(Lm)1100定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.38定格ランプ電力(W)9.2光源3000Kビーム角度(°)【1/2】55
イエローランププリンス電機6日以内出荷
ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット果樹園などの防虫用に適しています。
質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
高演色形蛍光ランププリンス電機¥199,800~税込¥219,780~
1箱(25本)
6日以内出荷
蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。
蛍光ランプ スリムラインプリンス電機¥55,980~税込¥61,578~
1箱(25本)
6日以内出荷から16日以内出荷
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09