カテゴリ

  • オフィスサプライ(16)
  • 測定・測量用品(5)
  • メカニカル部品/機構部品(11)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • EVN
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,263)
  • MAZDA(マツダ)(217,148)
  • 三菱ふそう(209,577)
  • SMC(207,756)
  • トヨタ(140,396)
  • ミツビシ(138,048)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,905)
  • ニッサン(88,091)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,555)
  • スズキ(68,840)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,764)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,796)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プーリー溝ゲージ リブベルト用 EVNプーリー溝ゲージ リブベルト用EVN
8,498税込9,348
1式
欠品中
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495アズワン品番67-5640-18
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
セットカラー EVNセットカラーEVN
239税込263
1個
9日以内出荷
取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケット等の固定に。材質一般機械構造用圧延鋼材、表面処理:亜鉛メッキ
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN緩み止めナット 機械構造用炭素鋼EVN
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質機械構造用炭素鋼
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質一般機械構造用圧延鋼材
精密ロックナット EVN精密ロックナットEVN
7,998税込8,798
1個
19日以内出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN緩み止めナット ステンレス(SUS304)EVN
13,980税込15,378
1個
19日以内出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締付等に。材質ステンレス(SUS304)
精密ロックナット EVN精密ロックナットEVN
2,498税込2,748
1個
当日出荷
直角度は5/1000です。
用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。トラスコ品番444-2652材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅ねじ寸法M25×1.5総幅(mm)12外径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材EVN
659税込725
1個
当日出荷
振動によるねじの緩みを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。トラスコ品番365-0383ねじ寸法M40×1.50総幅(mm)11.2外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応
EVN SPプーリー SPZ 溝1 EVNEVN SPプーリー SPZ 溝1EVN
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
SPプーリー SPB 溝数4 EVNSPプーリー SPB 溝数4EVN
8,498税込9,348
1個
当日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
張力測定器 EVN張力測定器EVN
209,800税込230,780
1台
33日以内出荷
柔軟なグースネック(EMV)または、10インチケーブル(ACC)により、手の届きにくい場所での張力測定が安易になります。 赤ドット方式で位置合わせが簡単で正確です。 音波式と違い、外部ノイズの影響を受けません。 長寿命で簡単なUSB充電の為のオンボード充電式リチウム電池を使用しています。
仕様●測定周波数範囲(Hz):1~10(ACC)・6~600(EMV)●測定周波数範囲(Hz):6~600(EMV)●セット内容/付属品:測定ヘッド、AC測定用ケーブル(250mm)、AC測定用クランプ、電源プラグ(110V/Cタイプ)、USBケーブル(Type-A)●原産国:ドイツ●コード番号:388-0081アズワン品番67-5629-41
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK3 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK3EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):1300~3100●最小目盛(N):1300測定範囲(N):1300~3100●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8497アズワン品番67-5629-40
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK2 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK2EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):500~1400●最小目盛(N):500測定範囲(N):500~1400●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:388-0083アズワン品番67-5629-39
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK1 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK1EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):150~600●最小目盛(N):150測定範囲(N):150~600●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:387-8496アズワン品番67-5629-38
簡易テンションチェッカーOPTIKRIK0 EVN簡易テンションチェッカーOPTIKRIK0EVN
9,598税込10,558
1個
33日以内出荷
ベルトの張力を簡単に測定することができます。
仕様●測定範囲(N):70~150●最小目盛(N):70●測定範囲(N):70~150●材質/仕上:本体:スチール、表示アーム及び圧力面:プラスチック、フィンガーループ:ゴム●原産国:ドイツ●コード番号:388-0082アズワン品番67-5629-37
レーザーポインター EVNレーザーポインターEVN
149,800税込164,780
1台
33日以内出荷
前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
仕様●レーザー:class IM、EN60825-1●レーザー出力:<5mW●レーザー波長:635nm●測定精度:マグネット面に対して平行度 <0.5mrad●電源:単3乾電池×1本(付属)●セット内容/付属品:ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本●原産国:ドイツ●コード番号:379-4793アズワン品番67-5602-39
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
BTVブッシング EVNBTVブッシングEVN
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
質量(kg)5.3軸穴径(mm)55寸法L(mm)90呼びM14×40寸法D(mm)130締付トルク(N・m)98許容伝達トルク(N・m)4900セットスクリュー本数3