高さ調節ができる万能便利イスキヨラカ(1件のレビュー)当日出荷
6cm~45cmに10段階調節ができます。
型変えベルト付きなので持ち運びにも便利です。
アウトドアはもちろん、行列待ちや野外ライブなどのイスとしてや電球を変えたり高いところの荷物を取るときの台座としてもご使用できます。
仕様●カラー::ブラック●材質:ABS●サイズ:直径25×高さ6~ 45cm●重量:1.035g●耐荷重:150●中国製アズワン品番67-9276-06
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マルチ丸型LED「まるまるライト君」キヨラカ8日以内出荷
4種のライト!(白100%点灯モード・白15%点灯モード・赤色点灯モード・赤色点滅モード)
ワンタッチでライト点灯・切り替え
マジックバンドでどこでも簡単取付
カラフルでおしゃれ
たったの30gなのにものすごく明るい
充電式
電池寿命が約100,000時間
家族やご自身のモルツールとして一人に一つはお持ちいただくことをお勧めします。
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方
釣りや山登りやキャンプ・災害時・読書・階段の降り口など
仕様●サイズ:Φ38×25 mm●重量:30g●材質:ABS●ライト:白100%点灯モード/白15%点灯モード/赤点灯モード/赤点滅モード●電源:充電式(3.7V140mA/h)●充電時間:3~4時間●電池持続時間:白100%点灯モード/約7時間白15%点灯モード/約8時間赤点灯モード/約7時間赤点滅モード/約20時間●防水:IPX4アズワン品番67-9275-88
LEDハンズフリールーペキヨラカ8日以内出荷
用途に合わせれる5枚のルーペ。
LEDライツ付きで暗い場所でも大丈夫。
レンズの角度調整可。
レンズスライド可。
鼻掛けフック位置調整可。
レンズの取替えが簡単。
ヘッドバンド付き。
レンズクロス付き。
仕様●本体サイズ:230×145×80mm●重量:約55g●材質:PMMA、ABS●電源:単4アルカリ電池×3本(別売り)●セット内容:本体、ルーペ×5枚、ヘッドバンド、レンズクロスアズワン品番67-9276-15
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
集音器「クリアーサウンドF」キヨラカ4日以内出荷
スタイリッシュ&ファッショナブルスタイリッシュなデザインで集音器を装着していることを感じさせません。クリアな音声ノイズキャンセリング機能を搭載し、必要な音がクリアに聴こえます。左右独立音量調整左右、それぞれで音量調整が可能です。専門店でのチューニングや調整は不要。手軽な使用感充電ケースから外せばすぐに使え、使い終わったら充電ケースに戻すだけで自動的に充電されます。超軽量で耳にフィットするデザインです。
その他【HFA OSPA90】<110db SPL【INPUT】DC5V、1A、【最大OSPL90】<116db SPL質量(g)【充電ケース】26電源リチウム電池本体寸法(mm)19×15.5×34本体質量(g)4ケース寸法(mm)【充電ケース】83.5×34.2×31.5連続使用時間【充電ケース】本体に3~4回【本体】15~17時間充電時間充電ケース/3時間、本体/1~2時間周波数範囲F1 ≦イコール250Hz、F2 ≧イコール5000Hz電流(mA)≦5保証期間1年歪率(%)【全高調】≦ 5アズワン品番60-0414-99入力ノイズ<32dパワーゲイン(dB)【最大音量】<40【平均音量】<35
スマホ拡大スクリーンキヨラカ8日以内出荷
12インチの大スクリーンにスマホの画面が映し出されます。
モノラルスピーカー付でスマホの音声が大きく聴こえます。
スマホが銃でできます。
置き型タイプで手もつかれません。
複数人で見ることが出来ます。
仕様●材質:アクリル、ABS他●本体寸法:253×31×200mm●電源:USB通電、リチウム18650(別売り)●セット内容:12インチスクリーン、モノラルスピーカー、スマホ取り付け板、USBケーブル、取説・保証書●保証期間:1年●生産国:中国アズワン品番67-9275-85
スマートフラワーポットキヨラカ8日以内出荷
育てる喜びと癒しを
観葉植物(別売り)を本体の植木鉢で育てます
葉に触れると素敵な音色を奏でます。
アレンジ曲20 曲がアトランダムに
葉に触れると音とともに7色の LED が順次に点灯。
LEDを消すこともできます
ミニ植木鉢なので場所を取らずにディスクやリビング、玄関、キッチンなどお好きな場所に
仕様●本体サイズ:114×114×117mm●重量:400g●電源:リチウム内蔵充電池(1200mAh)●充電時間:約4時間●電池持続時間:約10時間(使用環境により異なります)●材質:ABS●色:レッド●生産国:中国アズワン品番67-9275-96
スーパーレーザーカーキヨラカ8日以内出荷
レーザーガンでレーザー発射!
レーザーを探知してレーザーカーが追いかけます
地上モードと壁・天井モード
どちらのモードも360度自由自在に走ります
スーパー化のようなかっこいいデザイン
暗闇でもわかるヘッドライト常時点灯
天井・壁モードは轟音シック
高速スピン・大回転・バッグに直進
2.5メートルからの落下にも耐える強靭なボディ
仕様●本体●▼サイズ:150×85×4mm●▼重量:74g●レーザーガン●▼サイズ:14×55×1mm●▼重量:78g●電源:本体/USB充電約1時間、レーザーガン/単4電池×3本(別売り)●使用目安時間:地上モード/20分、壁モード/7分●材質:ABS●色:ブラック●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-89
目元スッキリ 美・顔ペン 1台5役キヨラカ8日以内出荷
しわ、目の周りのくま、涙袋や顔のむくみ、ほうれい線、腫れぼったい目元に「美・顔ペン」を1日2回、数分押しあてるだけ。
イオン・赤外線・振動・温め・スマホにも充電できる
軽量コンパクト
かわいいデザイン
仕様●本体サイズ:163×27×22mm●重量:81g●材質:ABS他●電源:リチウム内蔵充電池 800mA DC3.7V●電圧・電流:5V・1.2A●電力:6W●連続使用:約2~3時間●セット内容:本体、充電ケーブルアズワン品番67-9276-16
もみトン 楽々貼るパッドキヨラカ8日以内出荷
自動モードと10の手動モード
0~25までの強度調整
簡単操作:電源オンで自動モード
軽量コンパクトで置き場に困らない
無線で邪魔なコードがない
充電式
ゲルがひんやり気持ちいい
EMS効果で腹筋運動などに
仕様●電源:リチウム充電池/90mAh●材質:リモコン:ABS●パッド:PU3●リモコンサイズ:50×37×14mm●リモコン重量:15g●パットサイズ:124×90×1mm●パット重量:16g●ゲルシート寿命:約30~40回●充電時間:1時間●使用時間:最高レベル時/約100分アズワン品番67-9276-09
ネックストレッチャー くび楽君キヨラカ8日以内出荷
運動が苦手な方も仰向けに姿勢を良くして寝るだけでストレッチ!
1日たった10分を3回程度するだけで首のストレッチに
また本体の突起物が首から後頭部に掛けて程よく刺激してくれます
仕様●本体寸法:22×17×11cm●本体重量:約280g●材質:PUアズワン品番67-9276-22
クイック睡眠補助器 ぐっすり君キヨラカ8日以内出荷
1日20分を2~3回でOK
約20分で自動オフ
モードをワンタッチ切り替え
低周波でリラックスモードは左手がおすすめ
高周波のスッキリモードは右手がおすすめ
充電式で電池交換が不要
軽量コンパクトでどこでも使えます
自慢ができる可愛いデザイン
仕様●サイズ:70×32×25mm●重量:約44g●材質:ABS、ステンレス●電源:リチウム内蔵充電池 500mA 3.7V(1.85Wh)●入力:5V1A●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9276-28
ボイスDXキヨラカ8日以内出荷
スマホ通話も録音できる高音質のボイスレコーダー!
1.33インチのカラー画面で見やすく操作しやすい!
通常の録音はもちろん、スマホの通話も録音できます。※最初にスマホと接続が必要です。
最大3072kbpsの高音質録音が可能です
内蔵スピーカー搭載で録った音声をワンタッチ再生
亜鉛合金素材を採用でコンパクトなのに音割れの少ない再生音を実現
雑踏でも録音しやすいノイズ低減機能搭載
無音状態をカットするVOR機能搭載
タイムスタンプ機能搭載
重厚感のあるスタイリッシュなデザイン
大切なもの、メモ代わりなど使い道は無数
※通話録音は本製品で通話しながらでしかできません。
仕様●サイズ:33×91×10mm●重量:59.4g●材質:亜鉛合金 画面:1.33インチIPSカラースクリーン●画面解像度:240×240●画面言語:6か国語(日本語含む)●録音形式:WAV●ビットレートでの録音容量:3072kbs/約10時間、1536kbps/約20時間、512kbps/約68時間●音楽再生フォーマット:MP3、FLAC、APE等のロスレス音楽●電源:リチウムポリマー 260mA●電池族時間(目安):512kbps、ノイズ低減オン状態で約20時間●転送速度:USB1.1●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-26
手もとワイヤレスTVスピーカー 聴こえる君キヨラカ8日以内出荷
無線でテレビの音が近くで聞こえます。
手のひらサイズで持ち運び楽々。
テレビと本機の両方の音量調節ができます。
有効距離が約8m。
※使用環境により異なります。
電池交換不要の充電式。
木目調の落ち着いたデザイン。
簡単操作。
仕様●サイズ(mm):スピーカー/77×60×77、送信機/59×11×22●重量(約):スピーカー/250g、送信機/10g●電源:両方/リチウム内蔵充電池●充電時間(約):スピーカー/3時間、送信機/1時間●電池持続時間(目安):スピーカー/6時間、送信機/4時間●材質:スピーカー/MDF・ABS、送信機・ABS●セット内容:本体、送信機、充電ケーブル×2本、3.5фプラグアズワン品番67-9276-20
歩行走行LED「あしもとライト君」キヨラカ8日以内出荷
靴の後ろ部分に挟むだけの簡単取り付け!
ワンタッチでライト点灯!
カラフルでおしゃれ!
友達や家族に自慢出来ます!
たったの45gなので足に負担はありません!
自転車に乗る方、歩く方、ランニングする方、山登りやキャンプなどのアウトドアに
お子様、ご家族、ご自身に
夜間の車から、自転車から、ランニングしている人からなど自信をお守りください。
仕様●材質:ABS●サイズ:14.5×9.5×3mm●重量:45g●色:ブルー●対応靴幅:4.5~7.5cm●電池:リチウム内蔵充電池/220mAh●充電時間:1-2時間●電池持続時間:点灯モード/約30時間点滅モード/約50時間●セット内容:本体×2個、USBケーブル×2本、取説アズワン品番67-9275-87
オートディスペンサー LED付キヨラカ8日以内出荷
手をかざすと自動で噴霧されます。
LEDライト付きで暗い玄関先でも大丈夫です。
優れたデザイン性。
軽量コンパクトでどこでも持ち運べます。
電池交換不要の充電式。
予備でフィルターが1本ついています。
約6時間で自動電源オフ機能
仕様●サイズ:110×110×95 mm●重量:約245g●材質:ABS、PET、PP、シリコン●電源:リチウム内蔵充電池 2000mA●タンク容量:約80mL●セット:本体、充電ケーブル、予備フィルター、取説アズワン品番67-9276-25繰り返し・詰め替え対応
夜間でも録画ができる双眼鏡キヨラカ8日以内出荷
2.5Kの高画質録画 (静止画、40M)
赤外線で暗闇でも録画可能
最大300m
3段階の調節可能
3W 850nm ライト
暗視補正機能付き
光学4倍、デジタル4倍ズームで遠くのものが鮮明
録画可能
3.0インチIPSスクリーンの液晶付きで録った動画や写真を見やすい画面でその場で確認
日本語表記対応(全11か国語)
3枚連写可能
ループ機能 : ファイル分割
録画速度 : 通常、倍速、1/2倍速に切り替え可能
日付表示可能
三脚穴付き
操作ボタンが光るので暗闇でも問題なし
優れた操作性
高級デザイン
滑りにくいTPU素材採
仕様●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P●フレームレート:30fps●レンズ:FOV=10°、直径 24mm●イメージセンサー:CMOS●ディスプレイ画面:3 インチ 640×480 IPS●USBインターフェース:TYPE-C●ストレージメディア:最大サポート64GB(別売り)●赤外線ライト:3W 850nm ●赤外線スポットライト、3 段階の赤外線調整●光学倍率:4x●デジタルズーム:4X●暗闇での表示距離:250-300M●弱い光での視距離:3Mから無限大●電源:2500MAH リチウム充電式バッテリー●日付スタンプ:日付と時刻の設定をサポート●モード:写真モード、動画モード、再生モード ●電源:充電式リチウム電池●充電時間:約2.5時間●電池持続時間(目安):DAY/約10時間、NAIGHT/約3時間●セット:本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、カード用USBメモリ、取扱説明書兼保証書(日本語)●IP65●本体サイズ:124×140×60mm●本体重量:約332g●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)2.6アズワン品番67-9276-31
双眼鏡 液晶付き 2.5Kキヨラカ17日以内出荷
液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。
最大2.5Kの高画質。
双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。
充電式で面倒な電池交換が不要。
液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。
仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説アズワン品番67-9276-12
デジタル双眼鏡キヨラカ8日以内出荷
双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。
MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。
仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製アズワン品番67-9276-02
赤外線暗視ハンディカメラキヨラカ10日以内出荷
軽量コンパクト。
4倍光学ズーム×1-5倍のデジタルズーム。
7段階の赤外線レベル。
動画は最大1920×080Pixels。
写真は最大10Mの高画質。
仕様●本体サイズ:50×160×70mm●重量:約185g●4倍光学ズーム●デジタルズーム:1-5倍●赤外線距離:500-1000m●観測距離:3m~●写真:10M/8M/5M/3M/VGA●動画:1920×1080 pix・1280×720 pix●電源:アルカリ単三乾電池×5本(別売り)●ストレージ:MicroSDカード(別売り)128GBまで●セット内容:本体、USBケーブルアズワン品番67-9276-07
暗視スコープDXキヨラカ10日以内出荷
強力な暗視スコープ
最大200メートル照射
4-32xズーム
光学4倍
デジタルズーム8倍
昼間はカラービデオ、写真を撮影
夜間は白黒ビデオ、写真を撮影
日本語を含む11か国語表記対応
見やすい1.5インチTFTスクリーン
128GBのMicroSDカード(別売り)サポート
スターライトナイトビジョン機能搭載
3段階のIR調整可能
連写可能
自動ファイル分割機能搭載
日付表記可能
超鮮明な2.5K動画撮影
通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能
タイマー撮影可能
手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用
三脚穴あり
仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)0.7アズワン品番67-9276-32
電気湯たんぽ スマホ充電器付キヨラカ8日以内出荷
手袋タイプの3段階の温度調節可能
2口充電器付き
簡単操作で数秒後に暖まります
仕様●本体●▼カラー:ピンク●▼サイズ:280×170×50mm●▼重量:83g●充電器●▼容量:5000mAh/18.5Wh●▼imput/output:5V-2A●▼サイズ:89×64×13mm●▼重量:102g●保証:3ヶ月間●中国製アズワン品番67-9276-01
ハンドウオーマーキヨラカ8日以内出荷
スマホ充電ができ、2段階の温度調節もできます数秒で温かくなります
オールアルミニウムハウジング素材なのでおしゃれで高級感のあるデザインです
仕様●カラー:ピンク●本体サイズ:ф30×103mm●重量:121g●材質:ABS、シリコン、電気部品他●電源:リチウム内蔵充電池(4500mAh)●充電時間:約3~4時間●電池持続時間:3.5-5.5時間●2段階切り替え式●セット内容:本体、充電ケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書●6ヶ月保証●中国製アズワン品番67-9275-99
簡単スマホ取付キットキヨラカ8日以内出荷
自転車やバイクなどに取付簡単
カチッとはめ込むだけの簡単取り付け
取り付けるとしっかり固定
押して回すだけの簡単取り外し
見やすい角度に簡単に調節可能
カチッカチッと90℃づつの横回転可能
スマホのナビや天気、いろんなアプリなどを縦横自在にどこでも見れます
仕様●本体●▼サイズ:90×85×75 mm●▼重量:84g●スマホ貼り付けキット●▼サイズ:45×45×5mm●▼重量:8g●材質:ABS●色:ブラック●初期不良対応●生産国:中国アズワン品番67-9275-90
タイヤケージ 命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器キヨラカ10日以内出荷
命を守るタイヤの空気圧と摩耗の測定器です。
PSI、Bar、KPAの単位切り替えができます
簡単操作、液晶に空気圧の数値が出ます
(測定値:0~150PSI、0~10Bar、0~1034KPA、0~150Psi)
タイヤの溝も測定できます!
緑は安全、黄色は注意、赤は交換してください。
燃費はタイヤにも左右されます。
仕様●本体サイズ:150×48×20mm●本体重量:約64g●材質:プラスチック●電源:LR44ボタン電池×3個(付属)●セット:本体、電池、取扱説明書●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-9276-29
くつピカ君キヨラカ8日以内出荷
クリーニングから艶出しまで時間短縮、力を使わず手も汚れない、新型充電式靴磨き器です。
仕様●充電式ハンドヘルド靴磨き●カラー:ブラック●電源:AC100-240V●製品サイズ:65×60×200mm●製品重量:約194g●材質:ABS●付属品:本体立て、ブラシヘッド×5、充電ケーブル●生産国:中国アズワン品番67-9276-04危険物の類別非危険物
英語学習教材セット「eペン」キヨラカ8日以内出荷
子供だけではなく大人も楽しく学べる4冊の絵辞典と6冊の物語本がネイティブ英語で発音かわいい子供たちの冒険を体感しよう
【ペン】本の絵にタッチするとネイティブ発音をしてくれます。シールにタッチすれば録音できます(1枚に約5分録音可能)
【本】絵辞典×4冊に単語が約1,000語、プラス文章本×6冊の単語が多数収録。文章数が約1,500文章(日常会話レベル)収録。クイズ形式のゲームも多数内蔵。全英語表記!
何度でも使える記録用シール(800枚セット)付属
個性的でかわいいキャラクター達が主役の楽しい日常と冒険です。
仕様●内容量:録音機能付き音声ペン×1本、楽しい絵辞典×4冊(単語数:約1,000語)、ゲーム付き発音・単語・文章本×6冊(約1,500文章)、ペンタッチ録音シール×800枚、充電用USBケーブル×1本●保証:1年●生産国:中国●本●▼10冊●▼各A4判●▼トータル448ページ●音声ペン●▼充電時間:約2時間●▼電池続時間:約8時間●▼最大録音時間:約66時間(シール1枚×5分)●▼イヤホン端子(イヤホン別売り):有●▼サイズ:145×30×23.5 mm●▼重量:60g●▼材質:ABSアズワン品番67-9275-86
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01