図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ホルコン タオルスチーマーコロン ピュアホワイト<石鹸の香り> 1000mL昭和科学6日以内出荷
スチームタオルを心地よい洗い立ての香りで演出します。除菌・消臭成分配合で雑菌の繁殖を防ぎ、スチーマー内部を除菌し、ぬめりやイヤな臭いを防ぎます。継続して使用することで、タンク内部の白い汚れ(カルキ汚れ)を付着しにくくします。
成分水、エタノール、ポリソルベート20、クエン酸、香料、o-シメン-5-オール内容量(mL)1000アズワン品番69-5849-14
吸引パイプ チューブ付き昭和科学6日以内出荷
チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24アズワン品番67-8735-46
ガスバーナースクリーン オート昭和科学6日以内出荷
オートガスバーナー用
スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ホルコン タオルスチーマーコロン フレッシュシトラス<シトラスの香り> 1000mL昭和科学6日以内出荷
スチームタオルをさわやかな柑橘系の香りで演出します。除菌・消臭成分配合で雑菌の繁殖を防ぎ、スチーマー内部を除菌し、ぬめりやイヤな臭いを防ぎます。継続して使用することで、タンク内部の白い汚れ(カルキ汚れ)を付着しにくくします。
成分水、エタノール、ポリソルベート20、クエン酸、香料、o-シメン-5-オール内容量(mL)1000アズワン品番69-5849-16
ホルコン タオルスチーマーコロン ピュアホワイト<石鹸の香り> 詰め替え用 1000mL昭和科学6日以内出荷
スチームタオルを心地よい洗い立ての香りで演出します。除菌・消臭成分配合で雑菌の繁殖を防ぎ、スチーマー内部を除菌し、ぬめりやイヤな臭いを防ぎます。継続して使用することで、タンク内部の白い汚れ(カルキ汚れ)を付着しにくくします。
成分水、エタノール、ポリソルベート20、クエン酸、香料、o-シメン-5-オール内容量(mL)1000アズワン品番69-5849-17
ホルコン タオルスチーマーコロン エレガントローズ<バラの香り> 1000mL昭和科学6日以内出荷
スチームタオルを上質なバラの香りで演出します。除菌・消臭成分配合で雑菌の繁殖を防ぎ、スチーマー内部を除菌し、ぬめりやイヤな臭いを防ぎます。継続して使用することで、タンク内部の白い汚れ(カルキ汚れ)を付着しにくくします。
成分水、エタノール、ポリソルベート20、クエン酸、香料、o-シメン-5-オール内容量(mL)1000アズワン品番69-5849-15
吸引装置昭和科学10日以内出荷
機器内のサクション口に接続してお使い頂けます。各パーツの交換修理も可能です。
吸引パイプ 200μチップ装着型・チューブ無し昭和科学8日以内出荷
200μLチップ用 チップ交換による試料の個別吸引でコンタミを予防できます。少量連続吸引、繰り返し使用できます。(オートクレーブ可)チップ未装着でも使用できます。
S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):Φ7×L185●材質:グリップ/SUS304、チップホルダー/SUS303●推奨チューブ:S-SPP、Φ8.4×Φ6mm●質量(g):約13アズワン品番67-8735-47
S-302VBH用吸引瓶ホルダー昭和科学6日以内出荷
吸引瓶ホルダーのみ
材質:ステンレスワイヤー製(電解研磨)
仕様●サイズ(mm):W200×D200×H177アズワン品番67-8735-34
S-302VBH用HEPAフィルターセット昭和科学6日以内出荷
バイオハザード対策として0.3μm粒子にて99.97%以上の集塵効果を有するHEPAフィルターを装備しています。
仕様●セット内容:HEPAフィルター、PEジョイント、ビニルチューブ1m30cmアズワン品番67-8735-33
機器固定金具 天板奥行750mm昭和科学7日以内出荷
実験台上機器の転倒・落下を防止する固定金具です。
実験台に穴を開けることなく専用金具で固定します。
ベースは多孔型のため、機器に合わせてベルトの固定位置を移動できます。
天板の厚み45mmに対応しています。
取り付け方法1.フロント・バック金具による固定:付属のスパナで簡単に取りつけられます。
取り付け方法2.ネジによる固定:実験台天板に皿ネジ(4mm以下)で固定します。
実験台の引き出しも使用可能です。(特殊品は除く)
仕様●実験台適用天板:奥行750mm、厚み/45mm●セット内容:スチール製ベース(多孔型、ライトグレー色)2本、スチール製固定金具(ライトグレー色)4個、M6ボルト8本、M6用スパナ1本、締付ベルト(ラチェット式、ナイロン製、幅25mm、長さ4.5m)2本アズワン品番67-8735-77
ガスバーナースクリーン 種火式昭和科学6日以内出荷
種火式用
スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-65
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09