図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
電源取出しコネクター ホンダ車用東光特殊電線4日以内出荷
純正の配線を傷つけずに市販のドライブレコーダーやレーダー探知機、ETC車載器などの周辺機器接続に必要な電源を取り出すことができます。オプションコネクター取出しタイプの電源取出しコネクターです。7.5A低背ヒューズ付
用途<適合車種 >・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~・電源取出しコネクター(6ピン)【付属】低背ヒューズ7.5A
バック信号コネクター ホンダ車用東光特殊電線5日以内出荷
市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブギボシ端子セット付属ピン数(ピン)20P適合メーカーホンダ
フェイスパネル スズキ車用 2DIN東光特殊電線5日以内出荷
市販のAVナビゲーション・ヘッドユニット(幅180mm・2DINサイズ)をスズキ車の8インチ仕様車に取り付けるときに、コンソールとのすき間隠しのために使用します。2DINナビ用
USB接続ケーブル 1m <TypeC(プラグ)>東光特殊電線5日以内出荷
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクターコネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ)> ●USB変換アダプター付属東光特殊電線5日以内出荷
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。TypeC-TypeAのUSB変換アダプタ付きでスマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクターコネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
USB延長ケーブル 1m <TypeC(プラグ)>東光特殊電線5日以内出荷
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクターコネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
USB延長ケーブル 1m <TypeA(プラグ)>東光特殊電線5日以内出荷
AVナビのUSB端子を前面に引き出せるノイズ対策構造の車載用 USB延長ケーブルです。スマホやUSBメモリなど様々な機器との接続に対応可能。シールドコネクター、耐熱シース材、3重シールドなど耐熱・ノイズ対策を施した車載仕様になっております。★レセプタクル側にはショート防止キャップ付で安全です。
用途シールドコネクターコネクター内部を銅箔で覆いモーターなどのノイズを遮断してデジタル信号を守ります。ショート防止キャップ付未使用時のショート事故を防止します。金メッキ(コンタクト部)経年劣化による画質、音質の劣化を防ぎます。外径4.8mmケーブル強く、しなやか。狭い車内での引きまわしに便利です。3重シールド構造高密度編組とアルミ箔の3重シールドにより外来ノイズの浸入と他の電装品への輻射を防止します。耐熱シース材真夏の車内温度でも高品位な信号伝送を可能にします。ケーブル長(m)1
USBアダプター <TypeC(プラグ)>東光特殊電線4日以内出荷
USB TypeC(プラグ)-TypeA(レセプタクル)のアダプターです。
用途最大5Gppsの高速転送 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
USBアダプター <TypeA(プラグ)>東光特殊電線5日以内出荷
USB TypeA(プラグ)-TypeC(レセプタクル)のアダプターです。
用途最大5Gppsの高速転送 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。
USBアダプター <TypeA(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)>東光特殊電線5日以内出荷
USB TypeA(レセプタクル)-TypeC(レセプタクル)のアダプターです。
用途最大5Gppsの高速転送 USB3.0は大容量データも高速転送が可能。 ※USB2.0にも使用できます。24Kメッキ端子 端子部分の経年劣化を防ぎ画質、信号を安定させます。関連資料(0.86MB)
バックカメラ接続キット ホンダ車用東光特殊電線4日以内出荷
ホンダ車の純正バックカメラを市販のAVナビゲーションに接続する時に使用します。<適合車種>一部抜粋 いずれも(ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車)N-BOX JF5/JF6(R5.10~)N-ONE JG3/JG4(R4.9~)N-WGN JH3/JH4(R4.9~)他車種、詳細については適合表をご確認ください。
用途・ノーマルビュー固定仕様(ビュー切替機能付きカメラをノーマルビューに固定します)1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル耐寒・耐熱シース材
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09